物流/保管/梱包用品/テープ :「強風」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 仕様絶縁構造/二重絶縁 付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 質量(kg)約0.75 コード長さ(m)2 本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず) 風量調整3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分)20 風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.9MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

細かく10℃間隔で温度調節ができる便利なデジタル液晶付きのヒートガンです。 風量を3段階に切り替えできます(冷風、弱風、強風)。 冷風:50℃、弱風と強風は70℃~550℃まで10℃間隔で設定可能。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 仕様絶縁構造/二重絶縁 付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 質量(kg)約0.77 コード長さ(m)2 本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず) 機能温度調節機能付 風量調整3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分)20 風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風):480 取扱説明書(10.7MB)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷