キャスター付き軽量作業台
当日出荷
作業台としても収納棚としても使える1台2役の軽量作業向けワゴン。
4輪自在のキャスター付きなので移動も簡単。
キャスター2個にはストッパー付きなので、動かないように固定する事も可能。
天板は傷がつきにくい低圧メラミン化粧板を使用。
棚板は裏表どちらの向きでも使う事ができます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。色アイボリー高さ(mm)739材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)450材質(キャスター)ポリウレタン天板耐荷重(kg)20キャスター径(Φmm)50棚板耐荷重(kg)20材質(天板)低圧メラミン化粧板キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個取扱説明書(1.0MB)総耐荷重(kg)50(自重含む)
テープカッタースチール製 折込み機能付き
(5件のレビュー)取扱停止中
テープ貼り付け時に、テープ長手方向に4mm程度つまみを自動的に作成するので、開封時の作業効率がアップします。
用途OPPテープ用。梱包用途に。連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です。仕様3インチ(76mm)紙管用、テープ自動折込み機能付幅(mm)180高さ(mm)98質量(g)245奥行(mm)60テープ幅(mm)(折返し幅)約4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×60×98最大テープ幅(mm)48関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.7MB)折幅(mm)約4
テープカッター
(519件のレビュー)当日出荷
梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に全長(mm)約142質量(g)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3
防錆紙王子エフテックス税込¥9,898~¥8,998~
溶接式リングイーグルクランプ税込¥16,478¥14,980