運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用
当日出荷
1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。
空気入りタイヤを採用していることで、衝撃を緩和しながら楽に運搬することができます。
用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)255奥行(mm)455全幅(mm)430積載荷重(kg)80全高(mm)1140適合容器1500L~7000L容器関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)底板寸法(mm)200×255
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3
ジュート単糸丸三産業税込¥13,178¥11,980