物流/保管/梱包用品/テープ :「赤色LED」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
二次元コードスキャナのスタンダードモデル。
縦でも横でもどの方向からでも高速読取対応の二次元コードリーダー。
落下2.0mの高耐久性能。
最大三段までの多段バーコードの一括読取可能。
幅広バーコード読取対応。
液晶画面のバーコード読取対応。
画像撮影のイメージキャプチャ機能有り。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)
仕様【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【イメージキャプチャ】有り(BMP,JPEG出力、サムネイル機能有り)
タイプLEDマーカタイプ
角度(°)(傾角・仰角)±50、(スキュー角)360
保証期間5年
動作温湿度範囲-5~50℃、10~90%RH(結露・氷結なし)
防塵・防滴JP42
使用周囲照度(Lx)0~10000(昼白色蛍光灯)
コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)
1個
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
操作性を追及したタッチ読みスキャナ
どんな角度で読み取っても手首に負担が掛かりにくく、握り易い形状
スキャナをバーコードにあてるだけのタッチ読み取りで簡単操作
68mmの大きな読み取り口で標準料金代理収納用バーコードも読み取り可能
読取条件やデータフォーマットなどの設定が行なえる設定ソフトで簡単導入
抗菌、耐候性素材を使用
用途オフィス→発注、小売・流通業→POS/発注
仕様【PCS値】0.45以上、【耐落下強度】コンクリート上1.5m×30回、青色LE、ブザー 【PCS値】0.45以上
光源LED(赤色)
通信方式USB1.1
ケーブル2mストレートケーブル
有効読取幅(mm)65(最大/左右マージン含む)
使用周囲照度(Lx)10000以下(昼白色蛍光灯)
コネクタUSBコネクタAタイプ
動作温度範囲(℃)0~40
使用湿度範囲(%RH)10~90(結露・結氷のないこと)
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
クラストップレベルの読み取り、操作性、耐久性を実現したコンパクトハンディスキャナ。
最新のデコード技術により高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。
かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。
軽量・コンパクト設計。手のひらにフィットする、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。
耐落下1.8mの高耐久性能。製造現場での使用に最適です。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)
仕様【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【PCS値】0.3以上
付属品インターフェイスケーブル
角度(°)(傾角・仰角)±50
保護等級IP42
保証期間5年
動作温湿度範囲-5~50℃/10~90%RH(結露・氷結不可)
使用周囲照度(Lx)0~10000(昼白色蛍光灯)
コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
連続100時間動作可能!スマホ、タブレットとカンタンにつながるワイヤレススキャナ。
BluetoothVer.2.1class2(HID/SPP)対応モバイルバーコードリーダー。
アルカリ乾電池駆動、連続使用時間100時間(eneloop対応)。
液晶画面のバーコード読取対応。小型・軽量設計。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)
仕様【確認】青・赤2色LED、ブザー、【PCS値】0.3以上
角度(°)(傾角・仰角)±50
保護等級IPX2
通信方式Bluetooth Ver.2.1 +EDR準拠クラス2
動作時間100時間
プロファイルSPP・HID
動作温度範囲(℃)-5~50
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
連続50時間動作可能!スマホ、タブレットとカンタンにつながるワイヤレススキャナ。
BluetoothVer.2.1class2(HID/SPP)対応モバイル二次元コードリーダー。
アルカリ乾電池駆動、連続使用時間50時間(eneloop対応)。
液晶画面のバーコード読取対応。小型・軽量設計。
用途物流業(梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)
仕様【確認】確認用LED(青色・赤色)、ブザー、【PCS値】0.3以上
角度(°)(傾角・仰角)±50
保護等級IPX2
通信方式Bluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2
動作時間50時間
プロファイルSPP・HID
動作温度範囲(℃)-5~50
1個
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
縦でも横でもどの方向からでも高速読取対応の二次元コードリーダー。
落下2.0mの高耐久性能。
最大三段までの多段バーコードの一括読取可能。
幅広バーコード読取対応。
液晶画面のバーコード読取対応。
画像撮影のイメージキャプチャ機能有り。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等
仕様イメージキャプチャ:有り(BMP/JPEG出力、サムネイル)、読み取り確認:青/赤/緑3色LED/ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)
角度(°)傾角/仰角:±50、スキュー角:360
防塵防水性能IP42
使用周囲照度(Lx)0~10000(昼光色蛍光灯)
コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)
動作湿度(%RH)10~90(結露・結氷のないこと)
動作温度範囲(℃)-5~50
落下耐久(m)2/0.2×100000回
1個
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
より高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。・かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。・軽量かつコンパクト設計で手のひらにフィット、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。・耐落下1.8mの高耐久性能、製造現場での使用に最適。・専用充電器同梱。・5年保証(スキャナ本体のみ)
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等
仕様PCS値:0.3以上、マーカー:LEDマーカー
質量(g)200(バッテリー含む)
角度(°)傾角・仰角:±50
保護等級IP54
連続使用時間(時間)100(5秒間に1回、バーコードを読み取った場合。BA-20RUと通信し、AT22B-SBをマスタにして接続した場合。※新品・満充電バッテリを使用)
光源CCD
分解能(mm)最小:0.125
インターフェースBluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2
読取確認用LED(青色、緑色、赤色、橙色)、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)
保証期間5年間(本体のみ、バッテリー除く)
使用周囲照度(Lx)20~10000(昼光色蛍光灯)
梱包内容スキャナ本体、バッテリー1個、CH-AT10L充電器、ACアダプタ
寸法(縦×横×奥行)(mm)162×63×95
RoHS指令(10物質対応)対応
プロファイルHID、SPP
動作湿度(%RH)10~90(結露・結氷不可)
対応コードJAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付)、Interleaved 2of5(ITF)、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、RSS(GS1 DataBar)、MSI、Plessey
商品タイプワイヤレス
落下耐久(m)1.8×6回(※試験値)
1台
¥80,980
税込¥89,078
6日以内出荷
クラストップレベルの堅牢性を実現したモバイル二次元バーコードリーダー。
マグネシウムフレーム採用により、衝撃・落下による基板や部品の歪みを軽減させることで、破損のリスクを低減。
保護等級IP54に準拠し、粉塵や水滴に強く、ちりやほこりが舞う環境や雨がかかる現場でも安心して使用。
動作温度-20~50℃に対応、冷蔵庫内や半屋外の倉庫など、さまざまな環境下で使用可能。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)
保護等級IP54
保証期間1年間
充電時間(時間)2.5
動作時間24時間(スキャン/5秒)
使用周囲照度(Lx)10000以下(昼光色蛍光灯)
充電方式本体充電(オプション:専用チャージャー)
強度(耐落下)コンクリート上2.5m、コンクリート上1.5m×100回、タンブル:0.5m×3000回
特性【PCS値】0.3以上、【読み取り確認】青・赤・緑3色LED、ブザー、バイブレータ
仰角(°)(仰角・傾角)±50
動作温度範囲(℃)-20~50
1本
¥78,980
税込¥86,878
欠品中
クラストップレベルの堅牢性を実現したモバイルバーコードリーダー。
マグネシウムフレーム採用により、衝撃・落下による基板や部品の歪みを軽減させることで、破損のリスクを低減。
保護等級IP54に準拠し、粉塵や水滴に強く、ちりやほこりが舞う環境や雨がかかる現場でも安心して使用。
動作温度-20~50℃に対応、冷蔵庫内や半屋外の倉庫など、さまざまな環境下で使用可能。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)
保護等級IP54
保証期間1年間
充電時間(時間)2.5
動作時間48時間(スキャン/5秒)
使用周囲照度(Lx)10000以下(昼光色蛍光灯)
充電方式本体充電(オプション:専用チャージャー)
強度(耐落下)コンクリート上2.5m、コンクリート上1.5m×100回、タンブル:0.5m×3000回
特性【PCS値】0.3以上、【読み取り確認】青・赤・緑3色LED、ブザー、バイブレータ
仰角(°)(仰角・傾角)±50
動作温度範囲(℃)-20~50
1本
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。