物流/保管/梱包用品/テープ :「棚用枠」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山金工業製ロジスタンド用のオプション追加段ボール仕切枠です。1セット=2個入り。別売りの「段ボール棚」に仕切枠を追加取付することで、ダンボールが倒れることを防止し、仕切りとしても使用できて便利。ダンボール棚の間口方向の任意の位置に取り付けることができます。
用途組立前のダンボールの収納に。 適合本体ロジスタンド ダンボール棚セット付 質量(kg)2 高さ(mm)393 奥行(mm)594.2 材質(棚板)スチール 色(天板)シルキーホワイト 入数1セット(2個入) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷

ロジスタンド/段ボール棚セット付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 動画あり
梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。折り畳んだダンボールの収納に便利な段ボール棚セット付き!。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。段ボール棚1枚、段ボール仕切り枠2本、棚板1枚が標準付属。段ボール仕切枠は、段ボール棚間口方向の任意位置にセット可能できます。付属の段ボール棚、棚板は50mmピッチで任意の位置にセット可能。段ボール棚均等耐荷重:1枚当たり20kg。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
用途組立前のダンボール等の梱包資材や工具類の保管・収納用の架台、上棚、スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 付属品棚板1枚、段ボール棚1枚、段ボール仕切枠2個 シルキーホワイト 奥行(mm)581 寸法(奥行D×高さH)(mm)段ボール仕切枠:594.2×393 均等耐荷重(kg)棚板:30、段ボール棚:20 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.76MB) (1.74MB) 均等耐荷重(kg/台)60
1台
64,980 税込71,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロジスタンド/基本形_棚付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 動画あり
梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。基本形です。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。基本形は小物置きに便利な棚板1枚付き。棚板は50mmピッチで任意の位置にセット可能です。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
用途梱包資材や工具類の保管・収納用の架台、上棚、スタンドとして。スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 付属品棚板1枚 シルキーホワイト 奥行(mm)300 均等耐荷重(kg)棚板:30 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.76MB) 均等耐荷重(kg/台)60
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロジスタンド/パンチングパネル付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 動画あり
梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。パンチングパネル付きです。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。パンチングパネル1枚と棚板1枚が標準付属。50mmピッチで任意の位置にセット可能です。棚板は小物の収納などに便利。パンチングパネルは別売りのフックを使用して工具を保管したり、マグネットでの書類貼り付けにも利用でき便利です。パンチングパネル均等耐荷重:1枚当たり10kg。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
用途梱包資材や工具類の収納・整理整頓用の架台、上棚、スタンドとして。スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 付属品棚板1枚、パンチングパネル1枚 シルキーホワイト 奥行(mm)300 均等耐荷重(kg)パンチングパネル:10、棚板:30 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.76MB) (3.17MB) 均等耐荷重(kg/台)60
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

山金工業製ロジスタンド用のオプション追加段ボール棚です。50mmピッチで任意の位置にセット可能。下側からでも積載量が見えやすいパイプ式の棚です。別売りの「段ボール仕切枠」を取付することで、折り畳んだダンボールを取りやすい位置に収納することができます。ロジスタンド本体へ取付時に使用する支柱穴は1個です。ダンボール棚の均等耐荷重は1枚当たり20kg。ロジスタンド本体の1台当たり耐荷重は60kg/台です。※オプション追加時は、各部材の耐荷重、および本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。
用途組立前のダンボールの収納に。 奥行(mm)581 材質(棚板)スチール 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,798 税込10,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)