万能携帯ウインチリバティccilu (チル)当日出荷
縦、横、斜め、自由自在に牽引可能です。ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプです。小型・軽量設計・オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用しています。台付けが簡単です。チルホールのさらなる軽量化と引張り効率を追求したモデルです。
用途屋根の吊り上げ及びスライド工法、建物の建て起し作業、仮設足場の昇降作業。材伐採時の位置決め、木起し。重量物の移動、機械の裾付け作業。事故、災害時の救助作業トラスコ品番256-7822材質スチール長さ(mm)35(レバー1往復で動くワイヤロープ)幅(mm)434質量(kg)4高さ(mm)215奥行(mm)86.6最大径(Φmm)8.3(専用ワイヤーロープ)径(Φ)×全長(mm)8.3×10(専用付属ワイヤロープ)最大荷重(t)0.5破断強度(kN)34.3(ワイヤロープ)
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3