走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロン
タイプ自在式
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
ボルト径寸法(Φmm)6
表面処理粉体塗装
旋回半径(mm)81
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトピッチ径(Φmm)2
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
車輪幅(mm)30
ボルト径寸法(Φmm)8
表面処理粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
ナット対辺(mm)65
ボルトピッチ径(Φmm)2
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン
タイプ自在式
ねじピッチ(mm)2
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(N)600
許容荷重(N[kgf])61.2
許容荷重(daN)60
ねじ山2
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロン
タイプ自在式
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン
タイプ自在式(ストッパー付)
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)スチールホイールゴム車
仕様ねじ込み式
形状自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)32
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。