物流/保管/梱包用品/テープ :「キャスター付 イス」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
トラスコ品番858-0574
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー
質量(g)567
2018年トラスコ掲載ページ2 0746
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。
トラスコ品番554-7276
材質本体・金具・取付部:スチール、ホイール:アルミ
材質(車輪)アルティメットウレタン(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)95×95
ストッパーあり(シングルストッパー)
取付高H(mm)144
取付ピッチY(mm)67~74
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)250
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)67~74
車輪タイプ単輪
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。
仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り
トラスコ品番368-2843
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン
質量(g)2600
タイプ自在式(ダブルストッパー付)
車輪幅(mm)38
許容荷重(daN[kgf])300[306]
取付高H(mm)198
軸径d(Φmm)12
取付ピッチY(mm)94~87
取付穴径P(mm)11
取付座A(mm)120
車輪径D(Φmm)150
関連資料(0.05MB)
取付ピッチX(mm)94~87
取付座B(mm)120
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ダブルストッパーにより旋回部の回転と車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)スチールホイールゴム
仕様プレート式
トラスコ品番380-3287
形状自在式(ダブルストッパー付)
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)120×120
ストッパー右ダブルストッパー付
偏芯E(mm)40
材質(金具)スチール
旋回半径R(mm)138
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。
用途台車や家具、什器に。
トラスコ品番277-9102
材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)55
ねじピッチ(mm)1.75
許容荷重(daN[kgf])100(102)
取付高H(mm)73
ねじTM12
軸長L(mm)22
許容荷重(N)1000
車輪径D(Φmm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。
材質金具:スチール(三価ユニクロメッキ仕上げ)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)38
ねじピッチ(mm)2
ねじTM16
軸長L(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)
質量(g)1402
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
アングルへネジやボルトで簡単に取り付けることが出来ます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
トラスコ品番158-6478
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:エラストマー
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)27
取付高H(mm)96
許容荷重(N)500
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)エラストマー
ストッパーあり
RoHS指令(10物質対応)対応
金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。
トラスコ品番158-9585
材質金具:スチール
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)122
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(N)600
許容荷重(daN)60
取付座A(mm)100
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)82
取付座B(mm)58
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。様々なコーナーへの取付に適しています。軽量で走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番158-8050
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム
車輪幅(mm)28
取付高H(mm)70
取付座(mm)【C】58
取付ピッチY(mm)55
取付穴径P(mm)8.8
取付ピッチ(mm)【Z】42
許容荷重(N)500
許容荷重(daN)50
取付座A(mm)160
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)139
取付座B(mm)72
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番158-8081
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロムメッキ
山数16
ストッパーあり
取付高H(mm)95
ねじTW3/8
軸長L(mm)14
許容荷重(N)300
許容荷重(daN)30
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
翌日出荷
一般的な双輪キャスターで小型かつ軽量です。
用途屋内用小型事務機器、事務用品、ディスプレイ用品に。
トラスコ品番158-9647
材質金具:ナイロン、車輪:ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)40.5
穴径(Φmm)6
取付高H(mm)55
許容荷重(daN)20
車輪径D(Φmm)40
1個
¥269
税込¥296
翌日出荷
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。
トラスコ品番362-1586
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーあり
取付高H(mm)132
取付ピッチY(mm)71~68
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)120
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)71~68
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ゴム
タイプ自在式(ストッパー付)
金具仕上三価ユニクロムメッキ
ストッパーあり
軸長L(mm)38
適合パイプ外径(Φmm)18
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。
トラスコ品番362-1554
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)168
取付ピッチY(mm)80~75
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)150
取付座A(mm)102
車輪径D(Φmm)125
取付ピッチX(mm)80~75
取付座B(mm)102
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
用途手押し台車、リフターに。
トラスコ品番250-9345
材質金具:スチール
材質(車輪)銅板ホイール、ウレタン(ベアリング入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)120×120
ストッパーあり
取付高H(mm)198
取付ピッチY(mm)87~94
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)300
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)87~94
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番158-8048
材質金具:ステンレス
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在式
車輪幅(mm)27
ねじピッチ(mm)1.75
山数1.75
ストッパーあり
取付高H(mm)95
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)500
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。
トラスコ品番809-2740
材質本体:鉄、ゴム
形状自在車
材質(車輪)ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)70
軸長L(mm)38
許容荷重(daN)40
車輪径D(Φmm)50
適合パイプ外径(Φmm)22
1個
¥379
税込¥417
翌日出荷
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
用途手押し台車、リフターに。
トラスコ品番250-9347
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ウレタン(ベアリング入)
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)42
取付高H(mm)250
取付ピッチY(mm)105~120
取付穴径P(mm)11.5
許容荷重(N[kgf])408
許容荷重(daN)400
取付座A(mm)144
車輪径D(Φmm)200
取付ピッチX(mm)105~120
取付座B(mm)144
1個
¥13,980
税込¥15,378
21日以内出荷
標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。
トラスコ品番809-2739
材質本体:鉄、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)21
軸長(mm)38
取付高H(mm)70
許容荷重(daN)40
パイプ径d(Φmm)16
車輪径D(Φmm)50
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番158-8030
材質金具:ステンレス
形状自在車
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)20
ねじピッチ(mm)1.75
山数1.75
ストッパーあり
取付高H(mm)68
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(daN)25
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
翌日出荷
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
用途手押し台車、リフターに。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン(ベアリング入)
タイプ自在式(ストッパー付)
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
ねじTUNF1/2
軸長L(mm)14
ねじ山20山
RoHS指令(10物質対応)対応
アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れた導電性ゴム車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
トラスコ品番369-5331
形状自在式(ストッパー付)
材質(車輪)導電ゴム
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ仕上
ストッパーあり
取付高H(mm)96
許容荷重(N)600
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)60
車輪径D(Φmm)75
車輪タイプ単輪
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
用途手押し台車、リフターに。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ゴム(ベアリング入)
タイプ自在式(ストッパー付)
取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途機械装置などの搬入に。
トラスコ品番809-3337
材質(車輪)強化ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)28
金具仕上三価ユニクロムメッキ仕上
取付座A×B(mm)70×54
ストッパー○
取付高H(mm)68
取付ピッチY(mm)36
取付穴径P(mm)6.5
許容荷重(N)1600
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)160
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)54
車輪タイプ単輪
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
用途厨房機器やワゴンなどで用として。
材質(車輪)ゴム
仕様パイプ差し込み式
材質(本体)スチール
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)25
金具仕上クロムメッキ仕上げ
軸長L(mm)60
パイプ径d(Φmm)35
静音タイプです。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。
トラスコ品番380-3325
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、グレーゴム
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)34
許容荷重(daN[kgf])120(122.4)
取付高H(mm)190
取付ピッチY(mm)75~80
取付穴径P(mm)11
取付座A(mm)102
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)75~80
取付座B(mm)102
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。
トラスコ品番440-5200
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)25
ねじピッチ(mm)10
許容荷重(daN[kgf])60(61.2)
取付高H(mm)126
ねじTW3/4
軸長L(mm)40
許容荷重(N)600
車輪径D(Φmm)100
ねじ山10山
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番158-9617
材質金具:スチール
許容荷重(kg)1800
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴム(B入)
タイプ固定式
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)177
取付ピッチY(mm)50~56
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)180
取付座A(mm)137
車輪径D(Φmm)130
取付ピッチX(mm)100~112
取付座B(mm)93
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
軸長L(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番158-9661
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム(B入)
タイプ固定式
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)177
取付ピッチY(mm)50~56
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)180
取付座A(mm)137
車輪径D(Φmm)130
取付ピッチX(mm)100~112
取付座B(mm)93
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロン
タイプ自在式
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ナイロン
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。
トラスコ品番361-9901
材質金具:スチール
材質(車輪)ウレタン(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)120×120
ストッパーあり
取付高H(mm)198
取付ピッチY(mm)94~87
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)300
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)94~87
車輪タイプ単倫
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
用途厨房機器やワゴンなどで用として。
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
仕様パイプ差し込み式
材質(本体)スチール
タイプ自在式(ストッパー付)
金具仕上クロムメッキ仕上げ
軸長L(mm)60
パイプ径d(Φmm)35
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番364-0468
材質金具:スチール
材質(車輪)導電ゴム
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
取付高H(mm)122
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(daN)50
取付座A(mm)100
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)82
取付座B(mm)58
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番364-0479
材質(車輪)ナイロン(黒)
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロムメッキ仕上
取付座A×B(mm)70×58
ストッパー○
取付高H(mm)93
ボス幅B(mm)30
取付ピッチY(mm)42
取付穴径P(mm)8.8
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)80
車輪径D(Φmm)75
取付ピッチX(mm)55
車輪タイプ単輪
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。