物流/保管/梱包用品/テープ :「ゴム付ネジ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム ねじTUNF1/2 軸長L(mm)14 ねじ山20山 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番379-7309 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム タイプ自在S付き 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)2 許容荷重(daN[kgf])50[51] 取付高H(mm)89 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)500 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
819 税込901
翌日出荷

厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。走行性、耐荷重性を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番440-5226 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム タイプ自在S付き 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)10 許容荷重(daN[kgf])50[51] 取付高H(mm)126 ねじTW3/4 軸長L(mm)40 許容荷重(N)500 車輪径D(Φmm)100 ねじ山10山 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷