物流/保管/梱包用品/テープ :「自在キャスター」の検索結果

関連キーワード
701件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式
エコ商品
材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様プレート式 形状自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 偏芯E(mm)32 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,088 税込2,297
12日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ユーエイキャスター自在キャスター キョウカナイロン
エコ商品
材質(車輪)強化ナイロン車 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)54×36 取付座A×B(mm)70×54 ストッパーなし 偏芯E(mm)25 旋回半径R(mm)51 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


ユーエイキャスター自在キャスター ゴム アングル
エコ商品
アングルサイズE(mm)16 旋回半径(mm)82 車輪鋼板ホイルゴム車 アングルサイズG(mm)21 アングルサイズH(mm)1 取付高H(mm)132 アングルサイズA(mm)45 アングルサイズB(mm)61 アングルサイズC(mm)20 アングルサイズD(mm)10 アングルサイズF(mm)20 偏芯E(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン LT型
エコ商品
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロン車 仕様ねじ込み式、ダブルベアリング 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
279 税込307
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



1個
999 税込1,099
12日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ユーエイキャスター自在キャスター ウレタンストッパーツキ
エコ商品
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 長さ(mm)14 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
649 税込714
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン ETF型
エコ商品
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロン車 仕様差し込み式(ゴムパイプ仕様)、ダブルベアリング 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ 対辺(mm)21 ストッパーなし 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン SUS-ST型
エコ商品
軽荷重用として主に運搬台車や、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
材質(車輪)ナイロン車 仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具 荷重種別軽荷重 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユーエイキャスター自在キャスター ゴム アングルストッパー付
エコ商品
アングルサイズE(mm)16 旋回半径(mm)86 車輪鋼板ホイルゴム車 アングルサイズG(mm)21 アングルサイズH(mm)1 取付高H(mm)132 アングルサイズA(mm)45 アングルサイズB(mm)61 アングルサイズC(mm)20 アングルサイズD(mm)10 アングルサイズF(mm)20 偏芯E(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン SUS-ET型
エコ商品
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
材質(車輪)ナイロン車 仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具 荷重種別軽荷重 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家具や店舗什器、複写機等多岐に渡り使用されている双輪キャスターです。
仕様ねじ込み式 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
479 税込527
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ アングルサイズE(mm)16 旋回半径(mm)70 アングルサイズG(mm)21 アングルサイズH(mm)1 ストッパー回転ストッパー付 アングルサイズA(mm)45 アングルサイズB(mm)61 アングルサイズC(mm)20 アングルサイズD(mm)10 アングルサイズF(mm)20 偏芯E(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
1,998 税込2,198
14日以内出荷

材質(車輪)ナイロンホイルゴム車 車輪幅(mm)27 ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付座がアングルへの取付けに特化した形状となっているキャスターです。アングルへネジやボルトで容易に取付けることが出来ます。
仕様アングル式、ダブルベアリング アングルサイズE(mm)16 旋回半径(mm)83 車輪ナイロン(B入)車 アングルサイズG(mm)21 アングルサイズH(mm)1 取付高H(mm)132 アングルサイズA(mm)45 アングルサイズB(mm)61 アングルサイズC(mm)20 アングルサイズD(mm)10 アングルサイズF(mm)20 偏芯E(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
1,698 税込1,868
18日以内出荷

ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン(B入) SUS-SJ型
エコ商品
中荷重用として主に運搬台車や、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
材質(車輪)ナイロン(B入)車 仕様プレート式、ダブルベアリング、ステンレス金具 荷重種別中荷重 車輪幅(mm)32 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 取付高H(mm)132 偏芯E(mm)32 旋回半径R(mm)83 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71(68×68) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,398 税込4,838
18日以内出荷

標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 金具仕上三価ユニクロ ピッチ/山(mm)1.25 ねじ径M8 ストッパーなし 取付高H(mm)68 ねじ寸法T(mm)14 偏芯E(mm)22 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)30 旋回半径R(mm)47 車輪径D(Φmm)50 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3095 形状自在式 材質(車輪)ゴム(B入) 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ仕上 ねじピッチ(mm)2 ストッパー 取付高H(mm)134 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)1200 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)120 車輪径D(Φmm)100 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

材質(車輪)エラストマー車 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
319 税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ユーエイキャスターエラストマーキャスター自在100径
エコ商品
材質(車輪)エラストマー車 車輪幅(mm)27 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 取付高H(mm)122 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 車輪幅(mm)20 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)56×28 取付座A×B(mm)70×42 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
559 税込615
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具、複写機等その他一般産業用に数多く使用されています。
材質(車輪)エラストマー 荷重種別軽荷重
1個
119 税込131
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスターエラストマーキャスター自在75径
エコ商品
材質(車輪)エラストマー車 トラスコ品番809-3428 車輪幅(mm)21 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)56×28 取付座A×B(mm)70×42 ストッパーなし 取付高H(mm)92 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
949 税込1,044
当日出荷

ユーエイキャスターコーナーキャスター 自在
軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
トラスコ品番858-0573 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー 質量(g)507 2018年トラスコ掲載ページ2 0746
1個
899 税込989
翌日出荷

ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在 エラストマー車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 ねじピッチ(mm)1.75 ねじTM12 軸長L(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン車 トラスコ品番827-8519 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
669 税込736
7日以内出荷

材質(車輪)エラストマー車 トラスコ品番809-3429 車輪幅(mm)27 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 ストッパーなし 取付高H(mm)93 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)66 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷

ユーエイキャスタースケルトンキャスター(自在車)
エコ商品
一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
用途軽量用台車。事務所などの屋内。オフィス用品 材質(車輪)ポリカーボネート 仕様プレート式 形状自在車 ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
169 税込186
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。 トラスコ品番554-7275 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)32 取付高H(mm)144 軸径d(Φmm)12 取付ピッチY(mm)67~74 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)2500 許容荷重(daN)250 取付座A(mm)95 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)67~74 取付座B(mm)95
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 ねじTM12
1個
459 税込505
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン タイプ自在式
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。
材質(車輪)ナイロン トラスコ品番858-0584 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン 質量(g)310 ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0799
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2909 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)28 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)126 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)600 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)100 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷