物流/保管/梱包用品/テープ :「物流」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
460件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途重荷重用 材質ウレタンゴム 荷重種別重荷重 型式UHB型 材質(車輪)ウレタン(B入)
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

質量(kg)12.5 容量(L)積載:36 積載荷重(kg)100 呼称2才二輪車AL 使用車輪360Φノーパンク×2本 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1360×685×550 積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)750×660×160
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

用途重荷重用 材質ゴム 荷重種別重荷重 型式HB型 材質(車輪)ゴム(B入)
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

質量(kg)12 容量(L)積載:36 積載荷重(kg)100 呼称2才AL 使用車輪360Φノーパンク 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1360×685×550 積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)750×660×160
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

質量(kg)14 容量(L)積載:54 積載荷重(kg)100 呼称3才AL 使用車輪360Φノーパンク 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1340×750×830 積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)730×460×300
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1台
39,980 税込43,978
16日以内出荷

折り畳みハンドル仕様ストッパー付です。 ストッパーはユニットですので、他の仕様にも取り付け可能です。
ストッパーユニット式(他の仕様にも取り付け可能です。) 車輪径(Φmm)130 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)905 荷台寸法(奥行)(mm)900
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

一般的なプレス製ウレタン車輪です。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
2,188 税込2,407
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
16日以内出荷

1台
35,980 税込39,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
16日以内出荷

平台車仕様です。 2輪自在2輪固定車
寸法(mm)740×480(車体) 車輪径(Φmm)100 キャスター2輪自在2輪固定 荷台寸法(幅)(mm)480 荷台寸法(奥行)(mm)740
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

407Φ空気入完成車 1個付、250Φゴム車輪付自在車 1個付
高さ(mm)480 キャスター自在 1個 荷台寸法(幅)(mm)910 荷台寸法(奥行)(mm)1670
1台
239,800 税込263,780
21日以内出荷

407Φ空気入完成車 1個付、286Φ空気入車輪付自在車 2個付 (前後)天秤式
高さ(mm)480 キャスター自在 2個 荷台寸法(幅)(mm)910 荷台寸法(奥行)(mm)1670
1台
249,800 税込274,780
21日以内出荷

ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
材質車輪:ナイロン6 特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性
1個
989 税込1,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入) 特性耐摩耗性
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

407Φ空気入完成車 1個付、250Φゴム車輪自在車 2個付
高さ(mm)480 キャスター自在 2個 荷台寸法(幅)(mm)910 荷台寸法(奥行)(mm)1670
1台
249,800 税込274,780
21日以内出荷

407Φ空気入完成車 1個付、250Φゴム車輪付自在車 2個付 (前後)天秤式
高さ(mm)480 キャスター自在 2個 荷台寸法(幅)(mm)910 荷台寸法(奥行)(mm)1670
1台
249,800 税込274,780
21日以内出荷

質量(kg)12 容量(L)積載:36 積載荷重(kg)100 呼称2才空気入 使用車輪360Φ空気入 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1360×685×550 積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)750×660×160
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

質量(kg)14.5 容量(L)積載:54 積載荷重(kg)100 呼称3才二輪車AL 使用車輪330Φノーパンク×2本 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1170×526×700 積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)774×458×288
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

一般的なプレス製ゴム車輪です。
材質車輪:ゴム、ホイル:スチール
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
材質車輪:MCナイロン
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気入タイヤに比べ許容荷重が大きいです。 ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。 特殊高性能ゴムによる総ゴム仕上げにより、装着する機械の振動及び走行時の衝撃を吸収します。 ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレスベアリング入りのMCナイロン車輪です。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質車輪:MCナイロン 特性耐油性、耐摩耗性
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3×6のべニア・パネル・ドアー等板状の品を積んだまま、マンションのエレベーターに乗ることができます。 ツマミを引くだけでモタレ部分が簡単に組み立て、折りたたみができます。 エレベーターを利用する時は三角柱の頂点より内蔵のパイプを引き上げ、外側の蝶ネジで固定した後、たて積みして下さい。 マンションのエレベーターにも楽々乗れます。(念のため本体側面のフックを利用してロープ掛して下さい。) 協力なブレーキもついています。 平地のみでの搬送は横積みにして下さい。
質量(kg)25 耐荷重(kg)200 使用車輪180Φゴム車輪 車体寸法(mm)1150Hx735Wx690L
1台
129,800 税込142,780
11日以内出荷

ヨドノユニークタイヤ 車輪
エコ商品
悪条件の重なる作業場に適しています。 空気入タイヤに比較して負荷重量が強大です。 タイヤの故障のために作業を中断することがなく、長時間稼働ができます。 低床用重車輛(トレーラー関係)の製作に適しています。 完全摩耗までタイヤ修理費がかかりません。 現在使用中のホイールがそのまま利用できます。 ボルト締付による簡単な方法で組立ができます。 空気入タイヤに近いクッションを有し、人体衝撃が僅少です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。
付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります) 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)0.8 許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)MCナイロン車 車輪幅(mm)27 取付座A×B(mm)118×118 取付穴ピッチP(mm)94×94 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)8.5
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪です。
材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。芯金が鋳鉄製の為駆動用キー加工も可能です。
用途一般重量物搬送用重量用運搬車ガイド用ローラー 材質車輪:鋳物ホイール、ウレタン 2018年トラスコ掲載ページ2 0821
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タイヤ内の空気圧を利用して路面よりの衝撃をやわらげます。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入) 車輪タイプ空気入り
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム車輪で一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。
用途運搬台車、機械の足回りなどに。 トラスコ品番132-0323 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)45 軸径d(Φmm)20 ボス幅B(mm)57 許容荷重(daN)254.8 車輪径D(Φmm)200 車輪タイプ単輪
1個
5,898 税込6,488
9日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ空気入り
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング