空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです。ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
用途悪路での運搬用。
トラスコ品番132-1914
材質金具:スチール(表面処理:ユニクロームメッキ仕上げ)、ホイル:スチール
材質(車輪)ゴム
タイプ固定式
車輪幅(mm)65
ボス幅(mm)81
穴径d(Φmm)20
取付高H(mm)285
取付ピッチY(mm)80
取付穴径P(mm)14
許容荷重(N)980
許容荷重(daN)98
取付座A(mm)200
車輪径D(Φmm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)140
取付座B(mm)140
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです。ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
用途悪路での運搬用。
トラスコ品番553-6292
材質金具:スチール、ホイル:スチール
材質(車輪)ゴム
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)65
穴径d(Φmm)20
取付高H(mm)285
取付ピッチY(mm)125
取付穴径P(mm)14
許容荷重(daN)98
取付座A(mm)160
車輪径D(Φmm)210
取付ピッチX(mm)125
取付座B(mm)160
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
空気入タイヤに比べ許容荷重が大きいです。
ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。
特殊高性能ゴムによる総ゴム仕上げにより、装着する機械の振動及び走行時の衝撃を吸収します。
ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
パワフルな上昇加工、スムーズな操作。
バッテリータイプならではのすぐれた作業効率です。
上昇・下降が容易におこなえるワンタッチスイッチ
安全性優先の下降調整バルブ付
強力なパーキングブレーキ付
使いやすいテーブルデザイン
自動積荷チェックバルブ装置内蔵
3色に色分けしたバッテリーメーター
充電器搭載でいつもで充電OK(AC100V)
全長(mm)1250
全幅(mm)600
全高(mm)900
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン:150×42
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1000
バッテリーDC12V/48AH/5HR
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン:150×42
上昇時間(秒)9~18
1台
¥599,800
税込¥659,780
11日以内出荷
パワフルな上昇加工、スムーズな操作。
バッテリータイプならではのすぐれた作業効率です。
上昇・下降が容易におこなえるワンタッチスイッチ
安全性優先の下降調整バルブ付
強力なパーキングブレーキ付
使いやすいテーブルデザイン
自動積荷チェックバルブ装置内蔵
3色に色分けしたバッテリーメーター
充電器搭載でいつもで充電OK(AC100V)
全長(mm)1150
全幅(mm)600
全高(mm)900
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:150×42
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900
バッテリーDC12V/48AH/5HR
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:150×42
上昇時間(秒)6~10
1台
¥499,800
税込¥549,780
11日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。