重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。
クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車
材質(車輪)スチールホイール、ゴム
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ2 0670
一般的なプレス製ウレタンキャスターです。
用途運搬台車、機械の足回りに。
材質(車輪)ウレタンゴム
タイプ自在式
金具仕上ユニクロムメッキ仕上
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車
材質(車輪)スチールホイール、ゴム
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ2 0670
質量(kg)3.2
車輪幅(mm)47
取付座A×B(mm)100×85
ベース厚さ(mm)9
偏芯E(mm)40
回転半径(mm)L:178
取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60
取付高H1(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:9
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
質量(kg)2.9
車輪幅(mm)47
ベース厚さ(mm)9
偏芯E(mm)40
回転半径(mm)L:168
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:9
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。
静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
材質(車輪)ウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なプレス製ゴム車付キャスターです。
用途運搬台車、機械の足回りに。
仕様許容荷重(kgf):80
トラスコ品番132-3533
材質金具:スチール(表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ)、車輪:ゴム
軸径(Φmm)10
色黒
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
取付高H(mm)101
取付ピッチY(mm)63
取付穴径P(mm)9.5
許容荷重(daN)78.4
取付座A(mm)82
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)63
取付座B(mm)82
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
材質(車輪)ウレタン
質量(kg)2.4
車輪幅(mm)47
取付座A×B(mm)100×85
ベース厚さ(mm)9
偏芯E(mm)40
取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60
取付高H1(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:9
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
材質(車輪)ウレタン
質量(kg)2.7
車輪幅(mm)47
ベース厚さ(mm)9
偏芯E(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:9
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
材質(車輪)ウレタン
質量(kg)3
車輪幅(mm)50
取付座A×B(mm)120×120
ベース厚さ(mm)6
偏芯E(mm)38
取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90
取付高H1(mm)189
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:11.5
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
材質(車輪)ウレタン
質量(kg)2.1
車輪幅(mm)50
ベース厚さ(mm)6
偏芯E(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:11.5
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。
静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。
材質(車輪)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)4.1
車輪幅(mm)45
取付座A×B(mm)120×120
ベース厚さ(mm)6
偏芯E(mm)38
取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90
取付高H1(mm)143
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:11.5
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
質量(kg)3.2
車輪幅(mm)50
取付座A×B(mm)120×120
ベース厚さ(mm)6
偏芯E(mm)38
取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90
取付高H1(mm)189
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:11.5
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
質量(kg)2.3
車輪幅(mm)50
取付座A×B(mm)120×120
ベース厚さ(mm)6
偏芯E(mm)38
取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90
取付高H1(mm)143
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:11.5
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロン
質量(kg)2.3
車輪幅(mm)48
ベース厚さ(mm)9
偏芯E(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:9
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
材質(車輪)鋳鉄
材質(車輪)鋳鉄
質量(kg)8.2
車輪幅(mm)50
取付座A×B(mm)120×120
ベース厚さ(mm)6
偏芯E(mm)38
取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90
取付高H1(mm)189
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:11.5
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
重荷重用の空気入タイヤ付のキャスターです。
クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた導電性能で静電気を放出します。
静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。
静電気による災害を防止します。
粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。
体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。
材質(車輪)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ジェンゴム
材質(車輪)ウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
質量(kg)2.8
車輪幅(mm)48
ベース厚さ(mm)9
偏芯E(mm)40
回転半径(mm)L:168
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:9
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
質量(kg)2.5
車輪幅(mm)48
取付座A×B(mm)100×85
ベース厚さ(mm)9
偏芯E(mm)40
取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60
取付高H1(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:9
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
材質(車輪)ウレタン
質量(kg)0.5
車輪幅(mm)21
取付座A×B(mm)65×65
ベース厚さ(mm)2.6
取付高H(mm)72
偏芯E(mm)25
取付穴ピッチP(mm)P1×P2=50×50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)10.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付キャスターです。
材質(車輪)ゴム
材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付キャスターです。
材質(車輪)ゴム
材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
質量(kg)3.1
車輪幅(mm)48
ベース厚さ(mm)9
偏芯E(mm)40
回転半径(mm)L:178
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:9
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。
静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。
材質(車輪)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。