特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
PETシリコーンセパレーター(PETセパ)(シリコンセパ) PETフィルムにシリコーン離型層をコーティングした製品です。多様な剥離のバリエーションと、帯電防止(ASI5)タイプや赤・青・黄色付きタイプがございます。
用途各種粘着テープ用剥離フィルム・光学材料用剥離フィルム・銘板・合紙等
RoHS指令(10物質対応)対応
一般の離型フィルムは、シリコーンの表面を大気に暴露することにより、重剥離化の現象が起こるということは広く認められています。
このK-ASIシリーズは、従来のKシリーズより密着性を向上させ、剥離帯電防止処理を施しています。大気暴露に対して、優れた性能を有し、剥離荷重も軽剥離から重剥離まで対応できるという特徴を有します。
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
横(mm)297
RoHS指令(10物質対応)対応
一般の離型フィルムは、シリコーンの表面を大気に暴露することにより、重剥離化の現象が起こるということは広く認められています。
このK-ASIシリーズは、従来のKシリーズより密着性を向上させ、剥離帯電防止処理を施しています。大気暴露に対して、優れた性能を有し、剥離荷重も軽剥離から重剥離まで対応できるという特徴を有します。
テープ幅(mm)1130
テープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。