BC-NL2200U3 TypeCモデル
1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、
省電力・日本語読み取りに対応。
店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。
本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
電源(V)接続先より供給・5/DC±5%
規格抗菌:ISO 22196:2011(本体外装・トリガー部)
保護等級IP42
読取確認:LED(緑)、ブザー(調整可)
保証期間1年
ケーブルストレートケーブル(2m)
動作温度、湿度範囲温度:-20℃~ 60℃、湿度:5%~ 95%RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
落下耐久(m)1.2から落下後正常動作
BC-NL1100U2 TypeCモデル
スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。
店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。
BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
電源(V)接続先より供給・5/DC±5%
規格抗菌:ISO 22196:2011(本体外装・トリガー部)
保護等級IP42
読取確認:LED(緑)、ブザー(調整可)
保証期間1年
動作温湿度範囲-20~60℃/5~ 95%RH(結露なきこと)
ケーブルストレートケーブル(2m)
RoHS指令(10物質対応)対応
BC-BR1000U TypeCモデル
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー
走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り
ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア
GS1 DataBar対応
液晶画面上でも読取可能
本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
電源(V)接続先より供給・5/DC±5%
保護等級IP30
速度200スキャン/秒
読取確認:青色LED、ブザー
保証期間1年
ケーブルストレートケーブル( 約1.1m)
保存温度範囲(℃)-20~60(結露/氷結のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
BC-BR1000U TypeCモデル
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー
走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り
ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア
GS1 DataBar対応
液晶画面上でも読取可能
本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
電源(V)接続先より供給・5/DC±5%
保護等級IP30
速度200スキャン/秒
読取確認:青色LED、ブザー
保証期間1年
ケーブルストレートケーブル(約1.7m)
保存温度範囲(℃)-20~60(結露/氷結のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
BC-NL3000U2 TypeCモデル
スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。
液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。
ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。)
付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
電源(V)DC5/0.5A
保護等級IP42
読取確認:LED(緑)、ブザー(調整可)
保証期間3年
ケーブルストレートケーブル(2.0m)
動作温度、湿度範囲温度:-20℃~ 60℃、湿度:5%~ 95%RH(結露なきこと)
照度(Lux)10万以下
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。