MS838二次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。
使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。
バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書
角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360
センサー640×480 CMOS
照準赤色LED
読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)
速度スキャン:60fps
消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42
照明白色LED
相対湿度5~95(結露ないこと)
解像度【光学的】(1D)≧3mil
寿命スイッチ:百万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-20~60
動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード
照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、 FCC、 BSMI
インジケータブザー、LED
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
スーパーエコノミーワイヤレス二次元イメージャスキャナMS838Bです。
QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。
Bluetooth接続による無線通信方式です。
付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。
また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fps
セット内容MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 充電ケーブル
種類USB無線ドングル (5500-900098G)、ハンドフリースタンド (5200-900014G)
角度(°)±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)
コード長さ(m)0.75(付属Micro USBケーブル)
センサーCMOSセンサー(640×480ピクセル)
保護等級IP42
照準赤色LED/照明:白色LED
読取(mm)60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)
消費電流(mA)250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時)
バッテリーリチウムイオン
メモリー16MB
相対湿度5~95%(結露無いこと)
解像度光学的0.1mm(3mil):Code39
保存温度範囲(℃)-20~60
充電時間(時間)5(完全)
動作時間約16時間
バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh)
照度(Lux)0~100000
プロトコルBluetooth HID, SPP(通信)
キートリガーキー
各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC
インジケータブザー、LED
通信距離(m)100(見通し)
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)DC5
通信周波数帯域(GHz)2.4
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
スーパーエコノミーワイヤレス一次元レーザーバーコードスキャナMS836Bです。
主要な1次元バーコードの読み取りが可能です。
Bluetooth接続による無線通信方式です。
付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。
また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:100スキャン/秒
セット内容MS836B スキャナ本体/2.4GHz ドングル/USB 充電ケーブル
種類2.4G ドングル (5500-900098G)、ハンドフリースタンド (5200-900014G)
角度(°)±60(スキュー)
コード長さ(m)0.75(付属Micro USBケーブル)
センサー1次元レーザーエンジン
保護等級IP42
照準赤色レーザー
読取(mm)10-265(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)
消費電流(mA)120以下(動作時)/85以下(スタンバイ時)
バッテリーリチウムイオン
メモリー16MB
相対湿度5~95%(結露無いこと)
解像度光学的0.1mm(4mil):Code39
保存温度範囲(℃)-20~60
充電時間(時間)5(完全)
動作時間約30時間(連続動作)
バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh)
照度(Lux)0~100000
プロトコルBluetooth HID, SPP(通信)
キートリガーキー
各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC
インジケータブザー、LED
通信距離(m)100(見通し)
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)DC5
通信周波数帯域(GHz)2.4
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS916です。
照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。照合結果をメモリ上に保存し、PC等へ転送することも可能です。
高性能レーザスキャンエンジンを搭載し、1次元バーコードをクイックなレスポンスで読み取ります。また、PC、スマートフォン、タブレットなどと連携し、Buletooth接続のワイヤレススキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
性能PCS/最小25%
長さ(mm)37
幅(mm)96
高さ(mm)21
質量(g)63
規格CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC
角度(°)(スキュー)47±3、(ピッチ)35±3
定格電圧 DC V(動作)3~5
保護等級IP42
速度104 スキャン/秒
消費電流(mA)(動作モード)125、(スタンバイモード)39
分解能(mm)0.1(4mil)
インターフェースタイプC USB (MS916-8UBU00-SG)、マイクロ USB (MS916-8UBB00-SG)
キー数3 キー: ページアップ、ページダウン、 スキャン・電源オンオフ兼用
メモリー64 Kバイト SRAM、2Mバイト Flash ROM
ディスプレイ1インチ OLED(有機EL)、 128×64ドット
寿命(スイッチ)1000万回
光源(nm)650(可視レーザダイオード)
保存温度範囲(℃)-30~70
充電時間(時間)3
耐衝撃性落下テスト:1.5m高からコンクリート床(スキャナのみ)
動作モードトリガモード、 パルスモード、 フラッシュモード、 連続、モード、 バッファモード
バッテリー容量(mAh)680
使用環境条件【ESD保護】8K接触および12Kエアー、テスト後正常動作
OS独自、 Windowsホストと接続可能
適合バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー
プロトコルワイヤレス SPP & HID プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
感知距離(mm)【読み取り距離(DOFPCS=80%)】(シンボル/密度/近/遠)Code128/5mils/3.05/19.56、Code39/5mils/3.05/31.75、Code39/7.5mils/2.79/46.99、Code128/10mils/3.05/48.26、UPC/13mils/4.06/68.58、Code128/15mils/2.54/74.93、Code39/20mils/3.56/132.08、Code39/55mils/8.64/254.00、Code39/100mils/60.96/518.16
周波数(GHz)(無線)2.4G、 Bluetooth V2.1+EDR、 クラス 2
デバイスタイプレーザエンジン
通信距離(m)10以内 (開けた場所)
対応コード【1D】Code 39、 フル ASCII Code39、 Interleave 2 of 5、 UPC、A/E/E1、 MSI、 Codabar(NW7)、 Code 11、 JAN/EAN8/13、Code 93、 Code 128、 EAN128、 Code32、 GS1 databar Code、Bookland EAN、 Discreate 2 of 5、 Chinese 2 of 5、 ISBT128、 UCC Coupon Extended Code、 Bookland 128
動作温度範囲(℃)0~50
商品タイプワイヤレス
読取方式レーザー
相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
コストパフォーマンスにこだわった、クレードル付き高解像度2次元ワイヤレススキャナ MS822Bです。
通信距離 100m、通信範囲外でのデータ保存も可能 、バッテリ連続駆動最大 40時間。
クレードルは、PCと接続すると、無線通信の受信機および充電クレードルとして動作します。
また、スキャナ本体を、スマートフォン、タブレット、Windows PC等、さまざまなホスト機と, Bluetooth による直接接続が可能です。
QR コードなどの2次元コードに含まれる全角日本語 ( ひらがな、カタカナ、漢字) のHID (キーボードデータ) 出力に対応しています。アプリケーションのインストール等、事前準備が不要で、ご購入頂いた状態にて読み取りが可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
質量(g)180
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)96.5×72×161/(クレードル寸法)106×80.5×70
角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:360
センサー1280×800画素、CMOS センサ
速度スキャン速度:60fps/s
消費電流(mA)(動作モード)290/(スタンバイモード)55
照明625nm LED
バッテリーリチウムイオン電池
読取読み取り距離 (DOF PCS=80%):13 mil EAN13 近 50 mm 遠 510 mm
解像度光学的解像度:3mil(code 39) 3mil(EAN13)
寿命スイッチ:1000万回
明るさ(Lx)周囲光:0-100000
充電時間(時間)(満充電まで)約6
動作時間(最大)40時間
通信機能【無線周波数】2.4GHz ワイヤレス/【通信距離】2.4G: 100 m (見通しの良い環境にて)/【通信プロトコル】2.4GHz帯ワイヤレス(クレードル経由)、HID-USB、HID, BLE ,SPP(Bluetooth)/【ホストインターフェース】USB タイプ C(ケーブル付きクレードル)
動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、バッファモード
バッテリー容量(mAh)2600
起動電圧範囲(V)DC5
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータブザー、LEDランプ
対応コード【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded【2D】PDF417、Micro PDF417、QR コード、Micro QR、Data Matrix、Aztec コード【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID
システム対応【メモリ】4 MB/【キー】トリガボタン
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
MS851/MS852/MS852 Plusで使用可能なハンドフリースタンドです。
コンパクトサイズでフレキシブルに角度を調整することができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
形状は、通常のインクペンのように楽に取り扱うことができます。
細く、持ちやすく、軽量かつ頑丈で使用方法が簡単です。
低消費電力、平均37mA。
広い読み取り角度(0-45°)と高速スキャン(5-200cm/秒)で主要なバーコードラベルを読み取ります。
チップ交換も簡単。手頃な価格です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
性能PCS/0.5(最小)、細いバーの最小値/0.12mm when PCS=0.9、0.18mm when PCS-0.5
角度(°)(読み取り)0~45
信号形式(バー信号)TTL互換; 極性; 黒バー=High、白スペース=Low
読取トリガスイッチ無し、バーコード上をなぞる
基準規格CE、FCC
立ち上り/立ち下がり時間立ち上がり10~90%/4μ秒、立ち下がり90~10%/1μ秒
光源(nm)660(赤色LED)
保存温度範囲(℃)-20~70
読み取り速度5~75cm/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~55
読取深度(mm)0.1
使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
スタイリッシュデザインで人気のMS912シリーズにQRコード読み取り対応の2次元バーコードリーダーモデルが追加されました。
2MBのメモリ付きで、データコレクタとしてもご利用頂けます。
本体のインターフェースがUSB-C仕様に改良されています。
接続時にコネクタの向きを気にする必要がありません。
また、USB-HID接続に対応し、USBケーブル経由の有線バーコードリーダーとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容MS912+ 2D スキャナ本体、USB ケーブル (タイプ C USB)、リストストラップ
質量(g)30.7
角度(°)ピッチ角度:±60、ロール角度:360
センサー640×480
照準625nm 可視赤色 LED
読取(mm)5 Mil Code 39: 55~100、13 Mil UPC/EAN: 55~270、15 Mil QR Code: 40~190、6.7 Mil PDF417: 45~120、10 Mil Data Matrix: 40~90(環境: 800 lux)
消費電流(mA)動作時電流 < 230、スタンバイ時電流 < 25
バッテリーリチウムポリマーバッテリ
解像度光学的:5mil / 0.125mm (1D)、10mil / 0.25mm (2D)
バッテリー電圧(V)3.7
落下距離(m)1.5
充電時間(時間)満充電まで約2
使用周囲照度(Lx)70000(太陽光)
バッテリー容量(mAh)350
読み取り速度30 フレーム/秒
傾斜角度(°)±60
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×30×72
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー稼動時間> 5000 スキャン (1 スキャン/ 5 秒で約7時間, Bluetooth 接続時)
伝送プロトコルBT HID/BT SPP/USB HID/USB VCP/メモリ
Bluetooth5.0 デュアルモード (クラス 2)
インジケータLED, ブザー
通信距離(m)20 (見通し距離)
対応コード【1D】UPC-A/ UPC-E0/ UPC-E1/EAN(JAN)-8/ EAN(JAN)-13/Code128/Code39/Code93/Codabar(NW7)/Interleaved 2 of 5(ITF)/Industrial 2 of 5/Matrix 2 of 5/Standard 2 of 5 (IATA)/China Post 25/Code11/MSI Plessey/Plessey/GS1 Databar/GS1 Databar Limited/GS1 Databar Expanded、【2D】QR Code/Micro QR Code/PDF417/MicroPDF417/Data Matrix/Aztec/MaxiCode/Han Xin/Code 16K
商品タイプワイヤレス
読取方式無線
動作電圧(V)3.7DC ± 5%
メモリ容量(MB)2
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
MS838二次元イメージャスキャナの232Cケーブルモデルです。
232C9ピンと給電用のUSBポートが付いた専用ケーブルが標準付属品です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容MS838 スキャナ本体、RS232ケーブル、クイックガイド、保証書
角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360
センサー640×480 CMOS
照準赤色LED
読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)
速度スキャン:60fps
消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42
照明白色LED
相対湿度5~95(結露ないこと)
解像度【光学的】(1D)≧3mil
寿命スイッチ:百万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-20~60
動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード
照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、 FCC、 BSMI
インジケータブザー、LED
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
照合機能が付いたポケットワイヤレス2次元バーコードイメージャMS926Pです。同梱の専用無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、有線スキャナのようにワイヤレス通信を実現します。バーコードが狙い易い十字の照準です。出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができるポカよけ照合機としてもご利用頂けます。照合結果にタイムスタンプを付与し、バッチデータとして、保存、取り出しも可能です。充電が容易に行えるシングルスロットクレードルが標準同梱品です。マイナーチェンジにより、本体インターフェース形状が、USB-Cに変更されました。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様(周囲光)0-100000lux (真っ暗から太陽光)
寸法(mm)36.9×95.9×21.1
質量(g)63
角度(°)(スキュー/ピッチ)±55
センサーCMOS センサー、752×480ピクセル
照準レーザダイオード 650nm
消費電流(mA)動作時: 300、スタンバイ: 70
照明赤色 LED 625nm±10nm
バッテリー充電型 Li-ion バッテリ
メモリー64KバイトSRAM/2MバイトFlashROM
コントラスト比(印刷)≧20%
ディスプレイ1インチOLED(有機EL)
寿命(スイッチ)100万回
保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-30~70
充電時間(時間)(バッテリー)完全充電に約 4 時間
動作時間約9時間(5秒に1回のスキャン)
動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード、 自動モード、 バッチモード、 ウェッジモード
許容相対湿度(%)95(露無いこと)
バッテリー容量(mAh)680
OS独自OS、 Windowsホストと接続可能
耐久性落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)
キー3 キー: ページアップ、ページダウン、スキャン・電源オンオフ兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
動作電圧(V)【DC】3~5
ESD保護8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
MS282eは、コンパクトでスタイリッシュ、しかも堅牢で
長時間の使用に耐えるエントリー向け二次元バーコード
スキャナーです。
コンパクトで軽量。
ほとんどの1次元と2次元バーコードを読み取る。
モバイルデバイスの液晶画面のバーコードを読み取る。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様読み取り距離 (DOF PCS=80%):シンボル / X-DIM 読取り距離 近 遠、EAN-13 (13mil):60mm~350mm、Code 39 (5mil):40mm~150mm、PDF417 (6.7mil): 50mm~125mm、Data Matrix (10mil):45mm~120mm、QR Code (15mil):30mm~170mm、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データ再フォーマット
セット内容MS282e 本体、USBケーブル
寸法(mm)179.7×47.5×51.3
種類ハンドフリースタンド
角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0から360
センサー640×480 CMOS
照準赤色LED(625nm)
消費電流(mA)動作時: 110以下、スタンバイ時: 7以下
照明白色LED
コントラスト比印刷(PCS):25%
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
落下距離(m)テスト:1.5メートルからコンクリート床
保存温度範囲(℃)-20~60
動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード
照度(Lux)周囲光:0から100000(太陽光)
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータブザー、LED
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)DC5±10%
ESD保護8K コンタクト、12K エアー テスト後正常動作
相対湿度(%RH)95 結露ないこと
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
双方向から読み取り可能なバーコードスロットリーダー232Cインターフェースモデルです。給電用に別途バーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)のご購入が必要です。様々なコンピュータやデバイスと接続し、PCプログラミングによって独自の設定が可能です。各種のカード、各印刷品質に対応、読み取り速度 50 mm - 700 mm/秒、 最小分解能 6 mil。赤色印刷のバーコードも読み取り可能な赤外線タイプ。MS146バーコードスロットリーダは、時間管理、セキュリティ管理、出席管理等のアプリケーションなどであらかじめバーコードが印刷されたカードを読み込むために使用します。IP54対応の頑丈なケースに入れられ光学系は防塵・防水に対して保護されている。自由度の高い読み取り角度と高い分解能を持つ広いバーコードスロット。両方向読み取り可能なため設置の自由度が高い。PC プログラミングによって独自の設定が可能。ほとんどのコンピュータやデバイスと接続可能。デスクトップまたは壁掛け。各種の寸法、各種のカード、各印刷品質に対応。RS232, USBインターフェース。データ編集機能。読み取り速度 50 mm から 700 mm/秒。最小分解能 6 mil
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)128×53×33
質量(g)180
センサーフォトダイオード
速度スキャン:50~700mm/秒
消費電流(mA)355V DC 5% (TTL)
照明可視光: 660nm LED
インターフェースホスト:USB、RS232
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):0.6 最小
解像度光学的解像度:0.15mm (6 mils) 最小
保存温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
対応コード1D: UPC、EAN、JAN、Code 39、Code 32、Code 93、Code 128、GS1-128、Codabar(NW7)、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、Industrial 2 of 5、Code 11、MSI、Plessey、Telepen、China Postal Code、IATA、GS1 Databar Omnidirectional/Limited/Expanded ※GS1-128およびGS1 DatabarのAIに対応したカッコ付きの出力には対応していません。
動作温度範囲(℃)0 から 50
商品タイプスロットリーダ
落下耐久(m)1.5
相対湿度(%RH)0~95、結露無いこと
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
双方向から読み取り可能なバーコードスロットリーダーUSBインターフェースモデルです。様々なコンピュータやデバイスと接続し、PCプログラミングによって独自の設定が可能です。各種のカード、各印刷品質に対応、読み取り速度 50 mm - 700 mm/秒、 最小分解能 6 mil。壁などにネジ止め固定ができる取り付け金具(プレート)付き。MS146バーコードスロットリーダは、時間管理、セキュリティ管理、出席管理等のアプリケーションなどであらかじめバーコードが印刷されたカードを読み込むために使用します。IP54対応の頑丈なケースに入れられ光学系は防塵・防水に対して保護されている。自由度の高い読み取り角度と高い分解能を持つ広いバーコードスロット。両方向読み取り可能なため設置の自由度が高い。PC プログラミングによって独自の設定が可能。ほとんどのコンピュータやデバイスと接続可能。デスクトップまたは壁掛け。各種の寸法、各種のカード、各印刷品質に対応。RS232, USBインターフェース。データ編集機能。読み取り速度 50 mm から 700 mm/秒。最小分解能 6 mil
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)128×53×33
質量(g)180
センサーフォトダイオード
速度スキャン:50~700mm/秒
消費電流(mA)355V DC 5% (TTL)
照明可視光: 660nm LED
インターフェースホスト:USB、RS232
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):0.6 最小
解像度光学的解像度:0.15mm (6 mils) 最小
保存温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
対応コード1D: UPC、EAN、JAN、Code 39、Code 32、Code 93、Code 128、GS1-128、Codabar(NW7)、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、Industrial 2 of 5、Code 11、MSI、Plessey、Telepen、China Postal Code、IATA、GS1 Databar Omnidirectional/Limited/Expanded ※GS1-128およびGS1 DatabarのAIに対応したカッコ付きの出力には対応していません。
動作温度範囲(℃)0 から 50
商品タイプスロットリーダ
落下耐久(m)1.5
相対湿度(%RH)0~95、結露無いこと
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い、ESD対応の頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。
静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。
Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。
1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、バイブレーション、大音量のビープ音が設定可能です。
通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。
新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
仕様周囲光:100000 Lux (太陽光)、読み取り距離(DOF PCS=80%):13 mil UPC 3.8 cm 40.5 cm、3 mil C39 6.6 cm 18.3 cm、5 mil C39 5.3 cm 26.5 cm、6,7 mil DM 7.2 cm 18.0 cm、10 mil DM 5.9 cm、24.8 cm、5 mil PDF 7.4 cm 18.6 cm、6,7 mil PDF 5.9 cm 23.8 cm、6,7 mil QR 7.2 cm 16.3 cm、15 mil QR 2.7 cm 30.8 cm、OCR:サポート、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データの再フォーマット
セット内容MS852B+ ESD スキャナ、バッテリ内蔵、クレードルe、インターフェースケーブル
角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360
センサー1280×800 グローバルシャッター
照準赤色レーザーまたは528nm可視緑色LED
照明白色または赤色LED
メモリー(システム)7MB:バッチモード用、20KB:自動モード用
コントラスト比印刷(PCS):最小20%
解像度(光学的)1D:0.075mm
動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, バッファモード
環境ESD 保護:8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常動作、落下テスト:2.1m高からコンクリート床(スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:-10℃から50℃、保存温度範囲:-40℃から70℃、相対湿度:95% 結露ないこと
プロトコル通信:SPPおよびHID
キー(システム)トリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, NCC, TELEC, BQB
BluetoothBluetooth LE(R) V4.2 および Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1デュアルモード
通信距離(m)100(見通し)
1個
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のレーザバーコードスキャナです。
レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。
静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。
IP42、落下テスト2.0m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音と大きく明るいLEDランプで バーコード読み取りを認識でき、工場内の使用にも最適です。
また大型バーコード(100mil code39)の読み取り距離が4.5mとクラス最長の読み取りが可能となりました。
用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
角度(°)スキュー角度:±40 /ピッチ角度:±65
センサーレーザエンジン
保護等級IP42
消費電流(mA)動作モード: 110/スタンバイモード: 20
コントラスト比印刷:最小 20%
寿命1000万回(スイッチ)
保存温度範囲(℃)-40~70
動作モードトリガモード、パルスモード、点滅モード、連続モード
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータダイレクトデコードインジケータ、読取り成功LED、ビープ音 (トーン/音量調整可能)
距離Code 128、5 mils | 3.55 cm | 17.78 cm/Code 39、5 mils | 3.05 cm | 26.67 cm/Code 39、7.5 mils | 3.04 cm | 41.91 cm/Code 128、10 mils | 3.05 cm | 40.46cm/UPC、13 mils | 4.57 cm | 63.50 cm/Code 128、15 mils | 5.08 cm | 66.04 cm/Code 39、20 mils | 3.56 cm | 116.84 cm/Code 39、55 mils | 8.64 cm | 177.80 cm/Code 39、100 mils | 60.96 cm | 457.20 cm
動作温度範囲(℃)-10~50
スキャンレート104 ± 12 スキャン/秒(双方向)
動作電圧(V)DC4~5.5
ESD保護8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作
相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブル接続でご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)スキャナ:178×72×88、クレードル:H86×W88×L121
角度(°)スキュー角度:±40、ピッチ角度:±65
保護等級IP42
光源可視レーザダイオード650nm
バッテリー充電式、交換可能
最大解像度0.1mm (4 mil)
寿命スイッチ:一千万回
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)6.5(フル)
動作時間30時間以上(新品バッテリ)
バッテリー容量(mAh)2850
プロトコルHID、シリアルポートプロトコル
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、TELEC、VCCI
無線2.4GHz、Bluetooth LE V4.2および Bluetooth 2.1+EDR, クラス1 デュアルモード
インジケータLED、ピープ、バイブレータ
通信距離(m)100(見通し範囲)
動作温度範囲(℃)-10~50
スキャンレート100±12 スキャン/秒
モデルMS851B ワイヤレスレーザスキャナ、充電クレードル付き、USBケーブル付き、ACアダプタ無し
相対湿度(%RH)95(結露無いこと)
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナESDボディモデルです。
筐体に静電気を自然放電させる物質を練り込み、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。
Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。
高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。
落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブル接続でご利用いただけます。
新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
寸法(mm)88× 72× 178
角度(°)スキュー角度:±40 /ピッチ角度:±65 /ロール:± 35(垂直から)
本体MS851B ESD スキャナとバッテリ、クレードル、インターフェースケーブル(USB)
センサー1D レーザー
周波数Bluetooth LE V4.2、Bluetooth 2.1+EDR、クラス 2 デュアルモード
保護等級IP42
コントラスト比印刷:最小 20%
寿命1000万回(スイッチ)
保存温度範囲(℃)-40~70
フォーマット形式プリフィックス、サフィックス、コードID
充電時間(時間)<6.5
動作時間>30 時間
動作モードトリガ、プレゼンテーション、バッファモード
バッテリー容量(mAh)2850
プロトコルシリアルポートおよびHID プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータLED、ビープ、バイブレータ
距離Code 128, 5 mils | 3.55 cm | 17.78 cm/Code 39, 5 mils | 3.05 cm | 26.67 cm/Code 39, 7.5 mils | 3.04 cm | 41.91 cm/Code 128, 10 mils | 3.05 cm | 40.46cm/UPC, 13 mils | 4.57 cm | 63.50 cm/Code 128, 15 mils | 5.08 cm | 66.04 cm/Code 39, 20 mils | 3.56 cm | 116.84 cm/Code 39, 55 mils | 8.64 cm | 177.80 cm/Code 39, 100 mils | 60.96 cm | 457.20 cm
通信距離(m)100 ( 見通し距離)
動作温度範囲(℃)-10~50
スキャンレート104 ± 12 スキャン/秒(双方向)
ESD保護8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常
相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
MS852Pは信頼性の高い2次元バーコードリーダーエンジンを搭載、印刷が不十分なバーコードや、汚れのあるバーコードでも正確に読み取ることができます。
バーコードを読み取るだけでペアリングが完了する専用通信ドングル付属。
充電用クレードルも同梱されており、手軽にワイヤレス環境をご利用いただけます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容スキャナ本体(バッテリ装着済)、通信ドングル、クレードル用USBケーブル、クレードル、USB-ACアダプタ
質量(g)213
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7、クレードル:120.6×88.7×86.0
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:360
センサーCMOSセンサ、1280×800 ピクセル
照準655nmレーザー(赤色十字)
消費電流(mA)オペレーションモード:80.6、スタンバイモード:14.6
照明ハイパーレッド 660nm LED
インターフェースUSB(通信ドングル) ホスト接続サポート
コード【1D】Code 39、Code 128、Code 93、Codebar/NW7、Code 11、MSI、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 Italian Pharma)、【2D】PDF417、Micro PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible (Han Xin)、Postal Codes.、【OCR】OCR-A、OCR-B、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID
バッテリーリチウムイオン電池
相対湿度95% (結露ないこと)
解像度光学的解像度:3mil (code 39)、5mil (code128)、5mil (PDF417)
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)完全充電まで約7
バッテリー容量(mAh)2850
キートリガスイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TAA 対応
伝送プロトコルSPP、HIDプロファイル(無線)
インジケータLED&ビープ音&バイブレーター
通信距離(m)見通し10
動作温度範囲(℃)-10~50
商品タイプワイヤレス
読取方式イメージャ―
動作電圧(V)DC3~5
ESD保護8KV コンタクト、15KV エアー放電
落下耐久(m)テスト後正常動作 2.1(スキャナ本体)
通信周波数帯域(GHz)2.4、独自プロトコル通信
駆動時間(時間)連続15
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852Bがマイナーチェンジを行いました。
1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、1クラス上のスキャン性能を実現しました。
暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い、QRコード対応のBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。
IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。
通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナークレードル間の無線接続をご利用いただけます。
新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様印刷コントラスト比(PCS):最小20%、落下テスト:2.1mからコンクリート床への落下テスト(スキャナのみ)、ESD保護:8Kコンタクトおよび15Kエアー/テスト後正常動作
寸法(mm)178×72×88、(クレードル)88×89×121
種類USB ケーブル (PN# 1550-905890G)/RS232 ケーブル (PN# 1550-905891G)/USB タイプ C ケーブル (PN# 1550-905892G)/1スロット充電クレードル (PN#5 000-900064G)/バッテリパック (PN# 1400-900055G)
角度(°)±60(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)
センサーCMOS センサ/640×400 ピクセル(MS852-2xBBxx-SG)、CMOS センサ/1280×960 ピクセル、ローリングシャッター(MS852-AxBBxx-SG)
保護等級IP42
照準610nm (MS852-2xBBxx-SG)、610nm, 緑色LED (MS852-AxBBxx-SG)
読取(mm)【MS852-2xBBxx-SG】5milCode39:51-162/5milCode128:63-127/6.6milPDF417:63-163/10milPDF417:45-228/13mil100%UPC:50-317/20milCode39:50-495/20milDataMatrix:38-343/20milQRCode:38-279、【MS852-AxBBxx-SG(新エンジン搭載モデル)】5milCode39:61-241/5milCode12871-229/6.67milPDF417:61-203/10milDataMatrix:74-216/100%UPC:46-495/15milQR:30-292/20milQRCode38-292
照明ハイパーレッド、660nm (MS852-2xBBxx-SG)、暖白色LED (MS852-AxBBxx-SG)
バッテリーリチウムイオン(充電及び交換可能)
相対湿度95%(結露無いこと)
解像度光学的5.0 mil (Code 39)/6.6 mil (PDF417)
寿命1000万回(スイッチ)
保存温度範囲(℃)-40~70
フォーマット形式プリフィックス、サフィックス、コードID、データ再フォーマット(デ-タ)
充電時間(時間)6.5(完全)
動作時間40時間以内
バッテリー容量(mAh)285
照度(Lux)107639
プロトコルHIDおよびシリアルポートプロファイル(通信)
各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC/NCC/BQB
インジケータLED、ビープ音、バイブレータ
通信距離(m)100(見通し)
動作温度範囲(℃)-10~50
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
卓上型2次元プレゼンテーションスキャナTS100です。USBケーブル付き。スマートフォンやタブレットの液晶ディスプレイのバーコードをはじめ、ほとんどのバーコードを効率的に読み取ります。TS100は、スキャン速度が速く、スキャンモードを簡単に切り替えられるため、小売、医療、製造業に最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容TS100本体、USBケーブル、クイックガイド、保証書、ユーザ登録カード
寸法(mm)105×146×70
角度(°)(スキュー角度)水平: 50・垂直: 35、(ピッチ角度)±65、(ロール角度)360
センサー1280×800ピクセルイメージセンサー
照準650nm 赤色LED
消費電流(mA)500
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):25%
相対湿度0%~95%、結露無いこと
解像度(光学的解像度)1D: 0.1mm、2D: 0.17mm
保存温度範囲(℃)-40~70
読み取り速度60フレーム/秒
各種認証CE、FCC、BSMI
動作温度範囲(℃)0~50
動作電圧(V)DC5
ESD保護±15KV エアー放電
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。
1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常
セット内容MS852+スキャナ、インターフェースケーブル
電源(V)DC4~DC5.5
角度(°)(スキュー)±60、(ピッチ)±60、(ロール)0~360
センサー1280×800グローバルシャッター
照準エレメント:赤色レーザ
消費電流(mA)動作時:252、スタンバイ時:77
照明白色LED(リスク免除グループ)、周囲光100000Lux(太陽光)
コントラスト比(印刷)最小20%
相対湿度95%結露無いこと
解像度(光学的)1D:3mil/0.075mm
寿命トリガスイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI
感知距離(mm)【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:X-DIM TYPICAL RANGE/近/遠、UPC:13mil/1.34in・34/22.5in・573、Code39:5mil/2.76in・70/11.85in・301、Code39:10mil/1.14in・29/20.3in・517、Code39:20mil/1.38in・35/31.5in・800、Code128:15mil/1.34in・34/25.6in・65、DM:10mil/2.84in・72/11.7in・297、PDF417:6.7mil/3.3in・84/9.6in・244、QR Code:15mil/1.3in・33/15.35in・390
動作温度範囲(℃)-10~50
シンボル【バーコード】1D:Codabar(NW7)、 Code 11、 Code 128、 Code 2 of 5、 Code 39、 Code 93 と 93i、 EAN/JAN-13、 EAN/JAN 8、 IATA Code 2 of 5、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 Matrix 2 of 5、 MSI、 GS1 Databar、UPC-A、 UPC E、 UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、 クーポン GS1 Code 32(PARAF)、 EAN-UCC エミュレーション、 GS1 Data Bar、2D:2D スタック: Codablock A、 Codablock F、 PDF417、 MicroPDF4172D マトリックス: Aztec Code、 Data Matrix、 MaxiCode、 QR Code、 Chinese Sensible (Han Xin)、 Grid Matrix、 Dot Code、郵便コード:オーストラリア郵便、 イギリス郵便、 カナダ郵便、 中国郵便、 日本郵便、 韓国郵便、 オランダ郵便、 Planet Code、 Postnet
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
軽量でユニークなデザインのMS652+ウェアラブル2Dイメージャバーコードリーダーです。2本の指で本体を支えることで、安定したバーコード読み取りが可能です。
Bluetooth Class1モジュール搭載(通信距離最大100m)。HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポートし、最大13時間の連続駆動が可能です。
バッテリはワンタッチで交換できます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様周囲光:最大107639Lux (直射日光)
セット内容MS652+本体、2本指装着:バッテリ、ハンドストラップ、Micro USB ケーブル(通信・充電用)
寸法(mm)50×71×21
角度(°)(スキュー角度)60、(ピッチ角度)60
センサーCMOSセンサー 1280×960 ピクセル、ローリングシャッター
照準610nm 緑色LED
消費電流(mA)動作モード:160、スタンバイモード:23、電源オフ時:1μA
バッテリー充電式リチウムイオン
メモリー7.5MB、59万件のJAN13コードを保存可能
充電時間完全充電:4時間、充電方法: USB ケーブルまたはバッテリ充電クレードル(オプション)
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%
相対湿度95% 結露ないこと
寿命スイッチ:100万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-20~60
動作時間13時間、5秒に1回のスキャン
動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、自動モード、バッチモード
バッテリー容量(mAh)800
プロトコルBLE HID、BT SPP および HID プロファイル (MS652+)
キー1スキャナボタン
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC、NCC
無線Bluetooth(R) Low Energy 4.2/クラシック V2.1, クラス 1
インジケータLED、ブザー
通信距離(m)100(見通し)
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)DC3~5
ESD保護8K 接触および 12K エアー、テスト後正常動作
落下耐久(m)1.5高からコンクリート床
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
MS852B LRは高性能メガピクセルバーコードセンサーを内蔵し7.6cmから最大21mまで離れたバーコードを読み取ることができるBluetooth接続のワイヤレス超ロングレンジ二次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42、コンクリート床への落下テスト2,2m(保護カバー付き)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音やバイブレーションが設定可能で工場や倉庫内のフォークリフトでの使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
仕様【読み取り距離 (DOF PCS=80%)】シンボル / X-DIM 公称距離 近遠(cm)10 mil Code 39 7.6 85.013 100% UPC 8.9 90.015 mil Code 128 15.2 254.020 mil Code 39 10.2 436.940 mil Code 39 15.2 863.6 55 mil Code 39 17.8 1 1092.2 100 mil Code 39 (紙) 50.8 1778.0100 mil Code 128 (反射有り) 76.2 1778.0DataMatrix 12.7 114.3DataMatrix 12.7 635.015 mil Code 128 (4 in. 幅) 20.3 254.0"100 mil QR Code 40.0 2085.0cm【OCR】対応
セット内容MS852B LR スキャナ、バッテリ付属、クレードル、インターフェースケーブル
角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360
センサー1280 x 800 グローバルシャッター
照準655nm
照明ハイパーレッド:660nm
バッテリー充電式および交換可能なバッテリパック
メモリー7MB:バッチモード用 / 20KB オートモード用
コントラスト比印刷(PCS):25%
相対湿度95% 結露ないこと
解像度光学的:0.0762mm (Code 39), 0.0127mm (PDF417)
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
フォーマット形式データ:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データ再フォーマット
充電時間(時間)6.5以下
動作時間12時間以下、5秒に1回のスキャンで50,000スキャン
動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, バッファモード
バッテリー容量(mAh)2850
照度(Lux)107693
プロトコルHIDおよびシリアルポートプロファイル
キートリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, NCC, TELEC, BQB
BluetoothBluetooth LE(R) V4.2、および Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1、デュアルモード
インジケータLED, ビーパー, バイブレータ
通信距離(m)100( 見通し)
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K コンタクトおよび 15K エアー、テスト後正常動作
落下耐久(m)1.8、2.2 保護カバー付き
1個
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。
1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
さらに高密度タイプはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。
IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常
セット内容MS852+スキャナ、インターフェースケーブル
電源(V)DC4~DC5.5
角度(°)(スキュー)±60、(ピッチ)±60、(ロール)0~360
センサー1280×800グローバルシャッター
照準エレメント:赤色レーザ
消費電流(mA)動作時:252、スタンバイ時:77
照明白色LED(リスク免除グループ)、周囲光100000Lux(太陽光)
コントラスト比(印刷)最小20%
相対湿度95%結露無いこと
解像度(光学的)1D:3mil/0.075mm
寿命トリガスイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI
感知距離(mm)【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:X-DIM TYPICAL RANGE/近/遠、UPC:13mil/1.34in・34/22.5in・573、Code39:5mil/2.76in・70/11.85in・301、Code39:10mil/1.14in・29/20.3in・517、Code39:20mil/1.38in・35/31.5in・800、Code128:15mil/1.34in・34/25.6in・65、DM:10mil/2.84in・72/11.7in・297、PDF417:6.7mil/3.3in・84/9.6in・244、QR Code:15mil/1.3in・33/15.35in・390
動作温度範囲(℃)-10~50
シンボル【バーコード】1D:Codabar(NW7)、 Code 11、 Code 128、 Code 2 of 5、 Code 39、 Code 93 と 93i、 EAN/JAN-13、 EAN/JAN 8、 IATA Code 2 of 5、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 Matrix 2 of 5、 MSI、 GS1 Databar、UPC-A、 UPC E、 UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、 クーポン GS1 Code 32(PARAF)、 EAN-UCC エミュレーション、 GS1 Data Bar、2D:2D スタック: Codablock A、 Codablock F、 PDF417、 MicroPDF4172D マトリックス: Aztec Code、 Data Matrix、 MaxiCode、 QR Code、 Chinese Sensible (Han Xin)、 Grid Matrix、 Dot Code、郵便コード:オーストラリア郵便、 イギリス郵便、 カナダ郵便、 中国郵便、 日本郵便、 韓国郵便、 オランダ郵便、 Planet Code、 Postnet
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
頑丈、軽量な上、設定、使用方法が簡単です。低消費電力。
広い読み取り角と高速スキャンで主要なバーコードラベルを読み取ります。
持ちやすいデザインと手頃な価格です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
性能PCS/0.6(最小)、耐外光/5000ルックス(最大)
角度(°)(読み取り)45~90
材質(ケース)ABSプラスチック
電源電圧(V)DC5±10%
電流(mA)(サージ)800、(動作時)60-10
光源(nm)650~660(赤色LED)
保存温度範囲(℃)-20~60
読み取り速度10~60cm/秒
受光素子フォトセンサー
直径(mm)30×23
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
USBタイプUSBコイルケーブル
読取深度(mm)1
使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
安価で使いやすい1次元バーコード対応の薄型タッチスキャナです。最大90mmの離し読みが可能で、幅広い用途でご利用いただけます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
性能PCS/45%、耐外光/20000Lux(最大)
材質ABS
規格CE、FCC、BSMI、VCCI、RoHS
角度(°)(スキャン)テスト条件:Code39, 10mil/0.25mm, PCS 90%【前後方向】 ±10~30(±5)【左右方向】 ± 60(±5)
定格電圧 DC V(動作)5
設定方式設定用バーコード
速度200スキャン/秒±10%
消費電流(mA)(動作モード)120、(スタンバイモード)20
寿命(スイッチ)百万回
光源(nm)可視赤色光/635(LED)
保存温度範囲(℃)-20~70
有効読取幅(mm)80
動作モードトリガモード、点滅モード、連続モード
許容相対湿度(%)20~95(結露ないこと)
使用環境条件【ESD保護】8Kコンタクトおよび12Kエアー、テスト後正常動作【落下テスト】1.5m高からコンクリート(スキャナのみ)
編集(データ)プリフィックス、サフィックス、コード ID
RoHS指令(10物質対応)対応
感知距離(mm)(読み取り)90まで@20mil, PCS90%, Code39
デバイスタイプリニアCCDセンサー
動作温度範囲(℃)0~50
メガピクセルバーコードスキャナモジュールを搭載したMS852Nは、モバイル画面上のほとんどの1D / 2Dバーコードシンボルに対応しています。低品質の印字バーコードや、密度の高いバーコード(Code 39・・・3 mil(0.762mm))を読み取る性能を備えた、コストパフォーマンスの高い2次元バーコードリーダです。堅牢な設計によりコンクリート床への高さ2.1mの落下試験をクリア。本体防塵・防水レートIP42。スマートフォン画面上の1D・2Dバーコードや、印刷が不十分なバーコードなども読み取ることが可能。製造や物流、小売など様々な分野に活躍します。※MS852-WRCB00-SGはインターフェースが232C用です。ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
付属品RS232ケーブル
寸法(mm)87.8×71.6×177.7
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360
センサーCMOS センサ、1280×800 ピクセル
光源照準:650nm レーザーダイオード、十字、照明:白色LED、イメージャ視野 :0~10000 lux
消費電流(mA)動作時: 314、スタンバイ: 44
コントラスト比印刷コントラスト比:最小25%
相対湿度95%、結露無いこと
解像度光学的解像度:3.0 mil (1D)、6.6 mil (2D)
寿命トリガスイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
動作電圧4VDCから5.5VDC
アズワン品番64-8277-94
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K コンタクトおよび 15K エアー、テスト後正常動作
落下耐久(m)2.1M からコンクリート床 (スキャナのみ)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
MS282e二次元イメージャスキャナ用ハンドフリースタンドです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様印刷コントラスト比/PCS:25%、データフォーマット:プリフィックス/サフィックス/コードID/データ再フォーマット、落下テスト:1.5mからコンクリート床、ESD保護:8Kコンタクト/12Kエアー/テスト後正常動作
セット内容MS282e 本体、USBケーブル
寸法(mm)179.7×47.5×51.3
質量(g)125
種類ハンドフリースタンド
角度(°)±60(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)
コード長さ(m)1.4
センサーCMOSセンサー(640×480ピクセル)
保護等級IP42
照準赤色LED(625nm)
読取(mm)シンボル / X-DIM 読取り距離※(近-遠):EAN-13 (13mil): 60-350/Code 39 (5mil): 40-150/PDF417 (6.7mil): 50-125/Data Matrix (10mil): 45-120/QR Code (15mil): 30-170
消費電流(mA)110以下(動作時)/7以下(スタンバイ時)
照明白色LED
分解能(mm)1次元:0.0762以下、2次元:0.169以下
インターフェースUSB(ホスト)
相対湿度95%(結露無いこと)
解像度光学的:(1D) 0.0762mm 以下、(2D) 0.169mm以下
寿命1000万回(スイッチ)
保存温度範囲(℃)-20~60
動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード
照度(Lux)0~100000(太陽光)
各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI
インジケータブザー、LED
対応コード【1D】Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, AIM128, Plessey, MSI-Plessey※GS1 合成コード(コンポジットコード)の読み取りには対応しておりません、【2D】PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix※連結QRコードの読み取りには対応しておりません/郵便バーコードおよびOCR読み取りには対応しておりません/日本語を含むQRコードの読み取りは可能です(CJKコントロールまたは仮想COMによる)
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)DC5±10%
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。
1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
さらに高密度タイプはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。
IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
※MS852-ZRCB00-SGはインターフェースが232C用になります。
ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様周囲光:100000Lux(太陽光)、スキュー角度:±60°、ピッチ角度:±60°、ロール角度:0~360°、印刷コントラスト比:20%最小印刷コントラスト比、[OCR]フォント:OCR-A、OCR-B、MICR、SEMI、落下テスト:2.1M高からコンクリート床(スキャナ本体のみ)
規格CE、FCC、BSMI、VCCI
センサー1280×800グローバルシャッター
照準(エレメント)赤色レーザ
消費電流(mA)動作時:<252mA、スタンバイ時:<77mA
照明白色LED(リスク免除グループ)
相対湿度95%(結露無いこと)
解像度[光学的]1D 3mil/0.075mm
寿命(トリガスイッチ)1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)DC4~5.5
ESD保護8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
MS633は重量がわずか56g、一本指での装着が可能となりました。高性能Bluetoothモジュール搭載(通信距離最大50m)。HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポートし、最大9時間の連続駆動が可能です。バッテリはワンタッチで交換できます。充電用USBケーブル付属。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容MS633 スキャナ本体、600mAh バッテリ、フィンガーホルダー、USB タイプ-C ケーブル、クイックガイド
質量(g)MS633:56
角度(°)スキュー±60、ピッチ±60、ロール360
センサーMS633: CMOS イメージャー (1280×960ピクセル)
照準緑色レーザー
照明MS633: 1 暖白色 LED、MS633 LR: 2 暖白色 LED
インターフェースUSB タイプ-C(USB HID キーボード、USB VCP (仮想COMポート)
相対湿度5%から85% (結露無いこと)
寿命スイッチ50万回
視野角MS633: 44.5°水平、33.5°垂直、MS633 LR: 37°水平、21°垂直
通信距離50m以内(見通し距離)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)MS633:64.8×34.5×24.7、MS633 LR: 70.0×36.4×28.4
保存温度範囲(℃)-10~50
充電時間(時間)2
動作時間9時間
バッテリー容量(mAh)600
照度(Lux)周囲光最大107639(直射日光)
プロトコルBluetooth(R) HID キーボード/SPP および BLE
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/TELEC/NCC/BSMI
インジケータLED、 ブザー、 バイブレーション
動作温度範囲(℃)-10~50
商品タイプウェアラブル
ESD保護4K コンタクト、8K エアー、テスト後正常動作
落下耐久(m)落下テスト:1.5高からコンクリートへの落下
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
性能PCS/0.6(最小)、耐外光/5000ルックス(最大)
角度(°)(読み取り)45~90
材質(ケース)ABSプラスチック
電源電圧(V)DC5±10%
電流(mA)(サージ)800、(動作時)60-10
光源(nm)650~660(赤色LED)
保存温度範囲(℃)-20~60
読み取り速度10~60cm/秒
受光素子フォトセンサー
直径(mm)30×23
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
USBタイプUSBストレートケーブル
読取深度(mm)1
使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでも232Cケーブル接続でご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)スキャナ:178×72×88、クレードル:H86×W88×L121
角度(°)スキュー角度:±40、ピッチ角度:±65
保護等級IP42
光源可視レーザダイオード650nm
バッテリー充電式、交換可能
最大解像度0.1mm (4 mil)
寿命スイッチ:一千万回
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)6.5(フル)
動作時間30時間以上(新品バッテリ)
バッテリー容量(mAh)2850
プロトコルHID、シリアルポートプロトコル
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、TELEC、VCCI
無線2.4GHz、Bluetooth LE V4.2および Bluetooth 2.1+EDR, クラス1 デュアルモード
インジケータLED、ピープ、バイブレータ
通信距離(m)100(見通し範囲)
動作温度範囲(℃)-10~50
スキャンレート100±12 スキャン/秒
モデルMS851B ワイヤレスレーザスキャナ、充電クレードル付き、RS232ケーブル付き、ACアダプタ付属
相対湿度(%RH)95(結露無いこと)
1個
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷
頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のレーザバーコードスキャナです。
レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。
IP42、落下テスト2.0m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音と大きく明るいLEDランプで
バーコード読み取りを認識でき、工場内の使用にも最適です。
また大型バーコード(100mil code39)の読み取り距離が4.5mとクラス最長の読み取りが可能となりました。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様【データフォーマッティング】プリフィックス、サフィックス、コードID、【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常、【落下テスト】2M高からコンクリート床(スキャナのみ)
セット内容MS851スキャナ本体、インターフェースケーブル
モジュールレーザスキャナ
電源(V)DC4~DC5.5
角度(°)(スキュー)法線から±40、(ピッチ)法線から±65
表示読取り成功:LED、ピープ音(トーン・音量調整可能)
保護等級IP42
消費電流(mA)動作時:110、スタンバイ時:20
コントラスト比(印刷)PCS:最小25%
寿命スイッチ:1000万回
光源(nm)650:可視レーザダイオード
保存温度範囲(℃)-40~70
動作モードトリガモード、パルスモード、点滅モード、連続モード
読み取り速度104(±12)スキャン/秒(双方向)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI
感知距離(mm)【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:密度/近/遠、Code128:5mils/35.5/177.8、Code39:5mils/30.5/266.7、Code39:7.5mils/30.4/419.1、Code128:10mils/30.5/404.6、UPC:13mils/45.7/635、Code128:15mils/50.8/660.4、Code39:20mils/35.6/1168.4、Code39:55mils/86.4/1778、Code39:100mils/609.6/4572
動作温度範囲(℃)-10~50
相対湿度(%RH)95(結露無いこと)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャのESDボディモデルです。静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。1280 X 800 ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。さらに高密度タイプスキャンエンジンはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。IP42,落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
スイッチ寿命:1000万回
角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:360
センサーCMOS 1280 X 800 グローバルシャッター
消費電流(mA)動作時: <252、スタンバイ時: <77
照明白色LED (エグゼンプトリスクグループ)
通信方式USB
読取(DOF PCS=80%)シンボル/ 密度 / 読み取り距離 / 近 / 遠13 mil UPC 3.4 cm / 57.3 cm5 mil Code 39 7 cm / 30.1 cm10 mil Code 39 12.9 cm / 51.7 cm20 mil Code 39 3.5 cm / 80 cm15 mil Code 128 3.4 cm / 65 cm10 mil DM 7.2 cm / 29.7 cm6,7 mil PDF417 8.4 cm / 24.4 cm15 mil QR Code 3.3 cm / 39 cm
コントラスト比20%最小
相対湿度95% (結露ないこと)
解像度1D 0.075mm(光学的)
防塵防水性能IP42
落下距離(m)2.1高からコンクリート床(スキャナ本体のみ)
保存温度範囲(℃)-40~70
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)DC 4 から 5.5
アクセサリタイプハンドフリースタンド USBケーブル(ESD対応)
ESD保護8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)スキャナ:88×72×178
タイプ高解像度モデル、USBケーブル、クレードルなし、ACアダプタなし
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360
センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター
光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)
バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック
メモリー7.5MB (590000バーコード)
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%
相対湿度95%、結露無いこと
バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード
解像度光学的解像度:0.075mm
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)完全充電 6.5
動作時間25時間以内(新品バッテリ)
バッテリー容量(mAh)2850(充電式)
プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル
キートリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB
無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード
インジケータLED、ビープ音、バイブレータ
通信距離(m)100(見通し距離)
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作
落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
高性能メガピクセルバーコードセンサーを内蔵したMS852LRは、7.6cmの近距離から21m先の倉庫の棚の商品まで幅広い読み取り距離に対応します。また低品質の印字バーコードでも読み取る機能を備えています。堅牢な設計によりコンクリート床への高さ2.1mの落下試験をクリア。本体防塵・防水レートIP42。
USBケーブルでPCに接続するだけですぐに使えます。スマートフォン画面上の1D・2Dバーコードや、印刷が不十分なバーコードなども読み取ることが可能。製造や物流、小売など様々な分野に活躍します。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)87.8×71.6×177.7
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360
センサー1280×800 グローバルシャッター
光源照準素子:655nm、照明:ハイパーレッド 660nm、周囲光:107639 ルックス
消費電流(mA)動作時: 710、スタンバイ: 79
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):25%
相対湿度95%、結露無いこと
解像度光学的解像度:0.0735mm (Code 39)、0.127mm (PDF417)
寿命トリガスイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
動作電圧4VDCから5.5VDC
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI
インジケータブザー、LED
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K コンタクト、15K エアー テスト後正常動作
落下耐久(m)2.1M 高からコンクリート床 (スキャナのみ)
1個
¥70,980
税込¥78,078
4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86
タイプ高解像度モデル、USBケーブル、クレードル付き、ACアダプタなし
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360
センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター
光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)
バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック
メモリー7.5MB (590000バーコード)
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%
相対湿度95%、結露無いこと
バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード
解像度光学的解像度:0.075mm
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)完全充電 6.5
動作時間25時間以内(新品バッテリ)
バッテリー容量(mAh)2850(充電式)
プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル
キートリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB
無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード
インジケータLED、ビープ音、バイブレータ
通信距離(m)100(見通し距離)
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作
落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)スキャナ:88×72×178
タイプ標準モデル、USBケーブル、クレードルなし、ACアダプタなし
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360
センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター
光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)
バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック
メモリー7.5MB (590000バーコード)
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%
相対湿度95%、結露無いこと
バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード
解像度光学的解像度:0.075mm
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)完全充電 6.5
動作時間25時間以内(新品バッテリ)
バッテリー容量(mAh)2850(充電式)
プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル
キートリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB
無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード
インジケータLED、ビープ音、バイブレータ
通信距離(m)100(見通し距離)
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作
落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のレーザバーコードスキャナです。
レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。
IP42、落下テスト2.0m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音と大きく明るいLEDランプで
バーコード読み取りを認識でき、工場内の使用にも最適です。
また大型バーコード(100mil code39)の読み取り距離が4.5mとクラス最長の読み取りが可能となりました。
※MS851-SRCB00-SGはインターフェースが232C用になります。
ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様スキャナモジュール:レーザスキャナ、読み取り速度:104(±12)スキャン/秒(双方向)、スキュー角度:法線から±40°、ピッチ角度:法線から±65°、印刷コントラスト比(PCS):最小25%、【バーコードシンボル】Code 39、フルASCII、Code 39、Inter leave 2 of 5(ITF)、UPC、A/E/E1、MSI、Codabar(NW7)、Code 11、EAN8/13、JAN、Code 93、Code 128、EAN 128、Code 32、GS1 databar Code、Bookland EAN、Discreate 2 of 5、Chinese 2 of 5、ISBT 128、UCC Coupon Extended Code、Bookland 128、データフォーマッティング:プリフィックス、サフィックス、コードID、落下テスト:2M高からコンクリート床(スキャナのみ)
規格CE、FCC、BSMI、VCCI
表示読取り成功:LED、ピープ音(トーン音量調整可能)
保護等級IP42
消費電流(mA)動作時:<110mA、スタンバイ時:<20mA
解像度[光学的]0.127mm(最小エレメント幅)
寿命(スイッチ)1000万回
光源(nm)650(可視レーザダイオード)
保存温度範囲(℃)-40~70
動作モードトリガモード、パルスモード、点滅モード、連続モード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)DC4~5.5
ESD保護8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常
相対湿度(%RH)95(結露無いこと)
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでも232Cケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86
タイプ標準モデル、RS232ケーブル、クレードル付き、ACアダプタ付き
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360
センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター
光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)
バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック
メモリー7.5MB (590000バーコード)
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%
相対湿度95%、結露無いこと
バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード
解像度光学的解像度:0.075mm
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)完全充電 6.5
動作時間25時間以内(新品バッテリ)
バッテリー容量(mAh)2850(充電式)
プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル
キートリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB
無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード
インジケータLED、ビープ音、バイブレータ
通信距離(m)100(見通し距離)
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作
落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。