MS838二次元イメージャスキャナの232Cケーブルモデルです。
232C9ピンと給電用のUSBポートが付いた専用ケーブルが標準付属品です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容MS838 スキャナ本体、RS232ケーブル、クイックガイド、保証書
角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360
センサー640×480 CMOS
照準赤色LED
読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)
速度スキャン:60fps
消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42
照明白色LED
相対湿度5~95(結露ないこと)
解像度【光学的】(1D)≧3mil
寿命スイッチ:百万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-20~60
動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード
照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、 FCC、 BSMI
インジケータブザー、LED
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
双方向から読み取り可能なバーコードスロットリーダー232Cインターフェースモデルです。給電用に別途バーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)のご購入が必要です。様々なコンピュータやデバイスと接続し、PCプログラミングによって独自の設定が可能です。各種のカード、各印刷品質に対応、読み取り速度 50 mm - 700 mm/秒、 最小分解能 6 mil。赤色印刷のバーコードも読み取り可能な赤外線タイプ。MS146バーコードスロットリーダは、時間管理、セキュリティ管理、出席管理等のアプリケーションなどであらかじめバーコードが印刷されたカードを読み込むために使用します。IP54対応の頑丈なケースに入れられ光学系は防塵・防水に対して保護されている。自由度の高い読み取り角度と高い分解能を持つ広いバーコードスロット。両方向読み取り可能なため設置の自由度が高い。PC プログラミングによって独自の設定が可能。ほとんどのコンピュータやデバイスと接続可能。デスクトップまたは壁掛け。各種の寸法、各種のカード、各印刷品質に対応。RS232, USBインターフェース。データ編集機能。読み取り速度 50 mm から 700 mm/秒。最小分解能 6 mil
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)128×53×33
質量(g)180
センサーフォトダイオード
速度スキャン:50~700mm/秒
消費電流(mA)355V DC 5% (TTL)
照明可視光: 660nm LED
インターフェースホスト:USB、RS232
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):0.6 最小
解像度光学的解像度:0.15mm (6 mils) 最小
保存温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
対応コード1D: UPC、EAN、JAN、Code 39、Code 32、Code 93、Code 128、GS1-128、Codabar(NW7)、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、Industrial 2 of 5、Code 11、MSI、Plessey、Telepen、China Postal Code、IATA、GS1 Databar Omnidirectional/Limited/Expanded ※GS1-128およびGS1 DatabarのAIに対応したカッコ付きの出力には対応していません。
動作温度範囲(℃)0 から 50
商品タイプスロットリーダ
落下耐久(m)1.5
相対湿度(%RH)0~95、結露無いこと
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
双方向から読み取り可能なバーコードスロットリーダーUSBインターフェースモデルです。様々なコンピュータやデバイスと接続し、PCプログラミングによって独自の設定が可能です。各種のカード、各印刷品質に対応、読み取り速度 50 mm - 700 mm/秒、 最小分解能 6 mil。壁などにネジ止め固定ができる取り付け金具(プレート)付き。MS146バーコードスロットリーダは、時間管理、セキュリティ管理、出席管理等のアプリケーションなどであらかじめバーコードが印刷されたカードを読み込むために使用します。IP54対応の頑丈なケースに入れられ光学系は防塵・防水に対して保護されている。自由度の高い読み取り角度と高い分解能を持つ広いバーコードスロット。両方向読み取り可能なため設置の自由度が高い。PC プログラミングによって独自の設定が可能。ほとんどのコンピュータやデバイスと接続可能。デスクトップまたは壁掛け。各種の寸法、各種のカード、各印刷品質に対応。RS232, USBインターフェース。データ編集機能。読み取り速度 50 mm から 700 mm/秒。最小分解能 6 mil
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)128×53×33
質量(g)180
センサーフォトダイオード
速度スキャン:50~700mm/秒
消費電流(mA)355V DC 5% (TTL)
照明可視光: 660nm LED
インターフェースホスト:USB、RS232
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):0.6 最小
解像度光学的解像度:0.15mm (6 mils) 最小
保存温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
対応コード1D: UPC、EAN、JAN、Code 39、Code 32、Code 93、Code 128、GS1-128、Codabar(NW7)、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、Industrial 2 of 5、Code 11、MSI、Plessey、Telepen、China Postal Code、IATA、GS1 Databar Omnidirectional/Limited/Expanded ※GS1-128およびGS1 DatabarのAIに対応したカッコ付きの出力には対応していません。
動作温度範囲(℃)0 から 50
商品タイプスロットリーダ
落下耐久(m)1.5
相対湿度(%RH)0~95、結露無いこと
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
頑丈、軽量な上、設定、使用方法が簡単です。低消費電力。
広い読み取り角と高速スキャンで主要なバーコードラベルを読み取ります。
持ちやすいデザインと手頃な価格です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
性能PCS/0.6(最小)、耐外光/5000ルックス(最大)
角度(°)(読み取り)45~90
材質(ケース)ABSプラスチック
電源電圧(V)DC5±10%
電流(mA)(サージ)800、(動作時)60-10
光源(nm)650~660(赤色LED)
保存温度範囲(℃)-20~60
読み取り速度10~60cm/秒
受光素子フォトセンサー
直径(mm)30×23
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
USBタイプUSBコイルケーブル
読取深度(mm)1
使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
性能PCS/0.6(最小)、耐外光/5000ルックス(最大)
角度(°)(読み取り)45~90
材質(ケース)ABSプラスチック
電源電圧(V)DC5±10%
電流(mA)(サージ)800、(動作時)60-10
光源(nm)650~660(赤色LED)
保存温度範囲(℃)-20~60
読み取り速度10~60cm/秒
受光素子フォトセンサー
直径(mm)30×23
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
USBタイプUSBストレートケーブル
読取深度(mm)1
使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852Bがマイナーチェンジを行いました。
1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、1クラス上のスキャン性能を実現しました。
暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い、QRコード対応のBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。
IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。
通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナークレードル間の無線接続をご利用いただけます。
新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様印刷コントラスト比(PCS):最小20%、落下テスト:2.1mからコンクリート床への落下テスト(スキャナのみ)、ESD保護:8Kコンタクトおよび15Kエアー/テスト後正常動作
寸法(mm)178×72×88、(クレードル)88×89×121
種類USB ケーブル (PN# 1550-905890G)/RS232 ケーブル (PN# 1550-905891G)/USB タイプ C ケーブル (PN# 1550-905892G)/1スロット充電クレードル (PN#5 000-900064G)/バッテリパック (PN# 1400-900055G)
角度(°)±60(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)
センサーCMOS センサ/640×400 ピクセル(MS852-2xBBxx-SG)、CMOS センサ/1280×960 ピクセル、ローリングシャッター(MS852-AxBBxx-SG)
保護等級IP42
照準610nm (MS852-2xBBxx-SG)、610nm, 緑色LED (MS852-AxBBxx-SG)
読取(mm)【MS852-2xBBxx-SG】5milCode39:51-162/5milCode128:63-127/6.6milPDF417:63-163/10milPDF417:45-228/13mil100%UPC:50-317/20milCode39:50-495/20milDataMatrix:38-343/20milQRCode:38-279、【MS852-AxBBxx-SG(新エンジン搭載モデル)】5milCode39:61-241/5milCode12871-229/6.67milPDF417:61-203/10milDataMatrix:74-216/100%UPC:46-495/15milQR:30-292/20milQRCode38-292
照明ハイパーレッド、660nm (MS852-2xBBxx-SG)、暖白色LED (MS852-AxBBxx-SG)
バッテリーリチウムイオン(充電及び交換可能)
相対湿度95%(結露無いこと)
解像度光学的5.0 mil (Code 39)/6.6 mil (PDF417)
寿命1000万回(スイッチ)
保存温度範囲(℃)-40~70
フォーマット形式プリフィックス、サフィックス、コードID、データ再フォーマット(デ-タ)
充電時間(時間)6.5(完全)
動作時間40時間以内
バッテリー容量(mAh)285
照度(Lux)107639
プロトコルHIDおよびシリアルポートプロファイル(通信)
各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC/NCC/BQB
インジケータLED、ビープ音、バイブレータ
通信距離(m)100(見通し)
動作温度範囲(℃)-10~50
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
TB162専用の車載ドックです。 本体背面に以下のインターフェースを搭載しています。
LANポート、USB3.0ポート x 2、RS232C x 2、Micro HDMI、Displayポート、3.5mmオーディオジャック、DCジャック
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
MS851B、MS852B、MS852B+等のワイヤレスバーコードスキャナ用の専用クレードルです。
USBとRS232の両方使用可能(別途ケーブル必要)
スキャナ本体の充電可能
Bluetooth内蔵
ケーブルは三方向から引き出し可能
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、食品工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
RS804 1W出力UHF帯RFID リーダーです。4アンテナポート内蔵、毎秒最大750のタグを読み取ることができます。 LBT (6CH, 登録局)、およびミラーサブキャリア(4CH, 免許局)サポート。ANP 100(205367G) アンテナの場合は、3mアンテナケーブル(1550-905894G)または10m(1550-905895G)が、
ANP300(4060-900007G) アンテナの場合は、3mアンテナケーブル(1550-905912G) または10m(1550-905913G)が、必要となります。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
性能RFID チップ:Impinj R2000(RFIDエンジン)
寸法(mm)本体:225 × 140 × 29 、センターピン: 2.5、 外径: 5.5
質量(g)597
インターフェースデジタルI/Oインターフェース:GPIO ピン (4 入力 & 4 出力)、その他のインターフェース:USB タイプ A 、USB タイプ B 、RS232 、RJ45 、 DC ジャック
メモリー容量512MB RAM / 4GB Flash
コネクタアンテナコネクタ:4 ポート、 RP-TNC コネクタ
周波数(MHz)UHF:915-92(EPC Class 1 Gen2、LBT (6CH, 登録局)、ミラーサブキャリア(4CH, 免許局))
読み取り速度750 タグ/秒
OSLinux kernel 4.4.14
言語表示英語
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ電源 LED、リーダーステータス LED 、Wi-Fi LED 、APP LED 、アンテナ LED
無線LANWi-Fi ドングル
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
頑丈、軽量な上、設定、使用方法が簡単です。低消費電力。
広い読み取り角と高速スキャンで主要なバーコードラベルを読み取ります。
持ちやすいデザインと手頃な価格です。
MS100-NUCB00-2Gは薄い(下が透ける)伝票用紙の読み取り用に調整されています。
運送伝票の読み取りに適しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様PCS:0.6(最小)、読み取り速度:10~60cm/秒、耐外光:5000Lx/最大、【バーコードシンボル】種類:Code39スタンダードおよびフルASCII、JAN、EAN-13、UPC-A、EAN-8、UPC-E、standard 2 of 5、Code 128、Code 93、MSI、Code11、Code 32、Delta Code、Label Code、Plessey Code、Codabar(NW7)、サージ電流:<800mA、動作時電流:60mA~10mA、落下テスト:1.5m
材質(ケース)ABS、プラスチック
LED色赤
光源(nm)650~660
保存温度範囲(℃)-20~60
受光素子フォトセンサー
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)30×23
動作温度範囲(℃)0~50
読取深度(mm)1
読取角度(°)45~90
使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでも232Cケーブル接続でご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)スキャナ:178×72×88、クレードル:H86×W88×L121
角度(°)スキュー角度:±40、ピッチ角度:±65
保護等級IP42
光源可視レーザダイオード650nm
バッテリー充電式、交換可能
最大解像度0.1mm (4 mil)
寿命スイッチ:一千万回
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)6.5(フル)
動作時間30時間以上(新品バッテリ)
バッテリー容量(mAh)2850
プロトコルHID、シリアルポートプロトコル
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、TELEC、VCCI
無線2.4GHz、Bluetooth LE V4.2および Bluetooth 2.1+EDR, クラス1 デュアルモード
インジケータLED、ピープ、バイブレータ
通信距離(m)100(見通し範囲)
動作温度範囲(℃)-10~50
スキャンレート100±12 スキャン/秒
モデルMS851B ワイヤレスレーザスキャナ、充電クレードル付き、RS232ケーブル付き、ACアダプタ付属
相対湿度(%RH)95(結露無いこと)
1個
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷
TB162用フルファンクションクレードルです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
インターフェイススピーカ/マイク、電源DC、USB×4、LANポート、Displayポート、HDMI、D-Sub、RS232×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のレーザバーコードスキャナです。
レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。
IP42、落下テスト2.0m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音と大きく明るいLEDランプで
バーコード読み取りを認識でき、工場内の使用にも最適です。
また大型バーコード(100mil code39)の読み取り距離が4.5mとクラス最長の読み取りが可能となりました。
※MS851-SRCB00-SGはインターフェースが232C用になります。
ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様スキャナモジュール:レーザスキャナ、読み取り速度:104(±12)スキャン/秒(双方向)、スキュー角度:法線から±40°、ピッチ角度:法線から±65°、印刷コントラスト比(PCS):最小25%、【バーコードシンボル】Code 39、フルASCII、Code 39、Inter leave 2 of 5(ITF)、UPC、A/E/E1、MSI、Codabar(NW7)、Code 11、EAN8/13、JAN、Code 93、Code 128、EAN 128、Code 32、GS1 databar Code、Bookland EAN、Discreate 2 of 5、Chinese 2 of 5、ISBT 128、UCC Coupon Extended Code、Bookland 128、データフォーマッティング:プリフィックス、サフィックス、コードID、落下テスト:2M高からコンクリート床(スキャナのみ)
規格CE、FCC、BSMI、VCCI
表示読取り成功:LED、ピープ音(トーン音量調整可能)
保護等級IP42
消費電流(mA)動作時:<110mA、スタンバイ時:<20mA
解像度[光学的]0.127mm(最小エレメント幅)
寿命(スイッチ)1000万回
光源(nm)650(可視レーザダイオード)
保存温度範囲(℃)-40~70
動作モードトリガモード、パルスモード、点滅モード、連続モード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)DC4~5.5
ESD保護8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常
相対湿度(%RH)95(結露無いこと)
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。