物流/保管/梱包用品/テープ :「apple」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Apple MFi対応UHF帯のポケットサイズRFIDリーダー/ライターです。
iOS機器とのBluetooth SPP接続による通信が可能です。
免許申請不要、特定小電力無線局(250mW出力以下)に対応。
満充電で、12時間以上の動作時間、最大75000回のスキャンが可能です。
交換可能なバッテリを搭載し、小売店の店舗、サービス業、ヘルスケア、および薬局等、さまざまな現場での長時間運用に対応します。
購入後、すぐに使えるiOS端末用RFIDアプリ”TagAccess”をApp storeにて無償公開しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容RP902本体、USB ケーブル、バッテリ
質量(g)106(バッテリ含まず)
長さ(m)読み取り距離:1(250mW時/最大)、2(500mW時/最大)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×28
バッテリー3.7V, 1150mAh, リチウムバッテリ (交換可能)
周波数範囲特定小電力対応(LBT: 250mW時13チャンネル)、MS (ミラーサブキャリア): 500mW時
防塵防水性能IP65
落下距離(m)1.2
アンテナUHF 直線偏波(水平)
スクリーン0.96インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐静電気放電+/-8kV エアー放電、+/-4kV 接触放電
Bluetooth5.0 ( iAP2 (MFi))
インジケータ充電 LED × 1、通信 LED × 1、バイブレーター、オーディオトーン
USBタイプタイプC
電力(mW)24dBm (250)、27dBm (500) MS (ミラーサブキャリア)
対応ソフトウェアiOS 用SDK
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
MFi認証取得、iOSモデル専用ジャケット型2次元バーコードリーダーです。SL220を、iPhone(またはiPad)に装着することで、業務用ハンディターミナルとしてご利用頂けます。SL220は、オッターボックス (OtterBox)社のユニバース ケースとの組み合わせにより、確実かつ安定したバーコード読み取りを実現しました。また、Apple Storeより入手可能な、スキャナ設定ツール”ScanBridge”を使用することで、スキャナの各種設定や、キーボードデータ出力、入出荷チェック等に便利な、ポカヨケ照合機能がご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容SL220本体、バッテリ、USB-C アダプタ (電源コード別売)
寸法(mm)125×64×27
質量(g)102
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360
センサー1280×800 グローバルシャッター
照準赤色レーザー
照明白色 LED (リスク除外グループ)
インターフェースホスト:アップル・ライトニング・コネクタ (MFi)
バッテリー交換可能リチウムイオンバッテリ ※バッテリ交換時のホットスワップ機能は最大約5分
読取(DOF PCS=80%)13 Mil UPC: 4.4~57.3 cm、5 Mil Code 39: 7~30.1 cm、10 Mil Code 39: 4~51.7 cm、20 Mil Code 39: 4.4~80 cm、15 Mil Code 128: 4.2~65 cm、10 Mil DM: 7.2~29.7 cm、6,7 Mil PDF417: 8.4~24.4 cm、15 Mil QR Code: 3.9~41.4 cm
コントラスト比印刷(PCS)最大20%
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP65
保存温度範囲(℃)-20~60
充電時間(時間)約2(iPhone SE )
動作時間4.5 時間
バッテリー容量(mAh)1150
照度(Lux)周囲:100000(太陽光)
OSiOS 15 または、それ以降
キー2 トリガボタン(左右)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Apple MFi、FCC、CE、BSMI
インジケータビープ音、LED
対応コード【1D】Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32(PARAF)、EAN-UCC Emulation、GS1 Data Bar、TLC39、オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet、【2D】[2D スタック]Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、[2D マトリックス]Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code、【OCR】OCRフォントに対応、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コード ID、データ編集機能
動作温度範囲(℃)0~35
商品タイプハンディターミナル
ESD保護ESD 保護 8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作
落下耐久(m)1.2
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
MFi認証取得、iOSモデル専用ジャケット型2次元バーコードリーダーです。SL220を、iPhone(またはiPad)に装着することで、業務用ハンディターミナルとしてご利用頂けます。SL220は、オッターボックス (OtterBox)社のユニバース ケースとの組み合わせにより、確実かつ安定したバーコード読み取りを実現しました。また、Apple Storeより入手可能な、スキャナ設定ツール”ScanBridge”を使用することで、スキャナの各種設定や、キーボードデータ出力、入出荷チェック等に便利な、ポカヨケ照合機能がご利用頂けます。SL220-YMLU00-SGは、最大読み取り距離が10 mのロングレンジモデルとなります。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容SL220本体、バッテリ、USB-C アダプタ (電源コード別売)
寸法(mm)125×64×27
質量(g)102
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360
センサー1280×800 グローバルシャッター
照準赤色レーザー
照明白色 LED (リスク除外グループ)
インターフェースホスト:アップル・ライトニング・コネクタ (MFi)
バッテリー交換可能リチウムイオンバッテリ ※バッテリ交換時のホットスワップ機能は最大約5分
読取(DOF PCS=80%)13 Mil UPC: 6.8~169 cm、5 Mil Code 39: 13.7~39.6 cm、10 Mil Code 128: 9~139.9 cm、20 Mil Code 39: 8.8~284.8 cm、55 Mil Code 39: 591.2 cm、100 Mil Code 39: 984.9 cm、7 Mil PDF: 13.7~41.5 cm、10 Mil QR Code: 12.8~41.2 cm
コントラスト比印刷(PCS)最大20%
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP65
保存温度範囲(℃)-20~60
充電時間(時間)約2(iPhone SE )
動作時間4.5 時間
バッテリー容量(mAh)1150
照度(Lux)周囲:100000(太陽光)
OSiOS 15 または、それ以降
キー2 トリガボタン(左右)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Apple MFi、FCC、CE、BSMI
インジケータビープ音、LED
対応コード【1D】Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32(PARAF)、EAN-UCC Emulation、GS1 Data Bar、TLC39、オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet、【2D】[2D スタック]Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、[2D マトリックス]Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code、【OCR】OCRフォントに対応、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コード ID、データ編集機能
動作温度範囲(℃)0~35
商品タイプハンディターミナル
ESD保護ESD 保護 8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作
落下耐久(m)1.2
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。