梱包用品 (49) カテゴリ: 物流/保管/梱包用品/テープブランド: unitechすべて解除
HT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、WiFiモデル unitech 3日以内出荷
HT330は低価格ながらGMS認証認証済みのAndroid OS搭載ハンディーターミナルエントリモデルです。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キー採用、片手での操作も容易で様々な現場でご利用頂けます。防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5mを合格した頑丈なボディで工場内の現場にもご利用頂けます。HT330-NA62UM3G は、はSE4710スキャンエンジンを搭載した高性能モデルです。SE4710エンジンは、バーコードと照準が重なったバーコードだけを読み取る ”ピックリストモード” に対応。バーコードが密集して印刷されている環境では必須の機能を搭載しています。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 GMS:認証取得GMS認証取得済、OTG:USBタイプC経由、SIM:スロットナノSIMスロット x 2 (LTEモデル専用)、WLAN:802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v, 高速ローミング , 2.4G+5GHz , ホットスポット、ポゴピン:背面ポゴピン: ガングリップ用 / 底面ポゴピン: クレードルによる充電用、言語サポート多言語:多言語 セット内容 HT330 ターミナル本体バッテリハンドストラップUSB ケーブルクイックガイド, 保証書, ユーザ登録カード 寸法(mm) 185 x 70 x 23.8 質量(g) 295 温度範囲(℃) 充電:0~45 センサー ジャイロスコープ, Gセンサー, Eコンパス, 光と近接センサー ※4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可) バッテリー 385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能) メモリー 3GB RAM / 32GB Flash 充電時間 満充電まで約4.5時間 相対湿度 5~95%(結露無いこと) ディスプレイ 4インチ, WVGA 800×480, バックライト付き (450ニット) 防塵防水性能 IP67 使用CPU オクタコア:2GHz 保存温度範囲(℃) -40~70(バッテリを除く) 動作時間 20時間以上 スロット 拡張:micro SDメモリ用, 256GBまで OS Android 12 キーボード 【ボタン / キーパッド】数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付き RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE, FCC, NCC, CCC, SRRC, VCCI, TELEC, RoHS, BQB, N-Mark, BSMI タッチパネル方式 マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応 Bluetooth Bluetooth 5.0 インジケータ LED, バイブレーター, スピーカー 動作温度範囲(℃) -20~60 カメラ仕様 背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き / 前面: 500万画素 4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可) 落下耐久(m) 1.5 / 1.8 (ブートケース装着時) GPS GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo ※4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可) 対応ソフトウェア MoboLink, SOTI, Ivanti, Wavelink, 42Gears オーディオ 【スピーカー】1W出力, 90dB USB USB 2.0, タイプC
MS146 バーコードスロットリーダ USBケーブル、取り付け金具付き unitech 4日以内出荷
双方向から読み取り可能なバーコードスロットリーダーUSBインターフェースモデルです。様々なコンピュータやデバイスと接続し、PCプログラミングによって独自の設定が可能です。各種のカード、各印刷品質に対応、読み取り速度 50 mm - 700 mm/秒、 最小分解能 6 mil。壁などにネジ止め固定ができる取り付け金具(プレート)付き。MS146バーコードスロットリーダは、時間管理、セキュリティ管理、出席管理等のアプリケーションなどであらかじめバーコードが印刷されたカードを読み込むために使用します。IP54対応の頑丈なケースに入れられ光学系は防塵・防水に対して保護されている自由度の高い読み取り角度と高い分解能を持つ広いバーコードスロット両方向読み取り可能なため設置の自由度が高いPC プログラミングによって独自の設定が可能ほとんどのコンピュータやデバイスと接続可能デスクトップまたは壁掛け各種の寸法、各種のカード、各印刷品質に対応RS232, USBインターフェースデータ編集機能読み取り速度 50 mm から 700 mm/秒最小分解能 6 mil
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) 128×53×33 質量(g) 180 センサー フォトダイオード 速度 スキャン:50~700mm/秒 消費電流(mA) 355V DC 5% (TTL) 照明 可視光: 660nm LED インターフェース ホスト:USB、RS232 コントラスト比 印刷コントラスト比(PCS):0.6 最小 解像度 光学的解像度:0.15mm (6 mils) 最小 保存温度範囲(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応コード 1D: UPC、EAN、JAN、Code 39、Code 32、Code 93、Code 128、GS1-128、Codabar(NW7)、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、Industrial 2 of 5、Code 11、MSI、Plessey、Telepen、China Postal Code、IATA、GS1 Databar Omnidirectional/Limited/Expanded ※GS1-128およびGS1 DatabarのAIに対応したカッコ付きの出力には対応していません。 動作温度範囲(℃) 0 から 50 商品タイプ スロットリーダ 落下耐久(m) 1.5 相対湿度(%RH) 0~95、結露無いこと
MS146 バーコードスロットリーダ(赤外線読み取り) RS232Cケーブル unitech 4日以内出荷
双方向から読み取り可能なバーコードスロットリーダー232Cインターフェースモデルです。給電用に別途バーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)のご購入が必要です。様々なコンピュータやデバイスと接続し、PCプログラミングによって独自の設定が可能です。各種のカード、各印刷品質に対応、読み取り速度 50 mm - 700 mm/秒、 最小分解能 6 mil。赤色印刷のバーコードも読み取り可能な赤外線タイプ。MS146バーコードスロットリーダは、時間管理、セキュリティ管理、出席管理等のアプリケーションなどであらかじめバーコードが印刷されたカードを読み込むために使用します。IP54対応の頑丈なケースに入れられ光学系は防塵・防水に対して保護されている自由度の高い読み取り角度と高い分解能を持つ広いバーコードスロット両方向読み取り可能なため設置の自由度が高いPC プログラミングによって独自の設定が可能ほとんどのコンピュータやデバイスと接続可能デスクトップまたは壁掛け各種の寸法、各種のカード、各印刷品質に対応RS232, USBインターフェースデータ編集機能読み取り速度 50 mm から 700 mm/秒最小分解能 6 mil
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) 128×53×33 質量(g) 180 センサー フォトダイオード 速度 スキャン:50~700mm/秒 消費電流(mA) 355V DC 5% (TTL) 照明 可視光: 660nm LED インターフェース ホスト:USB、RS232 コントラスト比 印刷コントラスト比(PCS):0.6 最小 解像度 光学的解像度:0.15mm (6 mils) 最小 保存温度範囲(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応コード 1D: UPC、EAN、JAN、Code 39、Code 32、Code 93、Code 128、GS1-128、Codabar(NW7)、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、Industrial 2 of 5、Code 11、MSI、Plessey、Telepen、China Postal Code、IATA、GS1 Databar Omnidirectional/Limited/Expanded ※GS1-128およびGS1 DatabarのAIに対応したカッコ付きの出力には対応していません。 動作温度範囲(℃) 0 から 50 商品タイプ スロットリーダ 落下耐久(m) 1.5 相対湿度(%RH) 0~95、結露無いこと
MS633LR Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル二次元リングスキャナ ロングレンジモデル unitech 4日以内出荷
MS633LRは最大読み取り距離が12m 超のウェアラブルリングスキャナです。 高性能Bluetoothモジュール搭載 (通信距離最大 50m)。 HID/SPP 両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポート。 バッテリはワンタッチで交換できます。充電用USBケーブル付属
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など その他 【周囲光】最大 107,639 ルックス (直射日光)【落下テスト】1.5 m 高からコンクリートへの落下、動作温度範囲内 セット内容 MS633 スキャナ本体、600mAh バッテリ、フィンガーホルダー、USB タイプ-C ケーブル、クイックガイド 質量(g) 67 角度(°) 【スキュー/ピッチ】±60【ロール】360 センサー CMOS イメージャー (2688×1520 ピクセル) 照明 2 暖白色 LED インターフェース USB タイプ-C(USB HID キーボード, USB VCP (仮想COMポート) 充電時間 2時間 読取 【 DOF PCS=80%】3mil Code 39: 6.9cm~41.1cm、5mil Code 39: 6.4cm~67.6cm、5mil PDF417: 7.1cm~49.8cm、6.7mil PDF417: 6.6cm~65cm、10mil DataMatrix: 5.6cm~68.8cm、100% UPC(13mil): 6.4cm~180cm、15mil Code 128: 18.2cm~182.9cm、200mil DataMatrix: 20cm~1440cm、200mil QR: 25cm~1800cm 相対湿度 5% から 85% 結露無いこと 寿命 【スイッチ】50万回 視野角 37° 水平,21° 垂直 通信距離 50m以内(見通し距離) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 70×36.4×28.4 保存温度範囲(℃) -10~50 動作時間 約6時間 バッテリー容量(mAh) 600 プロトコル Bluetooth(R) Ver. 4.2 BLE (HID 接続, SPP接続に対応) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、TELEC、NCC、BSMI インジケータ LED、ブザー、バイブレーション 対応コード 【1D】Code39、Code128、Codabar(NW7)、Code11、UPC/EAN/JAN、2of5 Databar、Code39、MSI、UK Plessy、Telepen、Composite、TLC-39、【2D】PDF、Micro PDF、コンポジット、TLC-39、Aztec、Data Matrix、QR、Maxicode、Han Xin、Grid Matrix、郵便コード、OCR、【OCR】OCRフォント読み取り対応 動作温度範囲(℃) -10~50 商品タイプ ウェアラブル 読取方式 緑色レーザー ESD保護 4K コンタクト、8K エアー、テスト後正常動作
PA768用 4スロットバッテリ充電器、電源アダプタ、電源コード別売 unitech 4日以内出荷
PA768 モバイルターミナル用の 4スロットバッテリ充電器です。ACアダプタ付属。電源コード (1010-600382G-3P) は別売りです。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応) 対応
MS633 Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル二次元リングスキャナ unitech 当日出荷
MS633は重量がわずか56g、一本指での装着が可能となりました。高性能Bluetoothモジュール搭載(通信距離最大50m)。HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポートし、最大9時間の連続駆動が可能です。バッテリはワンタッチで交換できます。充電用USBケーブル付属。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 MS633 スキャナ本体、600mAh バッテリ、フィンガーホルダー、USB タイプ-C ケーブル、クイックガイド 質量(g) MS633:56 角度(°) スキュー±60、ピッチ±60、ロール360 センサー MS633: CMOS イメージャー (1280×960ピクセル) 照準 緑色レーザー 照明 MS633: 1 暖白色 LED、MS633 LR: 2 暖白色 LED インターフェース USB タイプ-C(USB HID キーボード、USB VCP (仮想COMポート) 相対湿度 5%から85% (結露無いこと) 寿命 スイッチ50万回 視野角 MS633: 44.5°水平、33.5°垂直、MS633 LR: 37°水平、21°垂直 通信距離 50m以内(見通し距離) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) MS633:64.8×34.5×24.7、MS633 LR: 70.0×36.4×28.4 保存温度範囲(℃) -10~50 充電時間(時間) 2 動作時間 9時間 バッテリー容量(mAh) 600 照度(Lux) 周囲光最大107639(直射日光) プロトコル Bluetooth(R) HID キーボード/SPP および BLE RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/FCC/TELEC/NCC/BSMI インジケータ LED、 ブザー、 バイブレーション 動作温度範囲(℃) -10~50 商品タイプ ウェアラブル ESD保護 4K コンタクト、8K エアー、テスト後正常動作 落下耐久(m) 落下テスト:1.5高からコンクリートへの落下
MS852 QRコード対応 2次元バーコードリーダー、USBケーブル unitech 当日出荷
頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852がマイナーチェンジを行いました。
1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、1クラス上のスキャン性能を実現しました。
暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。
低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。
IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 ●センサー:CMOS センサ,1280×960 ピクセル、ローリングシャッター●照準:610nm,緑色LED●照明:暖白色LED●光学的解像度:0.127mm(Code 39),0.167mm(PDF417)●印刷コントラスト比(PCS):20%●読み取り距離:3-49.5mm●ホストインターフェース:USB、ケーブル長 1.9m●寸法:87.8 L×71.6 W×177.7 H(mm)●重量:147g ケーブル除く●バーコードシンボル●▼1D:JAN/EAN/UPC、Code 39、Code 128、GS1-128、Interleaved 2of 5(ITF)、Discrete 2 of 5、Matrix 2 of 5、Codabar(NW7)、Code 93、Code 32、Code 11、MSI、Chinese 2 of 5、GS1 Databarシリーズ●▼2D:PDF417、Micro PDF417、合成シンボル(CC-A/B/C/TLC-39)、Data Matrix、GS1 Data Matrix、Aztec、QRコード、GS1 QRコード、Micro QRコード、Han xin、Grid Matrix●▼郵便コード:日本郵便、US Postnet、US Postal、UK Postal、Australia Postal、Netherlands KIX、USPS 4CB/One Code/Inteligent Mail、UPU FICS Postal、Mailmark、Korea Postal●落下テスト:2.1M からコンクリート床(スキャナのみ)●防塵・防水:IP42●オプション:ハンドフリースタンド、デスクトップホルダー アズワン品番 65-5536-06
SL220 QRコード対応照合機能付きiPhone用ジャケット型2次元バーコードリーダー(ロングレンジモデル) unitech 4日以内出荷
MFi認証取得、iOSモデル専用ジャケット型2次元バーコードリーダーです。SL220を、iPhone(またはiPad)に装着することで、業務用ハンディターミナルとしてご利用頂けます。SL220は、オッターボックス (OtterBox)社のユニバース ケースとの組み合わせにより、確実かつ安定したバーコード読み取りを実現しました。また、Apple Storeより入手可能な、スキャナ設定ツール”ScanBridge”を使用することで、スキャナの各種設定や、キーボードデータ出力、入出荷チェック等に便利な、ポカヨケ照合機能がご利用頂けます。SL220-YMLU00-SGは、最大読み取り距離が10 mのロングレンジモデルとなります。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 SL220本体、バッテリ、USB-C アダプタ (電源コード別売) 寸法(mm) 125×64×27 質量(g) 102 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー 1280×800 グローバルシャッター 照準 赤色レーザー 照明 白色 LED (リスク除外グループ) インターフェース ホスト:アップル・ライトニング・コネクタ (MFi) バッテリー 交換可能リチウムイオンバッテリ ※バッテリ交換時のホットスワップ機能は最大約5分 読取 (DOF PCS=80%)13 Mil UPC: 6.8~169 cm、5 Mil Code 39: 13.7~39.6 cm、10 Mil Code 128: 9~139.9 cm、20 Mil Code 39: 8.8~284.8 cm、55 Mil Code 39: 591.2 cm、100 Mil Code 39: 984.9 cm、7 Mil PDF: 13.7~41.5 cm、10 Mil QR Code: 12.8~41.2 cm コントラスト比 印刷(PCS)最大20% バッテリー電圧(V) 3.7 防塵防水性能 IP65 保存温度範囲(℃) -20~60 充電時間(時間) 約2(iPhone SE ) 動作時間 4.5 時間 バッテリー容量(mAh) 1150 照度(Lux) 周囲:100000(太陽光) OS iOS 15 または、それ以降 キー 2 トリガボタン(左右) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Apple MFi、FCC、CE、BSMI インジケータ ビープ音、LED 対応コード 【1D】Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32(PARAF)、EAN-UCC Emulation、GS1 Data Bar、TLC39、オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet、【2D】[2D スタック]Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、[2D マトリックス]Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code、【OCR】OCRフォントに対応、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コード ID、データ編集機能 動作温度範囲(℃) 0~35 商品タイプ ハンディターミナル ESD保護 ESD 保護 8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作 落下耐久(m) 1.2
SL220 QRコード対応照合機能付きiPhone用ジャケット型2次元バーコードリーダー unitech 4日以内出荷
MFi認証取得、iOSモデル専用ジャケット型2次元バーコードリーダーです。SL220を、iPhone(またはiPad)に装着することで、業務用ハンディターミナルとしてご利用頂けます。SL220は、オッターボックス (OtterBox)社のユニバース ケースとの組み合わせにより、確実かつ安定したバーコード読み取りを実現しました。また、Apple Storeより入手可能な、スキャナ設定ツール”ScanBridge”を使用することで、スキャナの各種設定や、キーボードデータ出力、入出荷チェック等に便利な、ポカヨケ照合機能がご利用頂けます。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 SL220本体、バッテリ、USB-C アダプタ (電源コード別売) 寸法(mm) 125×64×27 質量(g) 102 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー 1280×800 グローバルシャッター 照準 赤色レーザー 照明 白色 LED (リスク除外グループ) インターフェース ホスト:アップル・ライトニング・コネクタ (MFi) バッテリー 交換可能リチウムイオンバッテリ ※バッテリ交換時のホットスワップ機能は最大約5分 読取 (DOF PCS=80%)13 Mil UPC: 4.4~57.3 cm、5 Mil Code 39: 7~30.1 cm、10 Mil Code 39: 4~51.7 cm、20 Mil Code 39: 4.4~80 cm、15 Mil Code 128: 4.2~65 cm、10 Mil DM: 7.2~29.7 cm、6,7 Mil PDF417: 8.4~24.4 cm、15 Mil QR Code: 3.9~41.4 cm コントラスト比 印刷(PCS)最大20% バッテリー電圧(V) 3.7 防塵防水性能 IP65 保存温度範囲(℃) -20~60 充電時間(時間) 約2(iPhone SE ) 動作時間 4.5 時間 バッテリー容量(mAh) 1150 照度(Lux) 周囲:100000(太陽光) OS iOS 15 または、それ以降 キー 2 トリガボタン(左右) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Apple MFi、FCC、CE、BSMI インジケータ ビープ音、LED 対応コード 【1D】Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32(PARAF)、EAN-UCC Emulation、GS1 Data Bar、TLC39、オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet、【2D】[2D スタック]Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、[2D マトリックス]Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code、【OCR】OCRフォントに対応、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コード ID、データ編集機能 動作温度範囲(℃) 0~35 商品タイプ ハンディターミナル ESD保護 ESD 保護 8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作 落下耐久(m) 1.2
MS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー unitech (1件のレビュー) 当日出荷
コストパフォーマンスにこだわった、クレードル付き高解像度2次元ワイヤレススキャナ MS822Bです。
通信距離 100m、通信範囲外でのデータ保存も可能 、バッテリ連続駆動最大 40時間。
クレードルは、PCと接続すると、無線通信の受信機および充電クレードルとして動作します。
また、スキャナ本体を、スマートフォン、タブレット、Windows PC等、さまざまなホスト機と, Bluetooth による直接接続が可能です。
QR コードなどの2次元コードに含まれる全角日本語 ( ひらがな、カタカナ、漢字) のHID (キーボードデータ) 出力に対応しています。
アプリケーションのインストール等、事前準備が不要で、ご購入頂いた状態にて読み取りが可能です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 質量(g) 180 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (本体)96.5×72×161/(クレードル寸法)106×80.5×70 角度(°) スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:360 センサー 1280×800画素、CMOS センサ 速度 スキャン速度:60fps/s 消費電流(mA) (動作モード)290/(スタンバイモード)55 照明 625nm LED バッテリー リチウムイオン電池 読取 読み取り距離 (DOF PCS=80%):13 mil EAN13 近 50 mm 遠 510 mm 解像度 光学的解像度:3mil(code 39) 3mil(EAN13) 寿命 スイッチ:1000万回 明るさ(Lx) 周囲光:0-100000 充電時間(時間) (満充電まで)約6 動作時間 (最大)40時間 通信機能 【無線周波数】2.4GHz ワイヤレス/【通信距離】2.4G: 100 m (見通しの良い環境にて)/【通信プロトコル】2.4GHz帯ワイヤレス(クレードル経由)、HID-USB、HID, BLE ,SPP(Bluetooth)/【ホストインターフェース】USB タイプ C(ケーブル付きクレードル) 動作モード トリガモード、プレゼンテーションモード、バッファモード バッテリー容量(mAh) 2600 起動電圧範囲(V) DC5 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ ブザー、LEDランプ 対応コード 【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded【2D】PDF417、Micro PDF417、QR コード、Micro QR、Data Matrix、Aztec コード【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID システム対応 【メモリ】4 MB/【キー】トリガボタン
MS926P 照合機能付きQRコード対応ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitech 当日出荷
照合機能が付いたポケットワイヤレス2次元バーコードイメージャMS926Pです。
同梱の専用無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、有線スキャナのようにワイヤレス通信を実現します。
バーコードが狙い易い十字の照準です。
出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができるポカよけ照合機としてもご利用頂けます。
照合結果にタイムスタンプを付与し、バッチデータとして、保存、取り出しも可能です。
充電が容易に行えるシングルスロットクレードルが標準同梱品です。
マイナーチェンジにより、本体インターフェース形状が、USB-Cに変更されました。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 (周囲光)0-100000lux (真っ暗から太陽光) 寸法(mm) 36.9×95.9×21.1 質量(g) 63 角度(°) (スキュー/ピッチ)±55 センサー CMOS センサー、752×480ピクセル 照準 レーザダイオード 650nm 消費電流(mA) 動作時: 300、スタンバイ: 70 照明 赤色 LED 625nm±10nm バッテリー 充電型 Li-ion バッテリ メモリー 64KバイトSRAM/2MバイトFlashROM コントラスト比 (印刷)≧20% ディスプレイ 1インチOLED(有機EL) 寿命 (スイッチ)100万回 保証期間 1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り) 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -30~70 充電時間(時間) (バッテリー)完全充電に約 4 時間 動作時間 約9時間(5秒に1回のスキャン) 動作モード トリガモード、 プレゼンテーションモード、 自動モード、 バッチモード、 ウェッジモード 許容相対湿度(%) 95(露無いこと) バッテリー容量(mAh) 680 OS 独自OS、 Windowsホストと接続可能 耐久性 落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ) キー 3 キー: ページアップ、ページダウン、スキャン・電源オンオフ兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50 動作電圧(V) 【DC】3~5 ESD保護 8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作
MS852 DPM ESD DPM用2次元イメージャスキャナ ESD対応モデル、USBケーブル unitech 当日出荷
MS852 DPM ESDは、ダイレクト パーツ マーク (DPM)されたQRコードを含む1次元、2次元バーコード読み取りに優れた性能を発揮するプロフェッショナルモデルです。スキャナ本体およびケーブルは、ESD(静電気防止)処理を施しクリーンルームおよび静電気防止が要求される厳しい環境でも安心してお使い頂けます。自動車、航空、電子機器等の製造業からヘルスケア産業まで、DPMを導入されているさまざまな現場にご利用頂けるバーコードリーダーです。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 周囲光:0~8600 Lux(ろうそく)0~100000 Lux ( 太陽光 )、スキャン速度:70 フレーム/秒 セット内容 スキャナ本体、ESD対応USBケーブル 質量(g) 165 (ケーブルを除く) 種類 ハンドフリースタンド、ESD対応USBケーブル(予備用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 87.8×71.6×177.7 角度(°) スキュー:±55、ピッチ:±55、ロール:±360 センサー 1280 X 800 ピクセル(グローバルシャッター採用) 照準 650nm 赤色レーザ 消費電流(mA) 252、スタンバイ時電流: 77 照明 赤色LED インターフェース USB (HID および CDC接続) 読取 距離(DOFPCS=80%):Code39(4mil):50mm~180mm、EAN-13(13mil):60mm~285mm、QRCode(7mil):55mm~150mm、DataMatrix(7mil):55mm~160mm コントラスト比 印刷(PCS):≧20% (UPC/EAN 100% 、 PCS 90%) 相対湿度 95(結露ないこと) 解像度 光学的:1次元 : ≧3 mil ; 2次元 : ≧5 mil 寿命 スイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 バーコード 【1D】UPCA、UPCE、EAN8、EAN13、Code128、Code39、Code93、Codabar、Plessey、MSI、Interleaved2of5、【2D】DataMatrix、QR、マイクロQR、【DPM】DataMatrix、QR、マイクロQR RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、 FCC、 BSMI、 VCCI インジケータ ブザー、 LED 対応コード (1D)Code 39, Code 128, Code 93, Codebar/NW7, Code 11, MSI, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 Italian Pharma、(2D)PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal Codes、(OCR)OCR-A, OCR-B 動作温度範囲(℃) -10~50 商品タイプ ワイヤレス 落下衝撃(m) コンクリート床へ2.1 読取方式 レーザー 動作電圧(V) 4DC to 5.5DC ESD保護 KV コンタクト、 15KV エアー放電後正常動作10℃~50℃
MS852P QRコード対応ワイヤレスバーコードリーダー unitech 当日出荷
MS852Pは信頼性の高い2次元バーコードリーダーエンジンを搭載、印刷が不十分なバーコードや、汚れのあるバーコードでも正確に読み取ることができます。
バーコードを読み取るだけでペアリングが完了する専用通信ドングル付属。
充電用クレードルも同梱されており、手軽にワイヤレス環境をご利用いただけます。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 スキャナ本体(バッテリ装着済)、通信ドングル、クレードル用USBケーブル、クレードル、USB-ACアダプタ 質量(g) 213 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 87.8×71.6×177.7、クレードル:120.6×88.7×86.0 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:360 センサー CMOSセンサ、1280×800 ピクセル 照準 655nmレーザー(赤色十字) 消費電流(mA) オペレーションモード:80.6、スタンバイモード:14.6 照明 ハイパーレッド 660nm LED インターフェース USB(通信ドングル) ホスト接続サポート コード 【1D】Code 39、Code 128、Code 93、Codebar/NW7、Code 11、MSI、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 Italian Pharma)、【2D】PDF417、Micro PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible (Han Xin)、Postal Codes.、【OCR】OCR-A、OCR-B、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID バッテリー リチウムイオン電池 相対湿度 95% (結露ないこと) 解像度 光学的解像度:3mil (code 39)、5mil (code128)、5mil (PDF417) 寿命 スイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 充電時間(時間) 完全充電まで約7 バッテリー容量(mAh) 2850 キー トリガスイッチ RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI、TAA 対応 伝送プロトコル SPP、HIDプロファイル(無線) インジケータ LED&ビープ音&バイブレーター 通信距離(m) 見通し10 動作温度範囲(℃) -10~50 商品タイプ ワイヤレス 読取方式 イメージャ― 動作電圧(V) DC3~5 ESD保護 8KV コンタクト、15KV エアー放電 落下耐久(m) テスト後正常動作 2.1(スキャナ本体) 通信周波数帯域(GHz) 2.4、独自プロトコル通信 駆動時間(時間) 連続15
MS912+ 2D QRコード読み取り対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitech 当日出荷
スタイリッシュデザインで人気のMS912シリーズにQRコード読み取り対応の2次元バーコードリーダーモデルが追加されました。
2MBのメモリ付きで、データコレクタとしてもご利用頂けます。
本体のインターフェースがUSB-C仕様に改良されています。
接続時にコネクタの向きを気にする必要がありません。
また、USB-HID接続に対応し、USBケーブル経由の有線バーコードリーダーとしてもご利用頂けます。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 MS912+ 2D スキャナ本体、USB ケーブル (タイプ C USB)、リストストラップ 質量(g) 30.7 角度(°) ピッチ角度:±60、ロール角度:360 センサー 640×480 照準 625nm 可視赤色 LED 読取(mm) 5 Mil Code 39: 55~100、13 Mil UPC/EAN: 55~270、15 Mil QR Code: 40~190、6.7 Mil PDF417: 45~120、10 Mil Data Matrix: 40~90(環境: 800 lux) 消費電流(mA) 動作時電流 < 230、スタンバイ時電流 < 25 バッテリー リチウムポリマーバッテリ 解像度 光学的:5mil / 0.125mm (1D)、10mil / 0.25mm (2D) バッテリー電圧(V) 3.7 落下距離(m) 1.5 充電時間(時間) 満充電まで約2 使用周囲照度(Lx) 70000(太陽光) バッテリー容量(mAh) 350 読み取り速度 30 フレーム/秒 傾斜角度(°) ±60 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 20×30×72 RoHS指令(10物質対応) 対応 バッテリー稼動時間 > 5000 スキャン (1 スキャン/ 5 秒で約7時間, Bluetooth 接続時) 伝送プロトコル BT HID/BT SPP/USB HID/USB VCP/メモリ Bluetooth 5.0 デュアルモード (クラス 2) インジケータ LED, ブザー 通信距離(m) 20 (見通し距離) 対応コード 【1D】UPC-A/ UPC-E0/ UPC-E1/EAN(JAN)-8/ EAN(JAN)-13/Code128/Code39/Code93/Codabar(NW7)/Interleaved 2 of 5(ITF)/Industrial 2 of 5/Matrix 2 of 5/Standard 2 of 5 (IATA)/China Post 25/Code11/MSI Plessey/Plessey/GS1 Databar/GS1 Databar Limited/GS1 Databar Expanded、【2D】QR Code/Micro QR Code/PDF417/MicroPDF417/Data Matrix/Aztec/MaxiCode/Han Xin/Code 16K 商品タイプ ワイヤレス 読取方式 無線 動作電圧(V) 3.7DC ± 5% メモリ容量(MB) 2
MS652+ QRコード対応ウェアラブル 2D リングスキャナ unitech 当日出荷
軽量でユニークなデザインのMS652+ウェアラブル2Dイメージャバーコードリーダーです。2本の指で本体を支えることで、安定したバーコード読み取りが可能です。
Bluetooth Class1モジュール搭載(通信距離最大100m)。HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポートし、最大13時間の連続駆動が可能です。
バッテリはワンタッチで交換できます。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 周囲光:最大107639Lux (直射日光) セット内容 MS652+本体、2本指装着:バッテリ、ハンドストラップ、Micro USB ケーブル(通信・充電用) 寸法(mm) 50×71×21 角度(°) (スキュー角度)60、(ピッチ角度)60 センサー CMOSセンサー 1280×960 ピクセル、ローリングシャッター 照準 610nm 緑色LED 消費電流(mA) 動作モード:160、スタンバイモード:23、電源オフ時:1μA バッテリー 充電式リチウムイオン メモリー 7.5MB、59万件のJAN13コードを保存可能 充電時間 完全充電:4時間、充電方法: USB ケーブルまたはバッテリ充電クレードル(オプション) コントラスト比 印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度 95% 結露ないこと 寿命 スイッチ:100万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -20~60 動作時間 13時間、5秒に1回のスキャン 動作モード トリガモード、プレゼンテーションモード、自動モード、バッチモード バッテリー容量(mAh) 800 プロトコル BLE HID、BT SPP および HID プロファイル (MS652+) キー 1スキャナボタン 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC、NCC 無線 Bluetooth(R) Low Energy 4.2/クラシック V2.1, クラス 1 インジケータ LED、ブザー 通信距離(m) 100(見通し) 動作温度範囲(℃) -10~50 動作電圧(V) DC3~5 ESD保護 8K 接触および 12K エアー、テスト後正常動作 落下耐久(m) 1.5高からコンクリート床
TS100 卓上型プレゼンテーションスキャナ unitech 当日出荷
卓上型2次元プレゼンテーションスキャナTS100です。USBケーブル付き
スマートフォンやタブレットの液晶ディスプレイのバーコードをはじめ、主要なほとんどのバーコードを効率的に読み取ります。
TS100は、スキャン速度が速く、スキャンモードを簡単に切り替えられるため、小売、医療、製造業に最適です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 TS100本体、USBケーブル、クイックガイド、保証書、ユーザ登録カード 寸法(mm) 105×146×70 角度(°) (スキュー角度)水平: 50・垂直: 35、(ピッチ角度)±65、(ロール角度)360 センサー 1280×800ピクセルイメージセンサー 照準 650nm 赤色LED 消費電流(mA) 500 コントラスト比 印刷コントラスト比(PCS):25% 相対湿度 0%~95%、結露無いこと 解像度 (光学的解像度)1D: 0.1mm、2D: 0.17mm 保存温度範囲(℃) -40~70 読み取り速度 60フレーム/秒 各種認証 CE、FCC、BSMI 動作温度範囲(℃) 0~50 動作電圧(V) DC5 ESD保護 ±15KV エアー放電
HT730 ハンディターミナル、超ロングレンジ2Dバーコードスキャナ、Wi-Fi、数字・ファンクションキー付 (38 キー)モデル unitech 4日以内出荷
Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730超ロングレンジスキャナ搭載 (38キー)モデルです。
最大20m先のQRコードが読み取り可能な専用バーコード読み取りエンジンを搭載しています。
落下テスト2.4m(バンパー付)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大26時間の連続使用を実現しています。
数字キーと10個のファンクションキー付。
軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード搭載。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) 195×72×34 質量(g) 395(バッテリ重量含む) センサー ジャイロスコープ、G-センサー、E-コンパス、光 & 近接センサー メモリー 4GB RAM/64GB Flash 相対湿度 5%~95%(結露無いこと) 防塵防水性能 IIP67およびIP65 保存温度範囲(℃) -30~70 (バッテリを除く) 充電時間(時間) 約5(満充電まで) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、NCC、IC、VCCI、TELEC、CCC、SRRC、RoHS、CEC、BQB、GMS、N-Mark Bluetooth Bluetooth 5.1 インジケータ LED、スピーカー、バイブレーター 対応コード 【1D】 UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5/ITF, Matrix 2 of 5, MSI, Trioptic、【2D】PDF417, MicroPDF417, GS1 コンポジット,Code11, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code, DOT Code、【郵便】Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, オーストラリア郵便, 日本郵便, オランダ郵便 (KIX) , Postnet, Planet Code、【OCR】OCR-A, OCR-B, E13B (MICR) 動作温度範囲(℃) -20~50 商品タイプ モバイルコンピュータ 落下耐久(m) 1.8/2.4(バンパー含む) 仕様 【HF RFID】HF帯RF-ID/NFCサポート(本体背面に搭載)、周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B, ISO15693 標準サポート 電源 メインバッテリ(3.7V 6700mAh)、ホットスワップ(バッテリ交換時、1分間以内アプリケーションを保持) 温度範囲(℃) 充電:0~45 メモリー容量 4GB RAM / 64GB Flash ディスプレイ 4インチTFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 ニット)、超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応 使用CPU オクタコア 2.3 GHz、Qualcomm 720G (SM7125) OS Android 10、GMS 認定済み ワイヤレス通信 【WLAN】802.11a/b/g/n, 802.11ax-レディ, 802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ, 2X2 MU-MIMO サポート) 言語表示 日本語を含む多言語 タッチパネル方式 超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応 キーパッド 数字・ファンクションキー (38 キー)、バックライト付き カメラ仕様 背面1300万画素オートフォーカスカメラ、フラッシュ付き GPS GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou 無線LAN WLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-レディ、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート) 対応ソフトウェア デバイス管理システム MDM:SOTI、AirWatch、42Gears、Ivanti Wavelink、および MoboLink I/O端子 【USB】USB 3.1 (タイプ-C)、USB OTGサポート、ディスプレィポートモードサポート、Ethernet/USB-ホスト、クレードル経由、【OTG】あり、USB タイプ-C経由、【ポゴピン】カスタム IO コネクタ (USB ホストを含む)、【拡張スロット】Micro SD/TF×1(SD, SDHC および SDXCサポート)、【オーディオ】2W 出力、105 dB 10cm離れて、デュアルマイク、ノイズキャンセルサポート
MS852B新エンジン搭載モデル Bluetooth通信接続 ワイヤレス二次元バーコードリーダー USBケーブルクレードル付 unitech 予約販売
頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852Bがマイナーチェンジを行いました。
1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、1クラス上のスキャン性能を実現しました。
暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い、QRコード対応のBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。
IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。
通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナークレードル間の無線接続をご利用いただけます。
新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 印刷コントラスト比(PCS):最小20%、落下テスト:2.1mからコンクリート床への落下テスト(スキャナのみ)、ESD保護:8Kコンタクトおよび15Kエアー/テスト後正常動作 寸法(mm) 178×72×88、(クレードル)88×89×121 種類 USB ケーブル (PN# 1550-905890G)/RS232 ケーブル (PN# 1550-905891G)/USB タイプ C ケーブル (PN# 1550-905892G)/1スロット充電クレードル (PN#5 000-900064G)/バッテリパック (PN# 1400-900055G) 角度(°) ±60(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール) センサー CMOS センサ/640×400 ピクセル(MS852-2xBBxx-SG)、CMOS センサ/1280×960 ピクセル、ローリングシャッター(MS852-AxBBxx-SG) 保護等級 IP42 照準 610nm (MS852-2xBBxx-SG)、610nm, 緑色LED (MS852-AxBBxx-SG) 読取(mm) 【MS852-2xBBxx-SG】5milCode39:51-162/5milCode128:63-127/6.6milPDF417:63-163/10milPDF417:45-228/13mil100%UPC:50-317/20milCode39:50-495/20milDataMatrix:38-343/20milQRCode:38-279、【MS852-AxBBxx-SG(新エンジン搭載モデル)】5milCode39:61-241/5milCode12871-229/6.67milPDF417:61-203/10milDataMatrix:74-216/100%UPC:46-495/15milQR:30-292/20milQRCode38-292 照明 ハイパーレッド、660nm (MS852-2xBBxx-SG)、暖白色LED (MS852-AxBBxx-SG) バッテリー リチウムイオン(充電及び交換可能) 相対湿度 95%(結露無いこと) 解像度 光学的5.0 mil (Code 39)/6.6 mil (PDF417) 寿命 1000万回(スイッチ) 保存温度範囲(℃) -40~70 フォーマット形式 プリフィックス、サフィックス、コードID、データ再フォーマット(デ-タ) 充電時間(時間) 6.5(完全) 動作時間 40時間以内 バッテリー容量(mAh) 285 照度(Lux) 107639 プロトコル HIDおよびシリアルポートプロファイル(通信) 各種認証 CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC/NCC/BQB インジケータ LED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m) 100(見通し) 動作温度範囲(℃) -10~50
MS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー unitech (1件のレビュー) 当日出荷
スーパーエコノミーワイヤレス2次元イメージャスキャナMS838Bです。
QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。
付属のUSB無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、手軽にワイヤレスバーコードリーダーとしてご利用いただけます。
Bluetooth接続による、MS838Bとタブレット等のホスト機との直接無線通信接続にも対応しています。
また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
オプションのハンズフリースタンド※とUSB-ACアダプタ※を組み合わせることで、
PCから離れた場所でのバーコード常時読み取り(プレゼンテーションモード) が可能となります。
※ハンズフリースタンド (5200-900014G)は別売りです。
※USB-ACアダプタ(1010-900058G)は別売りです。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fps セット内容 MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 通信兼充電ケーブル 種類 予備用USB無線ドングル (5500-900098G)、オプションハンズフリースタンド (5200-900014G) 角度(°) ±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール) コード長さ(m) 0.75(付属 USB-C ケーブル) センサー CMOSセンサー(640×480ピクセル) 保護等級 IP42 照準 赤色LED/照明:白色LED 読取(mm) 60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%) 消費電流(mA) 250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時) バッテリー リチウムイオン メモリー 16MB 相対湿度 5~95%(結露無いこと) 解像度 光学的0.1mm(3mil):Code39 保存温度範囲(℃) -20~60 充電時間(時間) 5(完全) 動作時間 約16時間 バッテリー容量(mAh) 2600(18650mWh) 照度(Lux) 0~100000 プロトコル Bluetooth HID, SPP(通信) キー トリガーキー 各種認証 CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC インジケータ ブザー、LED 通信距離(m) 最大100(無線ドングル使用時) 動作温度範囲(℃) -10~50 動作電圧(V) DC5 通信周波数帯域(GHz) 2.4
MS836B スーパーエコノミーワイヤレスレーザーバーコードリーダー unitech (1件のレビュー) 当日出荷
スーパーエコノミーワイヤレス1次元レーザーバーコードスキャナMS836Bです。
主要な1次元バーコードの読み取りが可能です。
付属のUSB無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、手軽にワイヤレスバーコードリーダーとしてご利用いただけます。
Bluetooth接続による、MS836Bとタブレット等のホスト機との直接無線通信接続にも対応しています。
また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
※ハンズフリースタンド (5200-900014G)は別売りです。
※USB-ACアダプタ(1010-900058G)は別売りです。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:100スキャン/秒 セット内容 MS836B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 通信兼充電ケーブル 種類 予備用USB無線ドングル (5500-900098G)、オプションハンドフリースタンド (5200-900014G) 角度(°) ±60(スキュー) コード長さ(m) 0.75(付属 USB-C ケーブル) センサー 1次元レーザーエンジン 保護等級 IP42 照準 赤色レーザー 読取(mm) 10-265(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%) 消費電流(mA) 120以下(動作時)/85以下(スタンバイ時) バッテリー リチウムイオン メモリー 16MB 相対湿度 5~95%(結露無いこと) 解像度 光学的0.1mm(4mil):Code39 保存温度範囲(℃) -20~60 充電時間(時間) 5(完全) 動作時間 約30時間(連続動作) バッテリー容量(mAh) 2600(18650mWh) 照度(Lux) 0~100000 プロトコル Bluetooth HID, SPP(通信) キー トリガーキー 各種認証 CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC インジケータ ブザー、LED 通信距離(m) 100(見通し) 動作温度範囲(℃) -10~50 動作電圧(V) DC5 通信周波数帯域(GHz) 2.4
MS282e用ハンドフリースタンド unitech 予約販売
MS282e二次元イメージャスキャナ用ハンドフリースタンドです。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 印刷コントラスト比/PCS:25%、データフォーマット:プリフィックス/サフィックス/コードID/データ再フォーマット、落下テスト:1.5mからコンクリート床、ESD保護:8Kコンタクト/12Kエアー/テスト後正常動作 セット内容 MS282e 本体、USBケーブル 寸法(mm) 179.7×47.5×51.3 質量(g) 125 種類 ハンドフリースタンド 角度(°) ±60(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール) コード長さ(m) 1.4 センサー CMOSセンサー(640×480ピクセル) 保護等級 IP42 照準 赤色LED(625nm) 読取(mm) シンボル / X-DIM 読取り距離※(近-遠):EAN-13 (13mil): 60-350/Code 39 (5mil): 40-150/PDF417 (6.7mil): 50-125/Data Matrix (10mil): 45-120/QR Code (15mil): 30-170 消費電流(mA) 110以下(動作時)/7以下(スタンバイ時) 照明 白色LED 分解能(mm) 1次元:0.0762以下、2次元:0.169以下 インターフェース USB(ホスト) 相対湿度 95%(結露無いこと) 解像度 光学的:(1D) 0.0762mm 以下、(2D) 0.169mm以下 寿命 1000万回(スイッチ) 保存温度範囲(℃) -20~60 動作モード トリガモード、プレゼンテーションモード 照度(Lux) 0~100000(太陽光) 各種認証 CE/FCC/BSMI/VCCI インジケータ ブザー、LED 対応コード 【1D】Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, AIM128, Plessey, MSI-Plessey※GS1 合成コード(コンポジットコード)の読み取りには対応しておりません、【2D】PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix※連結QRコードの読み取りには対応しておりません/郵便バーコードおよびOCR読み取りには対応しておりません/日本語を含むQRコードの読み取りは可能です(CJKコントロールまたは仮想COMによる) 動作温度範囲(℃) -10~50 動作電圧(V) DC5±10%
EA520業務用モバイルターミナル エントリモデル、2Dイメージャエンジン、Wi-Fiモデル unitech 当日出荷
AndroidOSを搭載した頑丈なモバイルターミナルエントリモデルEA520です。
視認性の高い5インチディスプレイと、1次元および、QRコードを含む2次元バーコードも読み取り可能な高性能イメージャエンジンを搭載。
防塵・防水規格IP67、落下テスト1.5m(ブートケース取付時は1.8m)をクリア。
長時間使用かつ交換可能な4100mAhバッテリーは、最大15時間の連続使用を実現しています。
軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード付。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 対応コード 主要なほとんどの1次元、2次元バーコードをサポート インターフェース Bluetooth/USB 2.0 (Type-C) 商品タイプ ハンディターミナル 対応OS Android 11 使用CPU オクタコア 2GHz CPU メモリー 4 GB RAM / 64 GB Flash 言語表示 日本語を含む多言語 対応 中国語/ 英語入力、手書き・ソフトウェアキーボード 画面サイズ 5.0インチ TFT-LCD HD (720×1280) カラー液晶 タッチパネル方式 Gorilla Glass 3. 高感度静電容量型タッチスクリーン、ウェット / グローブモード対応 ボタン数 トリガーボタン×2(左/右)、ボリュームUp/Downボタン、電源ボタン キーパッド ユーザが任意に設定可能なファンクションキー カメラ仕様 800万画素フロントカメラ、1300万画素リアカメラ ( LEDフラッシュ / オートフォーカス付) インジケータ LEDランプ/スピーカ/バイブレーション Bluetooth Ver.5 GPS AGPS・GPS・GLONASS・Beidou・Galileo センサー ライトセンサー、加速度計、e-コンパス、ジャイロセンサー 寸法(mm) 151.1×76.8×13.7 質量(g) 242(バッテリー含む) 落下耐久(m) 1.5(ブートケース装着時1.8) 防塵防水性能 IP67 動作温度範囲(℃) -20~60 保存温度範囲(℃) -40~70(バッテリー含まず) 使用環境温度(℃) 0~45(充電時) 相対湿度(%RH) 95(結露無き事) バッテリー電圧(V) 3.7 バッテリー容量(mAh) 4100 バッテリー 交換可能リチウムイオンバッテリー(RTCバッテリ※RTCはバックアップ用) 充電時間(時間) 約3(満充電) バッテリー稼動時間 最長15時間 対応ソフトウェア SOTI/AirWatch/42Gears/MoboLink 各種認証 CE/FCC/NCC/CCC/SRRC/VCCI/TELEC/RoHS/BQB/N-Mark/BS(バッテリ) 仕様 GMS認証取得済、【WLAN】802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v・2.4G+5GHz・ファストローミング・VoWiFi・ホットスポット・WFA・WPA/WPA2準拠、【OTG】USBタイプ-C:経由で対応、【ポゴピン】クレードル経由での充電時に使用、【拡張スロット】MicroSD/最大128GBまで、【オーディオ】スピーカ×1(90±3dB@10cm)・レシーバ×1・デュアルノイズ-キャンセリングマイクロフォン、【振動と衝撃テスト】0.5mタンブルテスト300回転/落下600回
MS838 スーパーエコノミー QRコード対応二次元バーコードリーダー、RS232ケーブル unitech 当日出荷
MS838二次元イメージャスキャナの232Cケーブルモデルです。
232C9ピンと給電用のUSBポートが付いた専用ケーブルが標準付属品です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 MS838 スキャナ本体、RS232ケーブル、クイックガイド、保証書 角度(°) スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー 640×480 CMOS 照準 赤色LED 読取(mm) 【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%) 速度 スキャン:60fps 消費電流(mA) 動作時: <142、スタンバイ時: <42 照明 白色LED 相対湿度 5~95(結露ないこと) 解像度 【光学的】(1D)≧3mil 寿命 スイッチ:百万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -20~60 動作モード トリガモード、 プレゼンテーションモード 照度(Lux) 周囲光:0~100000(自然光) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、 FCC、 BSMI インジケータ ブザー、LED 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
MS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付 unitech 当日出荷
MS838 2次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。
QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。
使い勝手のよい、ハンズフリースタンドが標準付属品です。
バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を開始する自動検出モード付です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書 角度(°) スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー 640×480 CMOS 照準 赤色LED 読取(mm) 【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%) 速度 スキャン:60fps 消費電流(mA) 動作時: <142、スタンバイ時: <42 照明 白色LED 相対湿度 5~95(結露ないこと) 解像度 【光学的】(1D)≧3mil 寿命 スイッチ:百万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -20~60 動作モード トリガモード、 プレゼンテーションモード 照度(Lux) 周囲光:0~100000(自然光) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、 FCC、 BSMI インジケータ ブザー、LED 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
MS836 スーパーエコノミー レーザーバーコードスキャナ ハンドフリースタンド付 unitech 当日出荷
MS836レーザースキャナです。
使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。
バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 MS836本体、USBケーブル、保証書 センサー レーザスキャナ 読取(mm) (DOF PCS=80%)距離:30~330、幅:220 速度 100スキャン/秒 消費電流(mA) 動作時: < 85、スタンバイ時 : <36 コントラスト比 印刷(PCS):30% 相対湿度 5~85(結露ないこと) 解像度 【光学的】最小:0.0762mm (3 mil) JAN13/Code 128、0.1mm (4 mil) その他のバーコード 防塵防水性能 IP42 光源(nm) 650(可視レーザダイオード) 保存温度範囲(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ ブザー、LED 動作温度範囲(℃) 0~45 動作電圧(V) DC3~5
HT730 ハンディターミナル、2Dイメージャ、Wi-Fi、数字・ファンクションキー (38 キー)モデル unitech 8日以内出荷
Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730 数字・ファンクションキー (38キー)モデルです。落下テスト2.4m(バンパー付)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大26時間の連続使用を実現しています。数字キーと10個のファンクションキー付。
軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード搭載
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) 195×72×34 質量(g) 395(バッテリ重量含む) 電源 メインバッテリ(3.7V 6700mAh)、ホットスワップ(バッテリ交換時、1分間以内アプリケーションを保持) 温度範囲(℃) 充電:0~45 センサー ジャイロスコープ、G-センサー、E-コンパス、光 & 近接センサー メモリー 4GB RAM/64GB Flash メモリー容量 4GB RAM / 64GB Flash 相対湿度 5%~95%(結露無いこと) ディスプレイ 4”TFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 ニット)、超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応 防塵防水性能 IIP67およびIP65 使用CPU オクタコア 2.3 GHz、Qualcomm 720G (SM7125) 保存温度範囲(℃) -30~70 (バッテリを除く) 充電時間(時間) 約5(満充電まで) OS Android 10、GMS 認定済み ワイヤレス通信 【WLAN】802.11a/b/g/n, 802.11ax-レディ, 802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ, 2X2 MU-MIMO サポート) 言語表示 日本語を含む多言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、NCC、IC、VCCI、TELEC、CCC、SRRC、RoHS、CEC、BQB、GMS、N-Mark タッチパネル方式 超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応 Bluetooth Bluetooth 5.1 インジケータ LED、スピーカー、バイブレーター キーパッド 数字・ファンクションキー (38 キー)、バックライト付き 対応コード 1D : UPC/EAN/JAN、GS1 DataBar、Code 39、Code128、Code 32、Code 93、Codabar/NW7、Interleaved 2of 5/ITF、Matrix 2 of 5、MSI、Triopti、2D : PDF417、MicroPDF417、GS1 コンポジット、Code11、Aztec Code、Data Matrix、QR Code、MicroQR Code、MaxiCode、Han Xin Code、DOT Code、郵便: Intelligent Mail Barcode、Postal-4i、オーストラリア郵便、日本郵便、オランダ郵便 (KIX) 、Postnet、Planet Code、OCR: OCR-A、OCR-B、E13B (MICR) 動作温度範囲(℃) -20~50 カメラ仕様 背面1300万画素オートフォーカスカメラ、フラッシュ付き 商品タイプ モバイルコンピュータ 落下耐久(m) 1.8/2.4(バンパー含む) GPS GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou 無線LAN WLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-レディ、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート) 対応ソフトウェア デバイス管理システム MDM:SOTI、AirWatch、42Gears、Ivanti Wavelink、および MoboLink
MS282e QRコード対応バーコードリーダー unitech 当日出荷
MS282eは、コンパクトでスタイリッシュ、しかも堅牢で
長時間の使用に耐えるエントリー向け二次元バーコード
スキャナーです。
コンパクトで軽量。
ほとんどの1次元と2次元バーコードを読み取る。
モバイルデバイスの液晶画面のバーコードを読み取る。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 読み取り距離 (DOF PCS=80%):シンボル / X-DIM 読取り距離 近 遠、EAN-13 (13mil):60mm~350mm、Code 39 (5mil):40mm~150mm、PDF417 (6.7mil): 50mm~125mm、Data Matrix (10mil):45mm~120mm、QR Code (15mil):30mm~170mm、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データ再フォーマット セット内容 MS282e 本体、USBケーブル 寸法(mm) 179.7×47.5×51.3 種類 ハンドフリースタンド 角度(°) スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0から360 センサー 640×480 CMOS 照準 赤色LED(625nm) 消費電流(mA) 動作時: 110以下、スタンバイ時: 7以下 照明 白色LED コントラスト比 印刷(PCS):25% 寿命 スイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 落下距離(m) テスト:1.5メートルからコンクリート床 保存温度範囲(℃) -20~60 動作モード トリガモード、プレゼンテーションモード 照度(Lux) 周囲光:0から100000(太陽光) RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ ブザー、LED 動作温度範囲(℃) -10~50 動作電圧(V) DC5±10% ESD保護 8K コンタクト、12K エアー テスト後正常動作 相対湿度(%RH) 95 結露ないこと
MS852B+ ESD Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元バーコードリーダーESDモデル unitech 当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い、ESD対応の頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。
静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。
Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。
1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、バイブレーション、大音量のビープ音が設定可能です。
通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。
新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途 工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 仕様 周囲光:100000 Lux (太陽光)、読み取り距離(DOF PCS=80%):13 mil UPC 3.8 cm 40.5 cm、3 mil C39 6.6 cm 18.3 cm、5 mil C39 5.3 cm 26.5 cm、6,7 mil DM 7.2 cm 18.0 cm、10 mil DM 5.9 cm、24.8 cm、5 mil PDF 7.4 cm 18.6 cm、6,7 mil PDF 5.9 cm 23.8 cm、6,7 mil QR 7.2 cm 16.3 cm、15 mil QR 2.7 cm 30.8 cm、OCR:サポート、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データの再フォーマット セット内容 MS852B+ ESD スキャナ、バッテリ内蔵、クレードルe、インターフェースケーブル 角度(°) スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー 1280×800 グローバルシャッター 照準 赤色レーザーまたは528nm可視緑色LED 照明 白色または赤色LED メモリー (システム)7MB:バッチモード用、20KB:自動モード用 コントラスト比 印刷(PCS):最小20% 解像度 (光学的)1D:0.075mm 動作モード トリガモード, プレゼンテーションモード, バッファモード 環境 ESD 保護:8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常動作、落下テスト:2.1m高からコンクリート床(スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:-10℃から50℃、保存温度範囲:-40℃から70℃、相対湿度:95% 結露ないこと プロトコル 通信:SPPおよびHID キー (システム)トリガキー RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE, FCC, BSMI, VCCI, NCC, TELEC, BQB Bluetooth Bluetooth LE(R) V4.2 および Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1デュアルモード 通信距離(m) 100(見通し)
MS851B ESD ESD対応Bluetooth通信接続ワイヤレスレーザースキャナ クレードル付 USB接続モデル unitech 予約販売
頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナESDボディモデルです。
筐体に静電気を自然放電させる物質を練り込み、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。
Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。
高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。
落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブル接続でご利用いただけます。
新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途 工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 寸法(mm) 88× 72× 178 角度(°) スキュー角度:±40 /ピッチ角度:±65 /ロール:± 35(垂直から) 本体 MS851B ESD スキャナとバッテリ、クレードル、インターフェースケーブル(USB) センサー 1D レーザー 周波数 Bluetooth LE V4.2、Bluetooth 2.1+EDR、クラス 2 デュアルモード 保護等級 IP42 コントラスト比 印刷:最小 20% 寿命 1000万回(スイッチ) 保存温度範囲(℃) -40~70 フォーマット形式 プリフィックス、サフィックス、コードID 充電時間(時間) <6.5 動作時間 >30 時間 動作モード トリガ、プレゼンテーション、バッファモード バッテリー容量(mAh) 2850 プロトコル シリアルポートおよびHID プロファイル RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ LED、ビープ、バイブレータ 距離 Code 128, 5 mils | 3.55 cm | 17.78 cm/Code 39, 5 mils | 3.05 cm | 26.67 cm/Code 39, 7.5 mils | 3.04 cm | 41.91 cm/Code 128, 10 mils | 3.05 cm | 40.46cm/UPC, 13 mils | 4.57 cm | 63.50 cm/Code 128, 15 mils | 5.08 cm | 66.04 cm/Code 39, 20 mils | 3.56 cm | 116.84 cm/Code 39, 55 mils | 8.64 cm | 177.80 cm/Code 39, 100 mils | 60.96 cm | 457.20 cm 通信距離(m) 100 ( 見通し距離) 動作温度範囲(℃) -10~50 スキャンレート 104 ± 12 スキャン/秒(双方向) ESD保護 8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常 相対湿度(%RH) 95(結露ないこと)
MS851ESD ESD対応レーザバーコードスキャナ、USBケーブル unitech 4日以内出荷
頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のレーザバーコードスキャナです。
レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。
静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。
IP42、落下テスト2.0m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音と大きく明るいLEDランプで バーコード読み取りを認識でき、工場内の使用にも最適です。
また大型バーコード(100mil code39)の読み取り距離が4.5mとクラス最長の読み取りが可能となりました。
用途 工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 角度(°) スキュー角度:±40 /ピッチ角度:±65 センサー レーザエンジン 保護等級 IP42 消費電流(mA) 動作モード: 110/スタンバイモード: 20 コントラスト比 印刷:最小 20% 寿命 1000万回(スイッチ) 保存温度範囲(℃) -40~70 動作モード トリガモード、パルスモード、点滅モード、連続モード RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ ダイレクトデコードインジケータ、読取り成功LED、ビープ音 (トーン/音量調整可能) 距離 Code 128、5 mils | 3.55 cm | 17.78 cm/Code 39、5 mils | 3.05 cm | 26.67 cm/Code 39、7.5 mils | 3.04 cm | 41.91 cm/Code 128、10 mils | 3.05 cm | 40.46cm/UPC、13 mils | 4.57 cm | 63.50 cm/Code 128、15 mils | 5.08 cm | 66.04 cm/Code 39、20 mils | 3.56 cm | 116.84 cm/Code 39、55 mils | 8.64 cm | 177.80 cm/Code 39、100 mils | 60.96 cm | 457.20 cm 動作温度範囲(℃) -10~50 スキャンレート 104 ± 12 スキャン/秒(双方向) 動作電圧(V) DC4~5.5 ESD保護 8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作 相対湿度(%RH) 95(結露ないこと)
MS852B LR 超ロングレンジ Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元イメージャバーコードスキャナクレードル付 USB接続 unitech 当日出荷
MS852B LRは高性能メガピクセルバーコードセンサーを内蔵し7.6cmから最大21mまで離れたバーコードを読み取ることができるBluetooth接続のワイヤレス超ロングレンジ二次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42、コンクリート床への落下テスト2,2m(保護カバー付き)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音やバイブレーションが設定可能で工場や倉庫内のフォークリフトでの使用にも最適です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 仕様 【読み取り距離 (DOF PCS=80%)】シンボル / X-DIM 公称距離 近遠(cm)10 mil Code 39 7.6 85.013 100% UPC 8.9 90.015 mil Code 128 15.2 254.020 mil Code 39 10.2 436.940 mil Code 39 15.2 863.6 55 mil Code 39 17.8 1 1092.2 100 mil Code 39 (紙) 50.8 1778.0100 mil Code 128 (反射有り) 76.2 1778.0DataMatrix 12.7 114.3DataMatrix 12.7 635.015 mil Code 128 (4 in. 幅) 20.3 254.0"100 mil QR Code 40.0 2085.0cm【OCR】対応 セット内容 MS852B LR スキャナ、バッテリ付属、クレードル、インターフェースケーブル 角度(°) スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー 1280 x 800 グローバルシャッター 照準 655nm 照明 ハイパーレッド:660nm バッテリー 充電式および交換可能なバッテリパック メモリー 7MB:バッチモード用 / 20KB オートモード用 コントラスト比 印刷(PCS):25% 相対湿度 95% 結露ないこと 解像度 光学的:0.0762mm (Code 39), 0.0127mm (PDF417) 寿命 スイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 フォーマット形式 データ:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データ再フォーマット 充電時間(時間) 6.5以下 動作時間 12時間以下、5秒に1回のスキャンで50,000スキャン 動作モード トリガモード, プレゼンテーションモード, バッファモード バッテリー容量(mAh) 2850 照度(Lux) 107693 プロトコル HIDおよびシリアルポートプロファイル キー トリガキー RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE, FCC, BSMI, VCCI, NCC, TELEC, BQB Bluetooth Bluetooth LE(R) V4.2、および Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1、デュアルモード インジケータ LED, ビーパー, バイブレータ 通信距離(m) 100( 見通し) 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K コンタクトおよび 15K エアー、テスト後正常動作 落下耐久(m) 1.8、2.2 保護カバー付き
MS852N ハイコストパフォーマンス二次元イメージャスキャナ 232Cケーブル unitech 4日以内出荷
メガピクセルバーコードスキャナモジュールを搭載したMS852Nは、モバイル画面上のほとんどの1D / 2Dバーコードシンボルに対応しています。低品質の印字バーコードや、密度の高いバーコード(Code 39・・・3 mil(0.762mm))を読み取る性能を備えた、コストパフォーマンスの高い2次元バーコードリーダです。堅牢な設計によりコンクリート床への高さ2.1mの落下試験をクリア。本体防塵・防水レートIP42。スマートフォン画面上の1D・2Dバーコードや、印刷が不十分なバーコードなども読み取ることが可能。製造や物流、小売など様々な分野に活躍します。※MS852-WRCB00-SGはインターフェースが232C用です。ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 付属品 RS232ケーブル 寸法(mm) 87.8×71.6×177.7 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー CMOS センサ、1280×800 ピクセル 光源 照準:650nm レーザーダイオード、十字、照明:白色LED、イメージャ視野 :0~10000 lux 消費電流(mA) 動作時: 314、スタンバイ: 44 コントラスト比 印刷コントラスト比:最小25% 相対湿度 95%、結露無いこと 解像度 光学的解像度:3.0 mil (1D)、6.6 mil (2D) 寿命 トリガスイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 動作電圧 4VDCから5.5VDC アズワン品番 64-8277-94 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K コンタクトおよび 15K エアー、テスト後正常動作 落下耐久(m) 2.1M からコンクリート床 (スキャナのみ)
MS852LR 超ロングレンジ2Dイメージャスキャナ unitech 9日以内出荷
高性能メガピクセルバーコードセンサーを内蔵したMS852LRは、7.6cmの近距離から21m先の倉庫の棚の商品まで幅広い読み取り距離に対応します。また低品質の印字バーコードでも読み取る機能を備えています。堅牢な設計によりコンクリート床への高さ2.1mの落下試験をクリア。本体防塵・防水レートIP42。
USBケーブルでPCに接続するだけですぐに使えます。スマートフォン画面上の1D・2Dバーコードや、印刷が不十分なバーコードなども読み取ることが可能。製造や物流、小売など様々な分野に活躍します。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) 87.8×71.6×177.7 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー 1280×800 グローバルシャッター 光源 照準素子:655nm、照明:ハイパーレッド 660nm、周囲光:107639 ルックス 消費電流(mA) 動作時: 710、スタンバイ: 79 コントラスト比 印刷コントラスト比(PCS):25% 相対湿度 95%、結露無いこと 解像度 光学的解像度:0.0735mm (Code 39)、0.127mm (PDF417) 寿命 トリガスイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 動作電圧 4VDCから5.5VDC 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI インジケータ ブザー、LED 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K コンタクト、15K エアー テスト後正常動作 落下耐久(m) 2.1M 高からコンクリート床 (スキャナのみ)
MS852LR 超ロングレンジ二次元イメージャバーコードスキャナ USBケーブル unitech 4日以内出荷
MS852LRは高性能メガピクセルバーコードセンサーを内蔵し7.6cmから最大21mまで離れたバーコードを読み取ることができる超ロングレンジ二次元イメージャです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) 87.8×71.6×177.7 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー 1280×800 グローバルシャッター 光源 照準素子:655nm、照明:ハイパーレッド 660nm、周囲光:107639 ルックス 消費電流(mA) 動作時: 710、スタンバイ: 79 コントラスト比 印刷コントラスト比(PCS):25% 相対湿度 95%、結露無いこと 解像度 光学的解像度:0.0735mm (Code 39)、0.127mm (PDF417) 寿命 トリガスイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 動作電圧 4VDCから5.5VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI インジケータ ブザー、LED 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K コンタクト、15K エアー テスト後正常動作 落下耐久(m) 2.1M 高からコンクリート床 (スキャナのみ)
MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ、USB-Cケーブル付、クレードルなし高密度モデル unitech 4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) スキャナ:88×72×178 タイプ 高解像度モデル、USBケーブル、クレードルなし、ACアダプタなし 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー 1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源 照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー 充電式、交換可能なバッテリパック メモリー 7.5MB (590000バーコード) コントラスト比 印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度 95%、結露無いこと バッファメモリ 7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度 光学的解像度:0.075mm 寿命 スイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 充電時間(時間) 完全充電 6.5 動作時間 25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh) 2850(充電式) プロトコル シリアルおよびHIDプロファイル キー トリガキー RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線 Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータ LED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m) 100(見通し距離) 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m) 2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ クレードル付 USB接続 高密度モデル unitech 4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86 タイプ 高解像度モデル、USBケーブル、クレードル付き、ACアダプタなし 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー 1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源 照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー 充電式、交換可能なバッテリパック メモリー 7.5MB (590000バーコード) コントラスト比 印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度 95%、結露無いこと バッファメモリ 7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度 光学的解像度:0.075mm 寿命 スイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 充電時間(時間) 完全充電 6.5 動作時間 25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh) 2850(充電式) プロトコル シリアルおよびHIDプロファイル キー トリガキー RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線 Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータ LED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m) 100(見通し距離) 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m) 2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ、USB-Cケーブル付、クレードルなし 標準モデル unitech 4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) スキャナ:88×72×178 タイプ 標準モデル、USBケーブル、クレードルなし、ACアダプタなし 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー 1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源 照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー 充電式、交換可能なバッテリパック メモリー 7.5MB (590000バーコード) コントラスト比 印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度 95%、結露無いこと バッファメモリ 7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度 光学的解像度:0.075mm 寿命 スイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 充電時間(時間) 完全充電 6.5 動作時間 25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh) 2850(充電式) プロトコル シリアルおよびHIDプロファイル キー トリガキー RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線 Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータ LED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m) 100(見通し距離) 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m) 2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ クレードル付 USB接続 標準モデル unitech 当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86 タイプ 標準モデル、USBケーブル、クレードル付き、ACアダプタなし 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー 1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源 照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー 充電式、交換可能なバッテリパック メモリー 7.5MB (590000バーコード) コントラスト比 印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度 95%、結露無いこと バッファメモリ 7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度 光学的解像度:0.075mm 寿命 スイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 充電時間(時間) 完全充電 6.5 動作時間 25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh) 2850(充電式) プロトコル シリアルおよびHIDプロファイル キー トリガキー RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線 Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータ LED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m) 100(見通し距離) 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m) 2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
MS851B Bluetooth通信接続ワイヤレスレーザースキャナ クレードル付 USB接続モデル unitech 当日出荷
頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブル接続でご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) スキャナ:178×72×88、クレードル:H86×W88×L121 角度(°) スキュー角度:±40、ピッチ角度:±65 保護等級 IP42 光源 可視レーザダイオード650nm バッテリー 充電式、交換可能 最大解像度 0.1mm (4 mil) 寿命 スイッチ:一千万回 保存温度範囲(℃) -40~70 充電時間(時間) 6.5(フル) 動作時間 30時間以上(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh) 2850 プロトコル HID、シリアルポートプロトコル RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、TELEC、VCCI 無線 2.4GHz、Bluetooth LE V4.2および Bluetooth 2.1+EDR, クラス1 デュアルモード インジケータ LED、ピープ、バイブレータ 通信距離(m) 100(見通し範囲) 動作温度範囲(℃) -10~50 スキャンレート 100±12 スキャン/秒 モデル MS851B ワイヤレスレーザスキャナ、充電クレードル付き、USBケーブル付き、ACアダプタ無し 相対湿度(%RH) 95(結露無いこと)
MS852Plus 高性能QRコード対応二次元バーコードリーダー高密度モデル、232Cケーブル unitech 当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。
1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
さらに高密度タイプはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。
IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
※MS852-ZRCB00-SGはインターフェースが232C用になります。
ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 周囲光:100000Lux(太陽光)、スキュー角度:±60°、ピッチ角度:±60°、ロール角度:0~360°、印刷コントラスト比:20%最小印刷コントラスト比、[OCR]フォント:OCR-A、OCR-B、MICR、SEMI、落下テスト:2.1M高からコンクリート床(スキャナ本体のみ) 規格 CE、FCC、BSMI、VCCI センサー 1280×800グローバルシャッター 照準 (エレメント)赤色レーザ 消費電流(mA) 動作時:<252mA、スタンバイ時:<77mA 照明 白色LED(リスク免除グループ) 相対湿度 95%(結露無いこと) 解像度 [光学的]1D 3mil/0.075mm 寿命 (トリガスイッチ)1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -10~50 動作電圧(V) DC4~5.5 ESD保護 8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品 ページ: 1/ 3