物流/保管/梱包用品/テープ :「理研 MS1-200」の検索結果

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 接続口径(Rc)3/8 受圧面積(cm2)14.52 最大出力(kN)100 外径B(Φmm)58 ピストン径C(Φmm)38 ピストンねじ長E(mm)32 カラーねじ径FM58×P2 カラーねじ長G(mm)25 ベースねじ径HM28×P2 ベースねじ深さI(mm)31 ねじにがし長J(mm)6 カプラー突出長K(mm)約42 ピストン突出長M(mm)38
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 シリンダ内径(Φmm)60.5 接続口径(Rc)3/8 受圧面積(cm2)28.74 最大出力(kN)200 外径B(Φmm)82 ピストン径C(Φmm)53 ピストンねじ径DM40×P2 ピストンねじ長E(mm)40 カラーねじ径FM82×P2 カラーねじ長G(mm)50 ベースねじ径HM40×P2 ベースねじ深さI(mm)39 ねじにがし長J(mm)6 カプラー位置L(mm)61 ピストン突出長M(mm)46
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単動シリンダー ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 シリンダ内径(Φmm)30.2 接続口径(Rc)3/8 受圧面積(cm2)7.16 最大出力(kN)50 ピストン径C(Φmm)26 ピストンねじ径DM20×P1.5 ピストンねじ長E(mm)25 カラーねじ径FM45×P1.5 カラーねじ長G(mm)23 ねじにがし長J(mm)3 ピストン突出長M(mm)31
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複動シリンダー。ピストンメッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付 接続口径(Rc)3/8 最大出力(kN)100 押側受圧面積(cm2)14.52 外径B(Φmm)59 ピストン径C(Φmm)30 カラーねじ長E(mm)25 ねじにがし長さ(mm)3 引側受圧面積(cm2)7.45 引側出力(kN)51.3 ピストンねじ径FM58×P2 ピストンねじ長G(mm)32 ピストン突出長I(mm)42 引カプラー位置M(mm)57 ピストン受長H(mm)9
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単動シリンダー ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 接続口径(Rc)3/8
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

着脱は指先ひとつでワンタッチです。油圧器具への接続用です。
用途油圧器具への接続用です。 質量(g)100
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ 適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 吐出口径Rc3/8
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 シリンダ内径(Φmm)60.5 接続口径(Rc)3/8 受圧面積(cm2)28.74 最大出力(kN)200 ボス長F(mm)19 外径B(Φmm)82 ピストン径C(Φmm)38 ピストンホール径H(Φmm)19 ピストンホール長I(mm)35 ヘッドカバー長J(mm)15 ヘッドカバー外径K(Φmm)36 カプラー突出長L(mm)約67 カラーねじ径FM82×P2 カラーねじ長G(mm)50 ねじにがし長J(mm)6 カプラー位置G(mm)25
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱は指先一つのワンタッチです。 分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。 分離した状態で加圧が出来ます。 抜け防止用ロック付です。
接続口径(Rc)3/8
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
最高使用圧力(MPa)70 ねじ径3/8 仕様シリンダ側カップラ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷