絞り込み
ブランド
  • Rectorseal
  • モノタロウ(694)
  • エスコ(8,414)
  • TRUSCO(5,081)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,821)
  • サンコー(三甲)(2,828)
  • サカエ(2,097)
  • 富士インパルス(1,929)
  • KITO(キトー)(1,855)
  • ハンマーキャスター(1,546)
  • 水本機械製作所(1,419)
  • アイビッグ(1,056)
  • ユーエイキャスター(995)
  • イトーキ(902)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(831)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(714)
  • RS PRO(676)
  • 3M(スリーエム)(646)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(646)
  • ユタカメイク(643)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レクター・アーロンテープ Rectorsealレクター・アーロンテープRectorseal(75件のレビュー)
2,098税込2,308
1巻
当日出荷
ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。幅(mm)25厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-54~260有効期限(年)製造より2年間(常温状態)引張強度7.0Mpa伸度(%)440耐圧力性圧力に応じて重ね巻き耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)絶縁強度(volts/mil)570使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど特性耐圧、耐薬品
レクター・ハイテープ Rectorsealレクター・ハイテープRectorseal(48件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-15~210巻数6~8回程度硬化時間(分)約30(外気温21℃の場合)主な用途補修用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1特性耐圧、耐熱
アーロンテープ・グレー Rectorsealアーロンテープ・グレーRectorseal(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟
レクター・クイックテープ Rectorsealレクター・クイックテープRectorseal(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1硬度60.0±3.0引張強度275kg/cm2±88巻数6~8回程度硬化時間(分)見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合)耐圧力性(kg/cm2)12.6
レクター・サンシート Rectorsealレクター・サンシートRectorseal(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
硬化すれば通常のFRPと同等の強度と耐久性があります。 シール、モールド等、穴やひび割れの補修、鋼板の腐食部分の補修などにも簡単に行えます。 紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂をガラス繊維で強化、2枚のPETフィルムでカバーしています。硬化後の仕上げに、パテ打ち出し、面出し、塗装も従来通りの方法でOK!
用途防サビ・防水・補強・耐食・耐磨耗・耐薬品 ご家庭から工場、船舶まで用途は多様。シール感覚で本格補修できます。材質ガラス繊維、紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂(ガラス含有率・25~30%Wt /ガラス目付量・600g/m2 /ガラス繊維長さ・50mm)厚さ(mm)1.5寸法(mm)150×220形式ガラスファイバー入り強化プラスチックシート使用温度範囲(℃)-20~100有効期限(年)1年(未開封)引張強度115MPa破断伸度(%)1.5硬化時間(分)15曲げ強さ(MPa)235