物流/保管/梱包用品/テープ :「両面テープ 巾木」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
この製品は日東電工(株)のNo.515です 環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!! 有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です
厚さ(mm)0.25 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC、粗面 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

べたつきの強い粘着剤が、すばやく接着して発泡体基材がしっかり支える厚みが目立たない厚手タイプ。一般的な不織布タイプの両面テープよりも保持力に優れた発泡体基材が、固定したモノをズレずに支える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、石膏ボード・ケイカル板、硬質塩ビ。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途巾木、モール材などの軽量な化粧材、内装材の固定に。木工作、家具、建具造作時の部材固定に 材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙 長さ(m)10 主な用途固定 特性強力・両面
1巻
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)