こんなお得な商品も!

ハンドパレットトラック
モノタロウ
¥43,980
税込¥48,378
メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。
適合本体CP-20L-122・CP-20L-140
軸径(Φmm)25(表)、25(裏)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60
材質(ホイール)アルミ
1セット(2個)
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
用途OA機器、自動販売機などの運搬に最適。
タイプ低床タイプ
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60ステレオ
ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×45
全高H3(mm)1120
付属品ロードホイールカラー×2
適合CP-10L-120H用
車輪径(Φmm)65
車輪幅(mm)56
ベアリング内径(Φmm)17
1セット(2個)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1セット(2個)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1セット(2個)
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。OA機器、自動販売機などの運搬に最適な低床タイプ
タイプ低床タイプ
後付け可能でコンパクトな一体型走行ユニット。使用しているキャッチパレットトラックに後付けができるアシストユニット。バッテリーもらくらく交換。
適合温度速度(km/h):5
適合機種CP-15M-85、CP-15S-85、CP-15S-98、CP-15S-107、CP-15S-115、CP-15J-98、CP-15J-107、CP-15L-85、CP-15L-107、CP-15L-122、CP-15L-140、CP-15M-85H、CP-15S-85H、CP-15S-98H、CP-15S-107H、CP-15S-115H、CP-15J-98H、CP-15J-107H、CP-15L-85H、CP-15L-107H、CP-15L-122H、CP-15L-140H、CP-15S-107T、CP-15L-122T、CP-15J-107T、TCP-15S-114、TCP-15L-114
出力(W)250
電圧(V)24
温度(℃)作業:0~40
本体質量(kg)10
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×220×350
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(時間)約2
充電方式専用充電器AC100-240V、50-60Hz、1.15-0.63A
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン50×30
1台
¥399,800
税込¥439,780
15日以内出荷
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、。アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
タイプ標準タイプ
最大積載量(kg)1500
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60
全高H3(mm)1235
最高位H2(mm)200
最低位H1(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、。アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
仕様低音型
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ホワイトウレタン80×73
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60
最高位H2(mm)200
最低位H1(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
-10℃まで常時使用可能。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン80×75
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン175×60
全高H3(mm)1170
ヨコ移動兼用型。狭い場所での長尺物(ALC・木材・鋼材など)の運搬に威力を発揮。ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73/70×56
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60
フォーク内幅W2(mm)345
全高H3(mm)1170
フォーク外側W1(mm)685
クリーンな環境に適したステンレスタイプ。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
1100mm両面パレット対応。フォーク先端特殊アームによりパレットの敷きつめが可能。ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73
全高H3(mm)1170
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。
軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。
作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60
騒音の少ない低音型。ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ホワイトウレタン65×73
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60
全高H3(mm)1170
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、。アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
仕様TCP型
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60
フォーク長L1(mm)1140
最高位H2(mm)180
最低位H1(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
全長L4(mm)1860
フォーク長さL2(mm)1245
フォーク長さL3(mm)1125
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、。アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
タイプビールパレット用
最大積載量(kg)1500
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン65×73
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60
車体質量(kg)78
フォーク長L1(mm)980
フォーク外幅W1(mm)620
全高H3(mm)1235
最高位H2(mm)185
最低位H1(mm)65
フォーク内幅(mm)320
RoHS指令(10物質対応)対応
全長L4(mm)1590
フォーク長さL2(mm)850
フォーク長さL3(mm)700
1台
¥559,800
税込¥615,780
25日以内出荷
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、。アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
タイプ低床タイプ
最大積載量(kg)1500
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン65×73
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60
全高H3(mm)1235
最高位H2(mm)185
最低位H1(mm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。
軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。
作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73
動力源油圧手動
全高H(mm)1950
最高位A(mm)1500
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。
軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。
作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送
運搬と計量を同時にこなし、作業の省力化に一役。表示部は数値が瞬時に読み取れる大型デジタル表示。省エネ志向のオートパワーオフ機能
材質ステアリングホイール:ステレオ、ロードホイール:ウレタン
全長(mm)1910
全高(mm)1170
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×73
フォーク長さ(mm)1350
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60
フォーク外幅(mm)590
フォーク内幅(mm)210
フレーム・ハンドル・車軸関係はステンレス。その他はニッケルクロームメッキ仕上げ。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
全高H3(mm)1170
クリーンな環境に適したステンレスタイプ。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様。低床式65mm仕様
業界初のAC走行モーター採用(カーボンレスモーター)
シールドバッテリー採用(メンテナンスフリー)
環境にやさしい(エコノミーモードによる消費電力ダウン)
操作性の向上(走行ハンドルの新デザイン及び集中パネルスイッチ)
全長(mm)1500
タイプ電動走行・電動昇降タイプ
全幅(mm)710
全高(mm)1385
バッテリーDC12V 50AH/5HR×2(搭載型自動充電方式、AC100V)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)230×75(ウレタン)
フォーク長L1(mm)1070
フォーク外幅W1(mm)620
フォーク内幅W2(mm)320
ビールパレット専用型。ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様。低床式65mm仕様
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60
全高H3(mm)1170
全長L4(mm)1390
フォーク外側W1(mm)620
-10℃まで常時使用可能。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様。低床式65mm仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン65×73
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン175×60
全高H3(mm)1170
金庫運搬型。ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン45×73
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×45
車体質量(kg)66
全高H3(mm)1120
フォーク長さL1(mm)850
全長L4(mm)1300
フォーク外側W1(mm)280
1台
¥259,800
税込¥285,780
40日以内出荷
価格を抑えたエコノミータイプ。
発進時のショックをやわらげるクッションスタート。
走行スイッチを押すだけで発進、手を放せば停止。
強力な電磁ブレーキ装置内蔵。
安全性を重視したセーフティースイッチ(反転走行)。
緊急遮断装置を標準装備。
バッテリーメーターは3色に色分けされた親切設計。
自動充電器搭載(100V電源・コードリール付)。
全長(mm)1500
タイプ電動走行・電動昇降タイプ
全幅(mm)710
全高(mm)1385
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73(ウレタン)
バッテリーDC12V 100AH/5HR(搭載型自動充電方式、AC100Vコードリール付)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)240×60(ウレタン)
車体質量(kg)230
フォーク長L1(mm)1070
フォーク外幅W1(mm)580
フォーク内幅W2(mm)280
走行速度(km/h)無負荷時/0、3~3.5、負荷時/0、2~2.5
1台
¥849,800
税込¥934,780
40日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。