なめらかな油圧機構でリフト反転も容易、高さの調節も自由自在。90から140mmまで垂直にリフトした後、反転しはじめます。押しボタンスイッチでワンタッチでリフトします。強力な足踏みブレーキ装置を採用。動力源はAC200V(三相)
全幅(mm)G:660
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×75
動力源AC200V3相
全高H(mm)870
フォーク外幅(mm)E:585
フォーク内幅(mm)D:335
フォーク長さC(mm)800
一斗缶(18L缶)反転リフター
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×56
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60
車体質量(kg)58
フォーク外幅W1(mm)600
フォーク内幅W2(mm)360
全高H3(mm)1160
フォーク長さL1(mm)1000
全長L4(mm)1360
フォーク長さL2(mm)925
フォーク長さL3(mm)775
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌日出荷
なめらかな油圧機構でリフト反転も容易、高さの調節も自由自在。90から140mmまで垂直にリフトした後、反転しはじめます。強力な足踏みブレーキ装置を採用。手動昇降仕様
全幅(mm)G:660
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×75
動力源油圧足踏
全高H(mm)870
フォーク外幅(mm)E:585
フォーク内幅(mm)D:335
フォーク長さC(mm)800
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。