高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!
丈夫なスチールフレーム製です。
持ち運びに便利な取っ手付き、手に優しいソフトクッション付き。
折りたたみ式なので、収納に便利。
3段式タイプ。
材質ステップ部/PP、フレーム部/スチール
踏ざん踏面幅(mm)197
仕様折りたたみ式
全高(mm)990
耐荷重(kg)150
設置寸法・奥行(mm)670
設置寸法・幅(mm)400
有効高さ(mm)720
入数1
収納寸法・幅(mm)400
収納寸法・奥行(mm)65
収納寸法・高さ(mm)1030
材質(部品)(主要成型)スチール、PP
ステップ数(段)3
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)26
材質ウレタン(非成型)、スチール
張地PUレザー
設置寸法・幅(mm)470
荷姿完成品
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×260
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。