物流/保管/梱包用品/テープ :「切断 ゴム用」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性で、シリコーンゴム、シリコーンはく離処理面にも粘着力を発揮します。 電気絶縁性に優れています。
用途高温時の仮固定、ハンダリフロー時の仮固定 仕様切断にはカッターが必要 使用温度範囲(℃)250 引張強度75N/10mm 主な用途電気絶縁用 最高使用温度(℃)250 特性耐熱性
1巻ほか
5,690 税込6,259
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーンゴム、シリコーンはく離処理面にも粘着力を発揮します。
用途シリコーンゴム製品への仮固定、表面保護、シリコーンはく離紙のつなぎ 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:PET(黒)、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.055 長さ(m)33 引張強度138N/10mm 最高使用温度(℃)130
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロンTMPTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。 ベージュ 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200 基材ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE) 粘着剤シリコーン系 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンのエンボス加工により、離型性・非粘着性にとても優れています。シリコーン系粘着剤を使用しており、のり残りしにくくなっています。セパレーター(剥離フィルム)付きの製品です。
用途粘着剤、接着剤加工時のロールマスキング。コーティング加工時のグリップ性付与。フィルム、不織布等の送りローラーへの牽引力付与。 その他切断にはカッターが必要 トラスコ品番788-7507 材質基材:特殊基材+シリコーン樹脂、粘着剤:シリコーン系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.7 グレー 長さ(m)10 粘着力(N/10mm)2 粘着力(N/25mm)5
1巻
21,980 税込24,178
3日以内出荷