1本吊り用チェーンスリング
ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。
用途荷役・運搬作業に最適
材質特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
2本吊り用チェーンスリング
ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。
用途荷役・運搬作業に最適
材質特殊合金鋼
使用環境温度(℃)-40~200
スリング長さL(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
2本吊り用チェーンスリング
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。
用途荷役・運搬作業に最適
材質特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1本吊り用チェーンスリング
ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。
用途荷役・運搬作業に最適
材質特殊合金鋼
使用環境温度(℃)-40~200
スリング長さL(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁機能付きスイベルです。
用途吊ったままの溶接作業が安全に行えます。
安全率5以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.28MB)
絶縁耐力1000v
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法L(mm)340
寸法B(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
トリガーをロックすることによって掛け外れを防止できます。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
マスターリンクMFX-108
寸法L(mm)340
寸法B(mm)180
寸法D(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
マスターリンクMFX-108
寸法L(mm)340
寸法B(mm)180
寸法D(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法L(mm)340
寸法B(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法L(mm)340
寸法B(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法L(mm)340
寸法B(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
RoHS指令(10物質対応)対応
安全・迅速・省力化のための自動フックです。クレーン操作で自動玉掛け・玉外しができます。離れた場所での吊り作業に最適です。
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
フック部分とラッチ部分がかみ合う形状で一体化しており、ラッチの横ブレを防ぎ、安全性が高められています。過大荷重によりフックが伸びると、フックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケーター付です。
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
安全・迅速・省力化のための自動フックです。クレーン操作で自動玉外しができます。狭所・高所での荷下ろし作業に最適です。
質量(kg)5.5
寸法L(mm)330
寸法H(mm)43
使用荷重(t)4.2
寸法F(mm)20
寸法E(mm)41
寸法B(mm)60
寸法G(mm)32
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
11日以内出荷
偏荷重物の吊り作業におすすめ。簡単なクレーン操作でバランスがとれるため、作業効率がUPします。重心位置でチェーンがロックし、滑らない安全設計です。偏荷重物の専用スリングが不要となります。
用途荷役・運搬作業用。
使用荷重(t)2
寸法A(mm)76
寸法F(mm)110
寸法D(mm)52
寸法E(mm)64
寸法B(mm)165
寸法C(mm)343
寸法G(mm)33
安全率5以上
チェーン長(m)4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料チラシ(4.46MB)
チェーン線径(mm)8
フック部分とラッチ部分がかみ合う形状で一体化しており、ラッチの横ブレを防ぎ、安全性が高められています。過大荷重によりフックが伸びると、フックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケーター付です。
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンやワイヤのより戻し機能付きロッキングフックです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
堅牢なスプリングラッチを備えたフックです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
1本吊り、2本吊り、3本吊り、4本吊りの組合せが簡単にできます。(工具不要)
長さ調整機能が全て組み込まれているので、ぴったりの長さにあわせて使用できます。
専用ボックス付で収納に便利!
用途荷役・運搬作業に最適
使用環境温度(℃)-40~200
チェーン長(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
有効長(m)2.3
堅牢なスプリングラッチを装備した開口部の広いスリングフックです。
用途KLA チェーンに直接取り付けて使用します。
安全率5以上
RoHS指令(10物質対応)対応
堅牢なスプリングラッチを備えた開口部の大きいフックです。幅広い用途にお使いいただけます。
安全率5以上
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリングが内蔵されたフックです。荷重のかかった状態でもスムーズな回転が得られ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途チェーンスリング用金具
安全率5以上
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン外れ防止のロックピン付グラブフックです。長さ調整、バスケット吊りに使用します。
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
止め金具にはヘリカルスプリングを使用しておりますので、繰り返し脱着ができます。
用途チェーンやワイヤーとSKシステム吊り具を接続する際に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
バケットフックに使用する事で滑かなより戻し機能が付加されます。
チェーンやワイヤーのよりを取り、吊り荷の位置決めも可能です。
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
天井クレーンのブロックやチェーンブロックに直接連結してご使用いただけるフックです。シャンク(L1)部分を現在ご使用中のブロックにあわせて機械加工を施し、使用します。
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
サブリング付マスターリンクで、3・4本吊りにご使用ください。
GA/Gカップリングでチェーンと接続したり、ワイヤースリング用としてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン2本用のショートニング機能付きロックグラブです。マスターリンクと接続するカップリングとして、またバスケット吊り用としてご使用いただけます。(使用角度 90 度以内)
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトスリング、ソフトスリング用のカップリングです。
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン1本用のショートニング機能付きロックグラブです。マスターリンクと接続するカップリングとして、またバスケット吊り用としてご使用いただけます。チェーン2本用には CGD をお使いください。
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン、ワイヤースリング、ベルトスリングなどのあらゆるスリングが使用できるリンク。です。ニーズにあわせた最適な仕様でご使用いただけます。
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン先端からさらに他の吊り具に接続できるシャックル付金具です。クランプ等吊り具の接続に最適です。
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
絞り込み吊り用のチョークフックとして、またバスケット吊り用、マスターリンクと接続するカップリングとしてご使用いただけます。チェーン2本用には CLD をお使いください。
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。