より戻し機能を備えた敷鉄板吊り用フックです。
開口部も大きく敷鉄板の穴に掛けやすいです。
ラッチ操作部がフックの前方にあるため手を挟みにくい構造です。
用途敷き鉄板吊り具
使用荷重(t)3
フックBMS-3
寸法L(mm)302
寸法B(mm)75
寸法E(mm)46
寸法C(mm)39
寸法A(mm)20
寸法G(mm)30
寸法H(mm)32
マスターリンクM8W16
寸法d(mm)16
寸法t(mm)140
寸法w(mm)80
寸法s(mm)13
仕様(Mスリング) BMS-3
より戻し機能を備えた敷鉄板吊り用フックです。
開口部も大きく敷鉄板の穴に掛けやすいです。
ラッチ操作部がフックの前方にあるため手を挟みにくい構造です。
用途敷き鉄板吊り具
使用荷重(t)3
フックBMS-3
寸法L(mm)302
寸法B(mm)75
寸法E(mm)46
寸法C(mm)39
寸法A(mm)20
寸法G(mm)30
寸法H(mm)32
マスターリンクKBW20
寸法d(mm)19
寸法t(mm)225
寸法w(mm)112
寸法s(mm)14
仕様(Mスリング) KBW20・BMS-3付
より戻し機能を備えた敷鉄板吊り用フックです。開口部も大きく敷鉄板の穴に掛けやすいです。
用途敷鉄板吊り用フック。
トラスコ品番402-2866
質量(kg)4.2
寸法a(mm)46
寸法t(mm)30
寸法b(mm)20
寸法s(mm)32
寸法c(mm)39
寸法m(mm)75
寸法n(mm)75
寸法p(mm)302
破断荷重(kN)147
寸法m'(mm)75
適合チェーン線径(Φmm)10
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
スリングフックより開口部が広く、太軸物などを掛ける用途に最適なフックです。フックの開口部が広く太軸物などを掛ける用途に最適です。
用途敷鉄板・太軸物の吊り上げ用金具。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。