絞り込み
ブランド
  • 大洋製器工業
  • モノタロウ(577)
  • エスコ(4,464)
  • TRUSCO(2,727)
  • KITO(キトー)(2,520)
  • ハンマーキャスター(1,524)
  • 水本機械製作所(1,460)
  • アイビッグ(1,012)
  • ユーエイキャスター(957)
  • ユタカメイク(558)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(506)
  • 三友(463)
  • オカムラ(岡村製作所)(449)
  • 3M(スリーエム)(365)
  • コンドーテック(340)
  • ナンシン(332)
  • AIOULE(ふじわら)(331)
  • 日東電工(旧:Permacel)(266)
  • ニトムズ(258)
  • ニッサチェイン(252)
  • WAKI(和気産業)(229)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(67)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 捻込シャックル ドブ 大洋製器工業

    捻込シャックル ドブ

    大洋製器工業(4件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    安価な一般的なシャックルです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • 重量フック用バネ金具 大洋製器工業

    重量フック用バネ金具

    大洋製器工業(16件のレビュー)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    リベットとばねはステンレス製。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付 大洋製器工業

    SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付

    大洋製器工業(6件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 捻込シャックル 黒 大洋製器工業

    捻込シャックル 黒

    大洋製器工業(9件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    安価な一般的なシャックルです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • ステンレスワイヤー 7×7 大洋製器工業

    ステンレスワイヤー 7×7

    大洋製器工業(10件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1巻
    当日出荷
    ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
    ワイヤー長さ(m)200
  • JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm

    大洋製器工業(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4アイ部幅(mm)120アイの長さ(mm)240
  • 固定ベース 大洋製器工業

    固定ベース

    大洋製器工業(12件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
    用途パイプ足場の固定用。トラスコ品番296-5429質量(kg)0.7規格(社)仮設工業会認定品ベース寸法(mm)120×120適合パイプ径(Φmm)48.6アンカー穴(mm)Φ12
  • JIS玉掛ワイヤ(割差)6×24 O/O 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ(割差)6×24 O/O

    大洋製器工業(19件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。
    用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
  • 4本吊 ワイヤスリング 大洋製器工業

    4本吊 ワイヤスリング

    大洋製器工業(7件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    高品質のリング・フックを使用しています。
    用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別4本吊端末仕様フック付安全率5倍
  • JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 12mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 12mm

    大洋製器工業
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種類両端アイ使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4呼び寸法(mm)12ロープ径(Φmm)12アイ部幅(mm)120安全率6倍アイの長さ(mm)240RoHS指令(10物質対応)対応
  • JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業

    JISシャックル M級 黒 SC

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 6mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 6mm

    大洋製器工業(4件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6ロープ径(Φmm)6アイ部幅(mm)80アイの長さ(mm)160
  • C型ジョイント 大洋製器工業

    C型ジョイント

    大洋製器工業(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ボルトを締め付けることにより、単管パイプのガタツキを防ぎます。 仮囲い等に使用します。
    トラスコ品番296-5411質量(kg)07質量(g)680適合パイプ径(Φmm)48.6
  • 強力長シャックル 捻じ込みタイプ TSLS 大洋製器工業

    強力長シャックル 捻じ込みタイプ TSLS

    大洋製器工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    従来の強力長シャックルとねじ込みシャックルの融合タイプです。
    用途荷役作業・矢板の引き抜きに。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vフック(ラッチ付)ハズレ止め金具 大洋製器工業

    Vフック(ラッチ付)ハズレ止め金具

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    板、バネ、スプリングピンの三点セットです。
    材質鋳鉄
  • JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 6mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 6mm

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種類両端アイ使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6呼び寸法(mm)6寸法B(mm)160寸法C(mm)80ロープ径(Φmm)6アイ部幅(mm)80安全率6倍アイの長さ(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 10mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 10mm

    大洋製器工業(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)1.67ロープ径(Φmm)10アイ部幅(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • eフック(ラッチ付) 大洋製器工業

    eフック(ラッチ付)

    大洋製器工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-6329材質合金鋼質量(kg)0.6寸法L(mm)99.5寸法H(mm)157.5寸法d(mm)30寸法D(mm)30寸法C(mm)36安全率5倍
  • JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm

    大洋製器工業
    679税込747
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定仕様219条段落とし、フレミッシュ加工材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)安全0.603(2本垂直吊り)ワイヤー径(Φmm)6端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)160×80
  • インカ ラッシングシステム 大洋製器工業

    インカ ラッシングシステム

    大洋製器工業(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1組(2本)
    当日出荷
    バイクにキズを付けないための補助ベルトです。片側がねじって縫製してあるのでフレームにぴったりフィットします。
    仕様2本1組材質ポリエステル質量(kg)0.09ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45ベルト色端末仕様エンドレス破断荷重(kN)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 16mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 16mm

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28アイ部幅(mm)140アイの長さ(mm)280
  • Vベルフック 大洋製器工業

    Vベルフック

    大洋製器工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スイベル式。アイ上部のRを大きくしたことで、繊維スリングの耐久性向上。またシャックル本体と直接連結可能。
    用途玉掛け用、吊り索用安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 9mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 9mm

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35呼び寸法(mm)9ロープ径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末仕様両端アイ安全率6倍アイの長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 18mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 18mm

    大洋製器工業(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)5.42ロープ径(Φmm)18アイ部幅(mm)160アイの長さ(mm)320
  • JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 8mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 8mm

    大洋製器工業(4件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。アイ部幅(mm)100アイの長さ(mm)200
  • JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

    大洋製器工業
    839税込923
    1本
    当日出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定仕様219条段落とし、フレミッシュ加工材質ロープ:炭素綱ワイヤー径(Φmm)9ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)200×100
  • TAIYOシャックル 黒 SB 大洋製器工業

    TAIYOシャックル 黒 SB

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    1,088税込1,197
    1個
    当日出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SB
  • JISシャックル M級 ドブ BC 大洋製器工業

    JISシャックル M級 ドブ BC

    大洋製器工業
    869税込956
    1個
    当日出荷
    スタンダードなシャックルです。 サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用仕様ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、バウタイプ
  • インカ ラッシングシステム ロープタイオフ 大洋製器工業

    インカ ラッシングシステム ロープタイオフ

    大洋製器工業(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    これを接続すれば端末ワンピース仕様をナローフック仕様にして使用できます。
    材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール質量(kg)0.31ベルト幅(mm)50端末仕様片端T-ワンピース接続金具、片端ナローロック仕様破断荷重(kN)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大内径リンク 大洋製器工業

    大内径リンク

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フラッシュバット溶接による内径が大きな楕円リングです。大型のクレーンにも使用できます。
    用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 16mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 16mm

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28呼び寸法(mm)16アイ部幅(mm)140アイの長さ(mm)280
  • eフック(ラッチ付)ハズレ止め金具 大洋製器工業

    eフック(ラッチ付)ハズレ止め金具

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質スチール
  • ハイパーリング 大洋製器工業

    ハイパーリング

    大洋製器工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    強力リングより内径が広く、多用途に使用できます。
    用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャッキベース 大洋製器工業

    ジャッキベース

    大洋製器工業(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
    トラスコ品番296-5364寸法(mm)Φ34×380L質量(kg)3.3規格(社)仮設工業会認定品ベース寸法(mm)140×140
  • TAIYOシャックル 黒 BD 大洋製器工業

    TAIYOシャックル 黒 BD

    大洋製器工業
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力長シャックル(ランヤード捻じ込みタイプ) 大洋製器工業

    強力長シャックル(ランヤード捻じ込みタイプ)

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ピンを落下させてはいけない現場や、頻繁に取り外しする箇所に最適です。
    用途荷役作業・矢板の引き抜きに。材質特殊合金鋼タイプランヤード捻じ込みタイプ安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力長シャックル 脱落防止 大洋製器工業

    強力長シャックル 脱落防止

    大洋製器工業
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    本体とピンが一体型になっています。 ピン脱落防止機能付きです。 高所作業に最適です。
    用途荷役作業・矢板の引き抜き、高所作業に仕様脱落防止捻込タイプ材質特殊合金鋼タイプ脱落防止捻込タイプ
  • JISシャックル M級 黒 SB 大洋製器工業

    JISシャックル M級 黒 SB

    大洋製器工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • ワイヤモッコ リング付 12×9×120目 大洋製器工業

    ワイヤモッコ リング付 12×9×120目

    大洋製器工業(3件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。タイプリング付ワイヤー径(Φmm)12×9
  • TAIYOシャックル ドブ SB 大洋製器工業

    TAIYOシャックル ドブ SB

    大洋製器工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SB