絞り込み
ブランド
  • 大洋製器工業
  • モノタロウ(700)
  • エスコ(7,654)
  • TRUSCO(5,172)
  • KITO(キトー)(4,096)
  • サンコー(三甲)(3,236)
  • サカエ(2,192)
  • 富士インパルス(1,920)
  • ハンマーキャスター(1,547)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • アイビッグ(1,015)
  • ユーエイキャスター(991)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(856)
  • イトーキ(845)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
  • RS PRO(646)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(643)
  • 3M(スリーエム)(642)
  • ユタカメイク(627)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(521)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(133)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力長シャックル 大洋製器工業

    強力長シャックル

    大洋製器工業(13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
  • 捻込シャックル ドブ 大洋製器工業

    捻込シャックル ドブ

    大洋製器工業(4件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    安価な一般的なシャックルです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • 重量フック用バネ金具 大洋製器工業

    重量フック用バネ金具

    大洋製器工業(16件のレビュー)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    リベットとばねはステンレス製。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付 大洋製器工業

    SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付

    大洋製器工業(6件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 捻込シャックル 黒 大洋製器工業

    捻込シャックル 黒

    大洋製器工業(9件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    安価な一般的なシャックルです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • ステンレスワイヤー 7×7 大洋製器工業

    ステンレスワイヤー 7×7

    大洋製器工業(10件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1巻
    当日出荷
    ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
    ワイヤー長さ(m)200
  • 捻込シャックル 電気 大洋製器工業

    捻込シャックル 電気

    大洋製器工業(6件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    安価な一般的なシャックルです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • 重量フック バネ付 大洋製器工業

    重量フック バネ付

    大洋製器工業(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm

    大洋製器工業(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4アイ部幅(mm)120アイの長さ(mm)240
  • 固定ベース 大洋製器工業

    固定ベース

    大洋製器工業(12件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
    用途パイプ足場の固定用。トラスコ品番296-5429質量(kg)0.7規格(社)仮設工業会認定品ベース寸法(mm)120×120適合パイプ径(Φmm)48.6アンカー穴(mm)Φ12
  • Vフック 外れ止め付 大洋製器工業

    Vフック 外れ止め付

    大洋製器工業(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
    用途玉掛用、吊索用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2本吊 ワイヤスリング 大洋製器工業

    2本吊 ワイヤスリング

    大洋製器工業(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    高品質のリング・フックを使用しています。
    用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別2本吊材質ロープ:スチール、芯:麻、スリーブ:アルミ端末仕様フック付安全率5倍
  • JIS玉掛ワイヤ(割差)6×24 O/O 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ(割差)6×24 O/O

    大洋製器工業(19件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。
    用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
  • 4本吊 ワイヤスリング 大洋製器工業

    4本吊 ワイヤスリング

    大洋製器工業(7件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    高品質のリング・フックを使用しています。
    用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別4本吊端末仕様フック付安全率5倍
  • JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 12mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 12mm

    大洋製器工業
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種類両端アイ使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4呼び寸法(mm)12ロープ径(Φmm)12アイ部幅(mm)120安全率6倍アイの長さ(mm)240RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 6mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 6mm

    大洋製器工業(4件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6ロープ径(Φmm)6アイ部幅(mm)80アイの長さ(mm)160
  • JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業

    JISシャックル M級 黒 SC

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • C型ジョイント 大洋製器工業

    C型ジョイント

    大洋製器工業(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ボルトを締め付けることにより、単管パイプのガタツキを防ぎます。 仮囲い等に使用します。
    トラスコ品番296-5411質量(kg)07質量(g)680適合パイプ径(Φmm)48.6
  • アロイメインリンク 大洋製器工業

    アロイメインリンク

    大洋製器工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    半世紀をかけて磨いた技術が理想のリングを生み出しました。 型打鍛造製。 JIS B 8817適合品。
  • SUS ワイヤクリップ 大洋製器工業

    SUS ワイヤクリップ

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。
    用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。材質ステンレス
  • 強力長シャックル 捻じ込みタイプ TSLS 大洋製器工業

    強力長シャックル 捻じ込みタイプ TSLS

    大洋製器工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    従来の強力長シャックルとねじ込みシャックルの融合タイプです。
    用途荷役作業・矢板の引き抜きに。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 6mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 6mm

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種類両端アイ使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6呼び寸法(mm)6寸法B(mm)160寸法C(mm)80ロープ径(Φmm)6アイ部幅(mm)80安全率6倍アイの長さ(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vフック(ラッチ付)ハズレ止め金具 大洋製器工業

    Vフック(ラッチ付)ハズレ止め金具

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    板、バネ、スプリングピンの三点セットです。
    材質鋳鉄
  • リング(強力タイプ) 大洋製器工業

    リング(強力タイプ)

    大洋製器工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    安全率5倍以上を確保しています。
    用途玉掛用、吊索用。
  • eフック 大洋製器工業

    eフック

    大洋製器工業(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。 アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
    用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。RoHS指令(10物質対応)対応
  • eフック(ラッチ付) 大洋製器工業

    eフック(ラッチ付)

    大洋製器工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-6329材質合金鋼質量(kg)0.6寸法L(mm)99.5寸法H(mm)157.5寸法d(mm)30寸法D(mm)30寸法C(mm)36安全率5倍
  • JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 10mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 10mm

    大洋製器工業(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)1.67ロープ径(Φmm)10アイ部幅(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm

    大洋製器工業
    679税込747
    1本
    当日出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定仕様219条段落とし、フレミッシュ加工材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)安全0.603(2本垂直吊り)ワイヤー径(Φmm)6端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)160×80
  • JISシャックル M級 ドブ SC 大洋製器工業

    JISシャックル M級 ドブ SC

    大洋製器工業
    529税込582
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 16mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 16mm

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28アイ部幅(mm)140アイの長さ(mm)280
  • 軽量シャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ 大洋製器工業

    軽量シャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ

    大洋製器工業
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。
    用途荷役作業、多目的連結金具として。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • インカ ラッシングシステム 大洋製器工業

    インカ ラッシングシステム

    大洋製器工業(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1組(2本)
    当日出荷
    バイクにキズを付けないための補助ベルトです。片側がねじって縫製してあるのでフレームにぴったりフィットします。
    仕様2本1組材質ポリエステル質量(kg)0.09ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45ベルト色端末仕様エンドレス破断荷重(kN)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルフック 大洋製器工業

    Vベルフック

    大洋製器工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スイベル式。アイ上部のRを大きくしたことで、繊維スリングの耐久性向上。またシャックル本体と直接連結可能。
    用途玉掛け用、吊り索用安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

    大洋製器工業
    839税込923
    1本
    当日出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定仕様219条段落とし、フレミッシュ加工材質ロープ:炭素綱ワイヤー径(Φmm)9ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)200×100
  • JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 9mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 9mm

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35呼び寸法(mm)9ロープ径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末仕様両端アイ安全率6倍アイの長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ 大洋製器工業

    グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ

    大洋製器工業(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 18mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 18mm

    大洋製器工業(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)5.42ロープ径(Φmm)18アイ部幅(mm)160アイの長さ(mm)320
  • フレコンバック 大洋製器工業

    フレコンバック

    大洋製器工業(6件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1パック(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。 作業性が良く、時間の短縮が図れます。 軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。 容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
    用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。ベージュ
  • TAIYOシャックル 黒 SB 大洋製器工業

    TAIYOシャックル 黒 SB

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    1,088税込1,197
    1個
    当日出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SB
  • 大内径リンク 大洋製器工業

    大内径リンク

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フラッシュバット溶接による内径が大きな楕円リングです。大型のクレーンにも使用できます。
    用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応