絞り込み
ブランド
  • Newland
  • モノタロウ(700)
  • エスコ(7,657)
  • TRUSCO(5,175)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,820)
  • KITO(キトー)(4,097)
  • サンコー(三甲)(3,236)
  • サカエ(2,192)
  • 富士インパルス(1,919)
  • ハンマーキャスター(1,547)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • アイビッグ(1,015)
  • ユーエイキャスター(990)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(856)
  • イトーキ(845)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(643)
  • 3M(スリーエム)(638)
  • RS PRO(634)
  • ユタカメイク(627)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレススキャナBS80用2スロット充電クレードル Newland

    ワイヤレススキャナBS80用2スロット充電クレードル

    Newland
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    BluetoothバーコードリーダーBC-BS80Ⅱシリーズ専用の2連充電クレードルです。
    質量(g)166外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×126×64RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレス2DウェアラブルスキャナBS50専用 グローブ 5枚入り Newland

    ワイヤレス2DウェアラブルスキャナBS50専用 グローブ 5枚入り

    Newland
    22,980税込25,278
    1箱
    5日以内出荷
    物流業や倉庫など、動きながら作業する現場で最適なウェアラブルスキャナの専用グローブ5枚セット。グローブの親指部分に配置されたトリガーボタンでスキャニング作業も軽快に行えます。対応機種:NLS-BS50-SR
    用途両手作業の実現により倉庫・物流作業を効率化します。グローブは右手用・左手用からお選びいただけます。質量(g)35外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×125×10
  • Android搭載 ハンディターミナル Newland

    Android搭載 ハンディターミナル

    Newland
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    軽量155g・コンパクト設計の高性能ハンディターミナル。 Android8.1 搭載、Bluetooth 5.0、デュアルバンドWi-Fi搭載のワイヤレス仕様。 1回の充電で最大10時間の作業が可能な、3300mAhの大容量バッテリー。 データ収集(棚卸)、照合、バーコードチェッカーの3つの機能が使えるアプリが標準搭載。 1MBメモリ内蔵で、データコレクターとしても利用可能。 Newland自社開発の高性能読み取りエンジンが、汚れやシワのあるラベル、低品質なバーコードや、スマートフォンなどの液晶画面上のバーコードもスムーズに読み取ります。
    用途製造業や流通・小売業など幅広いシーンで活躍します。 医療現場でも安心してお使いいただける抗菌仕様。性能【堅牢性】耐落下1.2m/IP42質量(g)155(バッテリー含む)対応OSAndroid8.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18.3×158連続使用時間(時間)10メモリー(RAM/ROB)1/8GB読取1次元/2次元使用CPUquad-coreprocessor1.8GHz64bit充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)3300BluetoothBluetooth5.0BLEWi-FiIEEE802.11a/b/g/n/ac(デュアルバンド2.4GHz/5GHz)無線LAN非対応
  • ワイヤレス2DリングスキャナBS20 <Newland> Newland

    ワイヤレス2DリングスキャナBS20 <Newland>

    Newland
    31,980税込35,178
    1台
    6日以内出荷
    スキャンハンズフリー。BS20は優れたパフォーマンスで広範な1Dおよび2Dバーコードを読み取ることができます。箱を持つなどの日常の作業を妨げることなく、左手または右手に快適にフィットするよう設計されています。トリガーボタンは片手で簡単に操作できる位置に配置されています。例外的なバッテリー寿命。670mAhのバッテリーを搭載しており、連続使用で快適な10時間の稼働時間を提供します(アプリケーションや環境条件により異なります)。付属のUSBケーブルを使用して便利に充電することができます。信頼性の高いワイヤレス通信。ボタンをクリックするだけで、BS20はBluetooth 5.0ワイヤレス技術を使用してお好みのデバイスにペアリングされます。システムがWindows、Android、iOSで動作し、タブレット、スマートフォン、コンピューター、または他のNewlandデバイスを使用している場合でも、リングスキャナーの接続は常に簡単です。ホストから最大50メートルの移動の自由を提供します。小さくても強力。BS20は、半粗の操作環境でも信頼性があります。
    仕様フォーカシング:赤色LED(625 nm)寸法(mm)38×52.5×44.2質量(g)49温度(℃)バッテリー充電:0 ~ 45 (32°F ~ 113°F)方式リマインド:ブザー、LED、振動対応【1D】Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Standard 25, Codabar, Industrial 25, Code39, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBarTM(RSS),Matrix 2 of 5【2D】PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Micro PDF, Micro QR照明白色光通信方式Bluetooth BLE, Bluetooth HIDモードバッテリー670 mAhリチウムイオン電池動作温度-20℃ ~ 50℃ (-4°F ~ 122°F)バッテリー容量(Ah)0.67防塵防水性能IP42充電時間(時間)<2保管温度(℃)-40 ~ 70 (-40°F ~ 158°F)連続動作時間10時間の連続運転(15秒ごとに1回スキャン)コントラスト最小0.2RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.0通信距離(m)50(オープンスペース)読取深度(mm)【EAN-13】55-280 (13mil)、【QR Code】30-195 (15mil)、【Code 39】55-145 (5mil)、【PDF 417】40-130 (6.67mil)、【Data Matrix】40-140 (10mil)読取角度(°)傾斜: ±60, 回転: 360, 偏向: ±60実視界(°)水平 45, 垂直 34イメージセンサー640×480 CMOS最小分解能≧3mil湿度(%)5~95 (結露なきこと)動作電圧(V)5DC±5%ESD保護±12 KV (大気放電); ±8 KV (直接放電)落下耐久(m)1.2
  • ワイヤレス2DウェアラブルスキャナBS50 グローブセット Newland

    ワイヤレス2DウェアラブルスキャナBS50 グローブセット

    Newland
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    物流業や倉庫など、動きながら作業する現場で最適なウェアラブルスキャナ。着脱可能な専用グローブにより両手作業を実現、倉庫・物流作業を効率化。IP65準拠、耐落下性能1.5mの最強業務用堅牢性。最新Bluetooth接続による安定・信頼性のあるリアルタイムデータ転送。高性能スキャンエンジン搭載で1次元・2次元バーコードをスピーディに読取。小型・軽量設計。グローブは単品販売もあり交換可能
    用途着脱可能な専用グローブにより両手作業を実現し倉庫・物流作業を効率化します。質量(g)78(バッテリー含む)タイプ【通知】ブザー、LED、振動外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×125×20インターフェースBluetooth 5.0防塵防水性能IP65充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)670RoHS指令(10物質対応)対応対応コード1次元、2次元、OCR、郵便コードイメージセンサー1280×800 CMOS最小分解能3(mil)落下耐久(m)1.5駆動時間(時間)10
  • ワイヤレス2DウェアラブルスキャナBS50 Newland

    ワイヤレス2DウェアラブルスキャナBS50

    Newland
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    物流業や倉庫など、動きながら作業する現場で最適なウェアラブルスキャナ。IP65準拠、耐落下性能1.5mの最強業務用堅牢性。最新Bluetooth接続による安定・信頼性のあるリアルタイムデータ転送。高性能スキャンエンジン搭載で1次元・2次元バーコードをスピーディに読取。小型・軽量設計
    用途着脱可能な専用グローブ(別売)により両手作業を実現し倉庫・物流作業を効率化します。質量(g)43(バッテリー含む)タイプ【通知】ブザー、LED、振動外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.8×58.8×18インターフェースBluetooth 5.0防塵防水性能IP65充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)670RoHS指令(10物質対応)対応対応コード1次元、2次元、OCR、郵便コードイメージセンサー1280×800 CMOS最小分解能3(mil)落下耐久(m)1.5駆動時間(時間)10
  • Android13搭載 4G対応モバイルターミナル Newland

    Android13搭載 4G対応モバイルターミナル

    Newland
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    Android13搭載、CPU2.2GHz、Googleサービス対応。 4G、Wi-Fi、Bluetoothに対応したワイヤレス仕様。 5.5インチ・照射角度30度で画面を見ながらスキャン可能なモバイルターミナル。 一次元・二次元バーコードの読み取りに対応。 IP67準拠の防塵・防水設計。1.5mの高さからコンクリート地面への落下にも耐えられる高い耐久性があり、ディスプレイには保護性能の高いゴリラガラスを採用。
    用途物流業でのピッキング作業や入出庫管理、製造業での生産管理、小売業での商品の在庫管理や棚卸しのほか、発注業務や売価確認など。性能【堅牢性】耐落下1.5m/IP67質量(g)277(バッテリー含む)対応OSAndroid13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×15.9×159連続使用時間(時間)12メモリー(RAM/ROB)4/64GB読取1次元 / 2次元使用CPUocta-coreprocessor2.2GHz64bit充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)5000RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth5.2Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac2.4GHzおよび5GHzデュアルの周波数をサポート無線LAN【2G】850/900/1800/1900MHz【3G】WCDMA(B1,B2,B5,B8)、CDMA:1XEVDO(BC0)、TD-SCDMA(B3、B39)【4G】TDD-LTE(B34,B38,B39,B40,B41)、FDD-LTE(B1,B2,B3,B5,B7,B8,B20,B28a&b)
  • 卓上・定置式2次元バーコードスキャナ(黒)USBインターフェース Newland

    卓上・定置式2次元バーコードスキャナ(黒)USBインターフェース

    Newland
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    スキャナ上部のスイッチでノーマルモードと高速読取モードを素早く切り替えることができ、保護構造IP52準拠で、落下高さは1.2mまで対応。紙面と液晶画面への読取が両方得意で製造現場や小売業界のレジ等で様々な場面で使用可能で最適な卓上型2次元リーダーです。
  • Android搭載ウォッチ型ウェアラブルデバイスWD1 Newland

    Android搭載ウォッチ型ウェアラブルデバイスWD1

    Newland
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    本モデルはWWAN対応(SIMスロットあり)タイプです。Android 13搭載で多様なアプリケーションに対応。クアッドコア・プロセッサと3GB RAM + 32GB ROMを搭載、高速でスムーズなパフォーマンスを提供。ハンズフリーの運用が可能な腕時計型ウェアラブル端末。2.8インチのタッチスクリーンによる優れた操作性、視認性。4G、Wi-Fi、Bluetooth対応、カメラ搭載。3300mAhバッテリーを搭載し、1回の充電で最大12時間使用。IP67準拠の堅牢性、コーニングガラス採用の耐久性。人間工学に基づいた設計により、腕に簡単に装着でき、長時間作業によるストレスや疲労を軽減。バーコードリーダー、プリンターなどのBluetooth周辺機器に接続して連動が可能。耐落下性能1.2m、IP67準拠の高堅牢性。選べる充電方式(USBケーブル/クレードル)。Android OS搭載の業務用端末。Android OSは、一度システムを開発すれば、他の端末に入れ替えても将来的に活用することができるメリットがあります。業界標準OSであったWindows CE系OSのサポート終了に伴うリプレイスや、物流の2024年問題により、Android OS搭載の業務用端末の需要はますます高まっています。手首にフィットするスリムなウェアラブルデバイス。手首や頭などに装着するウェアラブルデバイスは、スマートフォンなどの手に持つ端末と異なり、片手が塞がっている状態でも使用できることが特徴です。腕時計型のNLS-WD1は、ポケットから出し入れする手間を省き、スマートウォッチのように直感的で素早い操作が可能。人間工学に基づいた手首にフィットする設計で、長時間作業による疲労を軽減します。優れたパフォーマンス。OS Android 13/CPU Octa-Core 2.0GHz/メモリ 3GB RAM 32GB ROM。2.0GHzのオクタコア・プロセッサーを搭載し、高速でスムーズなパフォーマンスを提供。2.8インチのタッチパネルは、アプリケーションの操作性や視認性に優れています。Bluetooth接続で現場作業を効率化。BluetoothやWLANで様々な周辺機器との接続が可能。バーコードリーダーやRFIDリーダーと連携させることで、読み取ったデータの処理やシステムへの送信を素早く行い、スムーズな現場作業を実現。物流・配送・製造現場の作業を大幅に効率化します。ウェアラブルスキャナーとの連携でさらに便利。バーコードスキャナー「NLS-BS50」とペアリングさせれば、専用グローブと組み合わせて手の甲に装着でき、QRコードを読み取るだけで連携も簡単。バーコードの読み取りから読み取り結果の確認・編集まで、両手ハンズフリーで作業を行うことができます。独自の端末管理ソフトウェア「Ndevor」搭載。10万回のアクティベーション実績を誇る、強力なMDM(端末管理)ソフトウェアを搭載。モバイル端末のマネジメント管理のために開発され、端末のステータス管理やログ取得、端末紛失時のロック、アプリのリモートアップデートなど、物理的な距離を気にせずに一元管理が可能です。ハードウェアに付属し、無償でお使いいただけます。過酷な現場でも安心の高い耐久性。1.2mの高さからコンクリート地面への落下に耐えられる高い堅牢性を持ち、ディスプレイにはキズや衝撃などへの耐久性に優れたコーニングガラスを採用。万が一の落下の時でも安心です。さらにIP67の防塵・防水性能で、粉塵の舞う工場内での作業や雨天時の屋外でも安心してお使いいただけます。長時間駆動バッテリー。143gと軽量でコンパクトなボディでありながら、3300mAhのバッテリーを内蔵。1回の充電で最大12時間の作業が可能です。USB Type-Cケーブルで高速充電に対応し、オプション品の充電用クレードルでさらに快適にお使いいただけます。幅広いシーンで活躍。スキャナーで読み取ったデータはその場で確認・編集。Bluetooth・Wi-Fi対応で、店舗だけでなく倉庫でも利用可能です。物流業での検品作業や、小売業での棚卸・ピッキングにおける人的ミスを削減します。用途に合わせたデバイスとのペアリングやシステム開発で、あらゆる業種でマルチに活躍します。※標準搭載以外のアプリは、お客様側での開発が必要になります。
    用途物流業でのピッキング作業や入出庫管理、製造業での生産管理、小売業での商品の在庫管理や棚卸しのほか、発注業務や売価確認など。付属品ケーブル(Type-C to Type-A)、ACアダプタ仕様●CPU:Quad-Core 2.0GHz●メモリ(GB)(RAM/ROM):3/32●静電気放電:±10kV(大気放電)、±6kV(直接放電)●WAN:2G:900 / 1800MHz 3G:WCDMA(B1,B8) 4G:TD-LTE(B34,B38,B40)、FDD-LTE(B1,B3,B7,B8,B20,B28)●WLAN:802.11a/b/g/n/ac、 2.4GHzおよび5GHzデュアルの周波数をサポート質量(g)143(バッテリー含む)/150(ベルト・バッテリー含む)外形寸法(mm)幅77×奥行D 56×高さ17.8(ベルト部含まず)センサー角速度センサー、地磁気センサー、空気圧センサー、加速度センサー対応GoogleサービスインターフェースUSB(端末側 / USB Type-C、ホスト側 / USB Type-A) 充電可能 OTG非対応バッテリー3.8V/3300mAh(取り外し不可)ディスプレイ2.8インチ (640 × 480)静電容量方式、コーニングガラス保証期間1年対応メディアスピーカー、デュアルマイク、ノイズリダクション防塵防水性能IP67充電時間(時間)3.5動作時間最大12時間動作温度(℃)‐20~55OSAndroid 13保管温度(℃)‐30~70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE-RED 特定無線設備(技適マーク)BluetoothBluetooth 5.0 BLE(Bluetooth Low Energy)カメラ仕様13メガピクセル、オートフォーカス、LEDフラッシュ、トーチモードをサポート落下耐久(m)コンクリートへの落下:1.2(6面体として:各面1回 計6回)湿度範囲(%)5~95(結露なきこと)GPSGPS(AGPS)、GLONASS、BeiDou、Galileo
  • WD1用充電クレードル Newland

    WD1用充電クレードル

    Newland
    7,498税込8,248
    1台
    5日以内出荷
    NLS-WD1専用の充電クレードルです。USB Type-Cによる充電が可能です。
    質量(g)170外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×67×37RoHS指令(10物質対応)対応
  • BS50用充電クレードル Newland

    BS50用充電クレードル

    Newland
    8,698税込9,568
    1台
    5日以内出荷
    ワイヤレス2次元対応ウェアラブルスキャナBS50専用の2連充電クレードルです。
    質量(g)140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×139×29RoHS指令(10物質対応)対応
  • Android搭載 4G対応ハンディターミナル Newland

    Android搭載 4G対応ハンディターミナル

    Newland
    55,980税込61,578
    1台
    5日以内出荷
    軽量155g・コンパクト設計の高性能ハンディターミナル。さらに便利な4G対応SIMフリーモデル。 4G接続可能でさらに快適なSIM対応モデル。 Android8.1 搭載、Bluetooth 5.0、デュアルバンドWi-Fi搭載のワイヤレス仕様。 1回の充電で最大10時間の作業が可能な、3300mAhの大容量バッテリー。 データ収集(棚卸)、照合、バーコードチェッカーの3つの機能が使えるアプリが標準搭載。 1MBメモリ内蔵で、データコレクターとしても利用可能。 Newland自社開発の高性能読み取りエンジンが、汚れやシワのあるラベル、低品質なバーコードや、スマートフォンなどの液晶画面上のバーコードもスムーズに読み取ります。
    用途製造業や流通・小売業など幅広いシーンで活躍します。 医療現場でも安心してお使いいただける抗菌仕様。性能【堅牢性】耐落下1.2m/IP42質量(g)155(バッテリー含む)対応OSAndroid8.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18.3×158連続使用時間(時間)10メモリー(RAM/ROB)1/8GB読取1次元/2次元使用CPUquad-coreprocessor1.8GHz64bit充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)3300BluetoothBluetooth5.0BLEWi-FiIEEE802.11a/b/g/n/ac(デュアルバンド2.4GHz/5GHz)無線LAN【2G】GSM:850/900/1800/1900MHz、【3G】WCDMA(B1,B2,B5,B8)、TD-SCDMA(B34,B39)、【4G】TDD-LTE(B34,B38,B39,B40,B41)、FDD-LTE(B1,B2,B3,B5,B7,B8,B20,B28)
  • 卓上型Bluetooth・ワイヤレス2次元バーコードリーダー(黒) Newland

    卓上型Bluetooth・ワイヤレス2次元バーコードリーダー(黒)

    Newland
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    Bluetoothワイヤレス定置式2次元スキャナです。本体にBluetoothも付いていますので、本体からPCやタブレット端末等に直接接続可能です。付属のドングルを使用することで離れた場所にあるパソコンにデータを送る事が可能です。バッテリ搭載モデルで完全ワイヤレスを実現しました。Bluetooth使用するワイヤレスの為、デスク周りがスッキリし、バッテリーの取り外しも可能です。事前に充電してバッテリー単独で使用できますうえに、付属するUSB-Type-Cを使用して充電しながらも使用可能です。
  • Android搭載 抗菌ハンディターミナル Newland

    Android搭載 抗菌ハンディターミナル

    Newland
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    軽量でコンパクトで、長時間の使用も快適。 2.8インチのカラーモニターはタッチ操作可能。 CPUはクワッドコア、Android8.1を搭載。 デュアルバンドのWi-Fiを搭載し、Bluthooth5.0で圧倒的な低消費電力と長距離通信が可能。 USB Type-Cのインターフェースで、高速通信・充電が可能。
  • 日本語QR対応固定式1次元&2次元バーコードスキャナ(白)USBインターフェース Newland

    日本語QR対応固定式1次元&2次元バーコードスキャナ(白)USBインターフェース

    Newland
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • 堅牢型1次元バーコードスキャナ(黒)RS232Cインターフェース Newland

    堅牢型1次元バーコードスキャナ(黒)RS232Cインターフェース

    Newland
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • 堅牢型1次元バーコードスキャナ(黒)USBインターフェース Newland

    堅牢型1次元バーコードスキャナ(黒)USBインターフェース

    Newland
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • バーコードスキャナ用スタンド(HR11/HR22シリーズ用) Newland

    バーコードスキャナ用スタンド(HR11/HR22シリーズ用)

    Newland
    719税込791
    1台
    当日出荷
    STD20i-22は、HR11plus、HR2260共通のハンズフリースタンドです。
    RoHS指令(10物質対応)対応