物流/保管/梱包用品/テープ :「Micro b」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
無線(Bluetooth)有線(MicroUSB)ともに対応
メモリー蓄積機能付き
約62gの軽量・小型ポケットサイズ
稼働時間は最大6時間
IP42防滴仕様・約1.2mの落下衝撃耐性
GS1 Databar 対応
仕様●本体カラー:ブラック●インターフェース:MicroUSB, Blurtooth HID/SPP プロファイル●イメージセンサー:752×480 CMOS●分解能:≧5mil●読取り深度●Code39:55mm-335mm(20mil)●Data Matrix:60mm-175mm(10mil)●QR Code:40mm-270mm(20mil)●スキャンアングルピッチ:±50°, ロール:±360°, スキュー:±50°●PCS値30%以上●対応コード:1次元Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISSN,Interleaved 2 of 5, ISBN, Code93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc.2次元PDF417, QR Code, MicroQR, Data Matrix●ワイヤレスBluetooth 4.0 / 3.0 / 2.0 + EDR●メモリ:1MB(約20,000件蓄積可能 ●※EAN-13)●インジケーターブザー , バイブレーション, LED●バッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 900mA●バッテリー駆動時間:約6時間(約6秒間に1スキャン換算)●充電時間:約3.5時間●消費電力読込み時:260mA(Bluetoothオン)/ スタンバイ時:10mA●外形寸法88.0(L)×46.0(W)×24.5(H)mm●重量:62 g●対応温度動作時:-20℃~50℃ / 保管時:-40℃~80℃●対応湿度:5%RH~95%RH(結露しないこと)●衝撃耐性:1.2mからコンクリート面に自然落下し、正常動作●防滴耐性:IP42●規格FCC:Part15 Class B, CE EMC Class B
アズワン品番67-6664-92
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。