物流/保管/梱包用品/テープ :「上げ 台」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型で軽量なので、設置も簡単。トロリのレール幅は3段階調整可能(75,100,125mm)。
型式SCP モーター定格時間15分
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。
質量(kg)183 寸法H(mm)410 寸法A(mm)925 寸法F(mm)93 モーター出力(kW)低速:0.75、高速:3 寸法D(mm)334 寸法E(mm)346 寸法B(mm)709 寸法C(mm)375 寸法P(mm)36 寸法O(mm)44 寸法I(mm)990 寸法J(mm)58 寸法G(mm)253 掛数(本)2 ロードチェーン線径×ピッチ(mm)10×30 試験荷重(t)3.5 短時間定格(min)低速:10、高速:30
1台
599,800 税込659,780
3日以内出荷

モーター出力(kW)0.6 寸法D(mm)202 寸法E(mm)301 寸法B(mm)368 寸法C(mm)166 ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19 短時間定格(min)15
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。
仕様I形鋼:250×125×7.5mm 寸法L(mm)612 モーター出力(kW)巻上:3.0、横行:0.75 寸法D(mm)302 寸法E(mm)346 寸法B(mm)615 寸法C(mm)313 寸法P(mm)36 寸法M(mm)255 寸法N(mm)357 寸法O(mm)33 寸法J(mm)58 寸法K(mm)370 適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4) 短時間定格(min)30
1台
729,800 税込802,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1 短時間定格(min)30
1台
479,800 税込527,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1 短時間定格(min)30
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様I形鋼:300×150×11.5mm 質量(kg)280 寸法L(mm)642 寸法H(mm)420 寸法A(mm)995 寸法F(mm)86 モーター出力(kW)巻上:0.75(低速)/3.0(高速)、横行:0.75 寸法D(mm)334 寸法E(mm)346 寸法B(mm)709 寸法C(mm)375 寸法P(mm)41 寸法M(mm)270 寸法N(mm)372 寸法O(mm)44 寸法I(mm)1005 寸法J(mm)64 寸法G(mm)260 寸法K(mm)370 掛数(本)2 適合ビーム幅(mm)125/150/175(調節カラー数:0/2/4) ロードチェーン線径×ピッチ(mm)11.2×34 試験荷重(t)6.25 横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.234/0.284 短時間定格(min)低速:10、高速:30
1台
1,098,000 税込1,207,800
3日以内出荷

極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1 短時間定格(min)低速:10、高速:30
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で軽量なので、設置も簡単。トロリのレール幅は3段階調整可能(75,100,125mm)。
型式CWP 定格電流(A)5 巻上げ速度(m/min)6.5 モーター出力(W)巻上:180 モーター定格時間15分
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。
短時間定格(min)30
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1 短時間定格(min)30
1台
489,800 税込538,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
309,800 税込340,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。
仕様I形鋼:250×125×7.5mm 寸法L(mm)395 モーター出力(kW)低速:0.75、高速:3 寸法D(mm)334 寸法E(mm)346 寸法B(mm)709 寸法C(mm)375 寸法P(mm)36 寸法M(mm)133 寸法N(mm)262 寸法O(mm)33 寸法J(mm)58 寸法K(mm)309 適合ビーム幅(mm)125/150(調節カラー数:2/4) 短時間定格(min)低速:10、高速:30 カーブ半径(mm)最小1750
1台
669,800 税込736,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1 短時間定格(min)低速:10、高速:30
1台
349,800 税込384,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。
仕様I形鋼:250×125×7.5mm 寸法L(mm)395 モーター出力(kW)低速:0.75、高速:3 寸法D(mm)334 寸法E(mm)346 寸法B(mm)709 寸法C(mm)375 寸法P(mm)36 寸法M(mm)133 寸法N(mm)262 寸法O(mm)33 寸法J(mm)58 寸法K(mm)309 適合ビーム幅(mm)125/150(調節カラー数:2/4) 短時間定格(min)低速:10、高速:30 カーブ半径(mm)最小1750
1台
659,800 税込725,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。
仕様I形鋼:250×125×7.5mm 寸法L(mm)612 モーター出力(kW)巻上:0.75(低速)/3.0(高速)、横行:0.75 寸法D(mm)334 寸法E(mm)346 寸法B(mm)709 寸法C(mm)375 寸法P(mm)36 寸法M(mm)255 寸法N(mm)357 寸法O(mm)33 寸法J(mm)58 寸法K(mm)370 適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4) 横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.292/0.358 短時間定格(min)低速:10、高速:30
1台
859,800 税込945,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1 短時間定格(min)低速:10、高速:30
1台
509,800 税込560,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。
仕様I形鋼:250×125×7.5mm 寸法L(mm)612 モーター出力(kW)巻上:3.0、横行:0.75 寸法D(mm)302 寸法E(mm)346 寸法B(mm)615 寸法C(mm)313 寸法P(mm)36 寸法M(mm)255 寸法N(mm)357 寸法O(mm)33 寸法J(mm)58 寸法K(mm)370 適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4) 短時間定格(min)30
1台
739,800 税込813,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。
仕様I形鋼:250×125×7.5mm 寸法L(mm)395 モーター出力(kW)3 寸法D(mm)302 寸法E(mm)346 寸法B(mm)615 寸法C(mm)313 寸法P(mm)36 寸法M(mm)133 寸法N(mm)262 寸法O(mm)33 寸法J(mm)58 寸法K(mm)309 適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4) 短時間定格(min)30 カーブ半径(mm)最小1750
1台
549,800 税込604,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1 短時間定格(min)30
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1 短時間定格(min)30
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トロリのレール幅を3段階に調整可能。
モーター出力(kW)0.6 寸法D(mm)202 寸法E(mm)301 寸法B(mm)368 寸法C(mm)166 適合ビーム幅(mm)75/100/125(調節カラー数:0/2/4) ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19 短時間定格(min)15
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2段押ボタンスイッチの2速仕様で、インチング操作を低減。小型で軽量なので設置も簡単です。
型式SCW 定格電流(A)5 巻上げ速度(m/min)低速:0.5、高速:6.5 モーター出力(W)巻上:180 モーター定格時間15分
1台
209,800 税込230,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1 短時間定格(min)低速:10、高速:30
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トロリのレール幅を3段階に調整可能。
仕様I形鋼:150×75×5.5mm 寸法L(mm)475 モーター出力(kW)巻上:0.6、横行:0.1 寸法D(mm)202 寸法E(mm)301 寸法B(mm)368 寸法C(mm)166 寸法M(mm)219 寸法N(mm)256 寸法K(mm)260 適合ビーム幅(mm)75/100/125(調節カラー数:0/2/4) ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19 横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.284/0.333 短時間定格(min)15
1台
469,800 税込516,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。
仕様I形鋼:250×125×7.5mm 寸法L(mm)612 モーター出力(kW)巻上:0.75(低速)/3.0(高速)、横行:0.75 寸法D(mm)334 寸法E(mm)346 寸法B(mm)709 寸法C(mm)375 寸法P(mm)36 寸法M(mm)255 寸法N(mm)357 寸法O(mm)33 寸法J(mm)58 寸法K(mm)370 適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4) 横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.292/0.358 短時間定格(min)低速:10、高速:30
1台
849,800 税込934,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で軽量(揚程3mで8kg、6mで10kg)な電気チェーンブロックなので持ち運びが便利です。
型式SC モーター定格時間15分
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。
掛数(本)1 短時間定格(min)低速:10、高速:30
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1 短時間定格(min)30
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。
仕様I形鋼:250×125×7.5mm 寸法L(mm)395 モーター出力(kW)3 寸法D(mm)302 寸法E(mm)346 寸法B(mm)615 寸法C(mm)313 寸法P(mm)36 寸法M(mm)133 寸法N(mm)133 寸法O(mm)33 寸法J(mm)58 寸法K(mm)309 適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4) 短時間定格(min)30 カーブ半径(mm)最小1750
1台
539,800 税込593,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1 短時間定格(min)低速:10、高速:30
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トロリのレール幅を3段階に調整可能。
モーター出力(kW)0.6 寸法D(mm)202 寸法E(mm)301 寸法B(mm)368 寸法C(mm)166 適合ビーム幅(mm)75/100/125(調節カラー数:0/2/4) ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19 短時間定格(min)15
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1 短時間定格(min)低速:10、高速:30
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様I形鋼:300×150×11.5mm 質量(kg)280 寸法L(mm)642 寸法H(mm)420 寸法A(mm)995 寸法F(mm)86 モーター出力(kW)巻上:0.75(低速)/3.0(高速)、横行:0.75 寸法D(mm)334 寸法E(mm)346 寸法B(mm)709 寸法C(mm)375 寸法P(mm)41 寸法M(mm)270 寸法N(mm)372 寸法O(mm)44 寸法I(mm)1005 寸法J(mm)64 寸法G(mm)260 寸法K(mm)370 掛数(本)2 適合ビーム幅(mm)125/150/175(調節カラー数:0/2/4) ロードチェーン線径×ピッチ(mm)11.2×34 試験荷重(t)6.25 横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.234/0.284 短時間定格(min)低速:10、高速:30
1台
1,098,000 税込1,207,800
3日以内出荷