物流/保管/梱包用品/テープ :「巻き上げ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型で軽量なので、設置も簡単。トロリのレール幅は3段階調整可能(75,100,125mm)。
型式SCP
モーター定格時間15分
小型で軽量(揚程3mで8kg、6mで10kg)な電気チェーンブロックなので持ち運びが便利です。
型式SC
モーター定格時間15分
小型で軽量なので、設置も簡単。トロリのレール幅は3段階調整可能(75,100,125mm)。
型式CWP
定格電流(A)5
巻上げ速度(m/min)6.5
モーター出力(W)巻上:180
モーター定格時間15分
逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。
短時間定格(min)30
極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。
質量(kg)183
寸法H(mm)410
寸法A(mm)925
寸法F(mm)93
モーター出力(kW)低速:0.75、高速:3
寸法D(mm)334
寸法E(mm)346
寸法B(mm)709
寸法C(mm)375
寸法P(mm)36
寸法O(mm)44
寸法I(mm)990
寸法J(mm)58
寸法G(mm)253
掛数(本)2
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)10×30
試験荷重(t)3.5
短時間定格(min)低速:10、高速:30
1台
¥599,800
税込¥659,780
3日以内出荷
モーター出力(kW)0.6
寸法D(mm)202
寸法E(mm)301
寸法B(mm)368
寸法C(mm)166
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19
短時間定格(min)15
逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。
短時間定格(min)30
極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。
掛数(本)1
短時間定格(min)低速:10、高速:30
逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1
短時間定格(min)30
逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。
仕様I形鋼:250×125×7.5mm
寸法L(mm)395
モーター出力(kW)3
寸法D(mm)302
寸法E(mm)346
寸法B(mm)615
寸法C(mm)313
寸法P(mm)36
寸法M(mm)133
寸法N(mm)133
寸法O(mm)33
寸法J(mm)58
寸法K(mm)309
適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4)
短時間定格(min)30
カーブ半径(mm)最小1750
極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1
短時間定格(min)低速:10、高速:30
逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。
仕様I形鋼:250×125×7.5mm
寸法L(mm)612
モーター出力(kW)巻上:3.0、横行:0.75
寸法D(mm)302
寸法E(mm)346
寸法B(mm)615
寸法C(mm)313
寸法P(mm)36
寸法M(mm)255
寸法N(mm)357
寸法O(mm)33
寸法J(mm)58
寸法K(mm)370
適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4)
短時間定格(min)30
逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1
短時間定格(min)30
逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1
短時間定格(min)30
逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
短時間定格(min)30
逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。
仕様I形鋼:250×125×7.5mm
寸法L(mm)612
モーター出力(kW)巻上:3.0、横行:0.75
寸法D(mm)302
寸法E(mm)346
寸法B(mm)615
寸法C(mm)313
寸法P(mm)36
寸法M(mm)255
寸法N(mm)357
寸法O(mm)33
寸法J(mm)58
寸法K(mm)370
適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4)
短時間定格(min)30
逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。
仕様I形鋼:250×125×7.5mm
寸法L(mm)395
モーター出力(kW)3
寸法D(mm)302
寸法E(mm)346
寸法B(mm)615
寸法C(mm)313
寸法P(mm)36
寸法M(mm)133
寸法N(mm)262
寸法O(mm)33
寸法J(mm)58
寸法K(mm)309
適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4)
短時間定格(min)30
カーブ半径(mm)最小1750
逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1
短時間定格(min)30
逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1
短時間定格(min)30
トロリのレール幅を3段階に調整可能。
モーター出力(kW)0.6
寸法D(mm)202
寸法E(mm)301
寸法B(mm)368
寸法C(mm)166
適合ビーム幅(mm)75/100/125(調節カラー数:0/2/4)
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19
短時間定格(min)15
逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
短時間定格(min)30
逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1
短時間定格(min)30
逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
短時間定格(min)30
トロリのレール幅を3段階に調整可能。
モーター出力(kW)0.6
寸法D(mm)202
寸法E(mm)301
寸法B(mm)368
寸法C(mm)166
適合ビーム幅(mm)75/100/125(調節カラー数:0/2/4)
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19
短時間定格(min)15
逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
短時間定格(min)30
逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
短時間定格(min)30
極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1
短時間定格(min)低速:10、高速:30
2段押ボタンスイッチの2速仕様で、インチング操作を低減。小型で軽量なので設置も簡単です。
型式SCW
定格電流(A)5
巻上げ速度(m/min)低速:0.5、高速:6.5
モーター出力(W)巻上:180
モーター定格時間15分
極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1
短時間定格(min)低速:10、高速:30
トロリのレール幅を3段階に調整可能。
仕様I形鋼:150×75×5.5mm
寸法L(mm)475
モーター出力(kW)巻上:0.6、横行:0.1
寸法D(mm)202
寸法E(mm)301
寸法B(mm)368
寸法C(mm)166
寸法M(mm)219
寸法N(mm)256
寸法K(mm)260
適合ビーム幅(mm)75/100/125(調節カラー数:0/2/4)
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19
横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.284/0.333
短時間定格(min)15
逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
短時間定格(min)30
極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。
仕様I形鋼:250×125×7.5mm
寸法L(mm)395
モーター出力(kW)低速:0.75、高速:3
寸法D(mm)334
寸法E(mm)346
寸法B(mm)709
寸法C(mm)375
寸法P(mm)36
寸法M(mm)133
寸法N(mm)262
寸法O(mm)33
寸法J(mm)58
寸法K(mm)309
適合ビーム幅(mm)125/150(調節カラー数:2/4)
短時間定格(min)低速:10、高速:30
カーブ半径(mm)最小1750
極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1
短時間定格(min)低速:10、高速:30
極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。
仕様I形鋼:250×125×7.5mm
寸法L(mm)395
モーター出力(kW)低速:0.75、高速:3
寸法D(mm)334
寸法E(mm)346
寸法B(mm)709
寸法C(mm)375
寸法P(mm)36
寸法M(mm)133
寸法N(mm)262
寸法O(mm)33
寸法J(mm)58
寸法K(mm)309
適合ビーム幅(mm)125/150(調節カラー数:2/4)
短時間定格(min)低速:10、高速:30
カーブ半径(mm)最小1750
仕様I形鋼:300×150×11.5mm
質量(kg)280
寸法L(mm)642
寸法H(mm)420
寸法A(mm)995
寸法F(mm)86
モーター出力(kW)巻上:0.75(低速)/3.0(高速)、横行:0.75
寸法D(mm)334
寸法E(mm)346
寸法B(mm)709
寸法C(mm)375
寸法P(mm)41
寸法M(mm)270
寸法N(mm)372
寸法O(mm)44
寸法I(mm)1005
寸法J(mm)64
寸法G(mm)260
寸法K(mm)370
掛数(本)2
適合ビーム幅(mm)125/150/175(調節カラー数:0/2/4)
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)11.2×34
試験荷重(t)6.25
横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.234/0.284
短時間定格(min)低速:10、高速:30
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
3日以内出荷
仕様I形鋼:300×150×11.5mm
質量(kg)280
寸法L(mm)642
寸法H(mm)420
寸法A(mm)995
寸法F(mm)86
モーター出力(kW)巻上:0.75(低速)/3.0(高速)、横行:0.75
寸法D(mm)334
寸法E(mm)346
寸法B(mm)709
寸法C(mm)375
寸法P(mm)41
寸法M(mm)270
寸法N(mm)372
寸法O(mm)44
寸法I(mm)1005
寸法J(mm)64
寸法G(mm)260
寸法K(mm)370
掛数(本)2
適合ビーム幅(mm)125/150/175(調節カラー数:0/2/4)
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)11.2×34
試験荷重(t)6.25
横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.234/0.284
短時間定格(min)低速:10、高速:30
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
3日以内出荷
極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1
短時間定格(min)低速:10、高速:30
極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。
仕様I形鋼:250×125×7.5mm
寸法L(mm)612
モーター出力(kW)巻上:0.75(低速)/3.0(高速)、横行:0.75
寸法D(mm)334
寸法E(mm)346
寸法B(mm)709
寸法C(mm)375
寸法P(mm)36
寸法M(mm)255
寸法N(mm)357
寸法O(mm)33
寸法J(mm)58
寸法K(mm)370
適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4)
横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.292/0.358
短時間定格(min)低速:10、高速:30
極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。
仕様I形鋼:250×125×7.5mm
寸法L(mm)612
モーター出力(kW)巻上:0.75(低速)/3.0(高速)、横行:0.75
寸法D(mm)334
寸法E(mm)346
寸法B(mm)709
寸法C(mm)375
寸法P(mm)36
寸法M(mm)255
寸法N(mm)357
寸法O(mm)33
寸法J(mm)58
寸法K(mm)370
適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4)
横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.292/0.358
短時間定格(min)低速:10、高速:30
極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1
短時間定格(min)低速:10、高速:30
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。