物流/保管/梱包用品/テープ :「読取器」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニアイメージングエンジンFuzzeyScan 3.0を塔載することにより、卓越した読取性能を実現しています。したがって、レーザスキャナより安価で、レーザスキャナを越える読取を提供する次世代バーコードリーダと言えます。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能 仕様【最大読取距離】約480mm (JAN 0.33mmのとき)、約680mm (Code39 0.50mmのとき)、【走査速度】最大500スキャン/秒、ダイナミックスキャン 付属品インターフェイスケーブル、日本語クイックスタートガイド 規格CE、FCC Part15 Class B、VCCI 電源電圧(V)DC5±10% 機能バーコードメニュー、Windowsユーティリティ: Power Tool .NET 光源可視光LED 消費電流(mA)動作時 typ.185、スタンバイ時 typ.85 波長(nm)630 防塵・防滴IP41 保存温度範囲(℃)-40~70 有効読取幅(mm)約200 操作角度(°)スキュー角 0~±65、ピッチ角 0~±65 動作モード低消費電力モード、トリガモード、プレゼンテーションモード、アルタネーティブモード、フラッシュモード、フォースモード、トグルモード、診断モード 動作湿度(%)5~95(非結露) 編集【データ】バーコードプログラムマニュアルからDataWizardでのデータ編集、FuzzyScan Power Tool .NetによりDataWizardでのデータ編集 動作温度範囲(℃)-10~50
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リニアイメージングエンジンFuzzeyScan 3.0を塔載することにより、卓越した読取性能を実現したコードレスバーコードリーダです。レーザスキャナより安価で、レーザスキャナを越える読取を提供します。Bluetooth 4.0、クラス1により100mの長距離通信が可能。読取データを蓄積できるバッチスキャンニング機能付。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能 付属品スマートクレードル、インタフェースケーブル、バッテリ、日本語クイックスタートガイド 防塵・防滴IP41 動作湿度(%)5%~95%非結露
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PC Worth International汎用リニアイメージャ
卓越した読取性能を実現した低価格なバーコードリーダです。CCDスキャナ相当の価格でレーザスキャナを越える読取を提供します。 0.10mmの高分解能は、プリント基板などの高密度バーコードも楽に読取りできます。 また、最大300スキャン/秒のダイナミック超高速スキャンは、汚れたシンボルでも快適な読取レスポンスを実現しています。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能 仕様【読取距離】約25cm(JAN、モジュール幅0.33mm、PCS値0.9のとき)、約38cm(Code39、細バー0.51mm、PCS値0.9のとき)、【走査速度】ダイナミックスキャンレート、最大300スキャン/秒、【MRD値】Min.20%(EAN13、 モジュール幅0.33mmのとき) 付属品ユニバーサルホルダー、クイックスタートガイド(日本語) 規格CE、FCC Part15 Class B、VCCI、BSMI、KC 電源電圧(V)DC5±10% 機能バーコードメニュー、Windowsユーティリティ: Power Tool .NET 光源可視光LED 消費電流(mA)動作時 typ.170、スタンバイ時 typ.75 波長(nm)630 防塵・防滴IP41 保存温度範囲(℃)-40~70 有効読取幅(mm)約200 操作角度(°)スキュー角 0~±65、ピッチ角 0~±65 動作モード低消費電力モード、トリガモード、プレゼンテーションモード、アルタネーティブモード、フラッシュモード、フォースモード、トグルモード、診断モード 動作湿度(%)5~95(非結露) 編集【データ】バーコードプログラムマニュアルからDataWizardでのデータ編集、FuzzyScan Power Tool .NetによりDataWizardでのデータ編集 動作温度範囲(℃)-10~50
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドフリー読取とハンドヘルド読取ができる低価格なプレゼンテーションスキャナです。 高解像度イメージセンサと最新のFuzzyScanイメージング技術により、高い分解能、広い読取範囲、早い移動読取を実現しています。 また、スマホ等に表示されたモバイルシンボルも読取できますの で、商品読取とスマホ読取を1台で済すことができます。 135度の大きな首振り角度により、テーブルばかりでなく壁に取りけることができます。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能 付属品USBケーブル1.8m、クイックスタートガイド 光源照明光625nm赤色LED照準光523nm緑色LED、円形 読取(mm)0~250(JAN0.33mm) 動作温度範囲(℃)-10~50 落下耐久(m)1.5からコンクリート面に複数回落下
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷