物流/保管/梱包用品/テープ :「LED照明 USB」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ハンドフリー読取とハンドヘルド読取ができる低価格なプレゼンテーションスキャナです。
高解像度イメージセンサと最新のFuzzyScanイメージング技術により、高い分解能、広い読取範囲、早い移動読取を実現しています。
また、スマホ等に表示されたモバイルシンボルも読取できますの で、商品読取とスマホ読取を1台で済すことができます。
135度の大きな首振り角度により、テーブルばかりでなく壁に取りけることができます。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能
付属品USBケーブル1.8m、クイックスタートガイド
光源照明光625nm赤色LED照準光523nm緑色LED、円形
読取(mm)0~250(JAN0.33mm)
動作温度範囲(℃)-10~50
落下耐久(m)1.5からコンクリート面に複数回落下
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
最新のイメージャエンジンFuzzyScanを塔載、低価格ながら驚くほどの読取性能を提供します。QRコードなど2次元シンボルの読み取りばかりでなく、JANコードなどのバーコード読取にも適しています。ラバー保護による高い耐久性、卓越した読取性能、プレゼンモードなどの様々な機能は、生産性の向上やプロセスの合理化に類のない価値を提供します。小売、物 流、製造、医療など、幅広い用途に使用できます。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能
質量(g)106
ケーブル長(m)1.8ストレート
分解能Code39 0.084mm、QRCode 0.127mm
光源【照明光】625nm 赤色LED【照準光】523nm 緑色 LED・円形
読取最大33cm(JAN/UPC 分解能0.33mm )
防塵・防滴IP41
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×64.7×38.7
耐久性【落下】1.6mの高さからコンクリート面に複数回、自然落下後、正常動作
対応コードUPC/EAN/JAN付加シンボル、Codabar(NW7)、Code39、Code93、Code128、GS1-128、ISBT128、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、GS1 Databar(RSS)、MSI/Plessy、IATA、QRCode、Micro QRCode、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、Code49、Code16K、MaxiCode、AztecCode、GS1 Composite
動作温度範囲(℃)-10~+50
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。