Bluetoothを搭載した超スリムでコンパクトな2次元イメージャです。携帯性に優れ、手軽に持ち運ぶことができます。また、スマートフォンやタブレットの背面に取り付けすることにより、お手元のモバイルデバイスでバーコード読取が可能になります。スキャナは、付属の装着アタッチメントによりワンタッチで脱着できます。中央のトリガキーを押すだけでバーコードを読取し、データを蓄積、または、Bluetooth (HID/SPP)で無線通信することができます。
Winodws、Android、iOSに接続
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能
仕様【スキャン速度】30スキャン/秒、【読取範囲】高密度視野:水平 30°、垂直 20°、広角視野:水平 50°、垂直 33.5°、【読取確認】ビーパ、LED、【読取回数】1万回スキャン以上 (フル充電)
付属品Micro USBケーブル、装着アタッチメント、引込式ストラップ、ラバーケース、CD
電圧(V)供給/充電: DC 5V ±0.15
スイッチ電源スイッチ
連続使用時間(時間)13(5秒間隔でスキャン)
光源赤色LED(照明光)、青色LED(照準光)
消費電流(mA)303(スキャン時)、1.6(待機時)
通信方式マスタ、スレーブ
バッテリーリチウムバッテリ 3.7V / 550mA
保証期間1年
防塵・防滴IP53(ラバーケース使用時)
保存温度範囲(℃)-30~+65
充電時間(時間)3.5
動作湿度(%)5%~90%非結露
画素数CMOS 1280×960 ピクセル、光学解像度 960×640 ピクセル
キートリガー
コントラスト15% MRD
BluetoothClass 2、V4.0
プロファイルHID、SPP (マスタ/スレーブ)
通信距離(m)最大10
動作温度範囲(℃)-15~+55
読取角度(°)スキュー ±60、ピッチ ±60
1台
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
GSR-3521は、ハンドフリーで二次元シンボルの読取ができるウェアラブルスキャナです。
指に装着し、親指でトリガを押しますので、素早く読み取ることができます。
Zebra社のスキャンエンジンSE4107を搭載していますので、極めて高い読取性能を実現します。
また、最新のBluetooth V4.0に対応していますので、Android, iOS, WindowsにHID/SPPで接続できます。
600mAhの大容量バッテリを標準搭載、バイブレータ機能もサポートしています。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能
付属品USBケーブルType-C、バッテリ、ナイロンストラップバンド、クイックスタートガイド
光源照明:暖白色LED、照準:緑色LED
読取(mm)61~241(分解能0.127mm,Code39)/71~229(分解能0.127mm,Code128)/61~203(分解能0.167mm,PDF417)/46~495(分解能0.33mm,JAN)/74~216(分解能0.25mm,DataMatrix)/30~292(分解能0.38mm,QRCode)/30~356(分解能0.51mm,QRCode)
動作温度範囲(℃)-10~50
落下耐久(m)1.5からコンクリートに自然落下後、正常に動作
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。