絞り込み
ブランド
  • 古藤工業(Monf)
  • モノタロウ(696)
  • エスコ(8,481)
  • TRUSCO(5,101)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,821)
  • サンコー(三甲)(2,825)
  • サカエ(2,211)
  • 富士インパルス(2,004)
  • ハンマーキャスター(1,545)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • アイビッグ(1,056)
  • ユーエイキャスター(993)
  • イトーキ(902)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(831)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(718)
  • RS PRO(702)
  • 3M(スリーエム)(649)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(646)
  • ユタカメイク(645)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(562)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
養生用テープ No.822 古藤工業(Monf)養生用テープ No.822古藤工業(Monf)(14件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷
スパッと切れて作業が快適。キレイに剥せて糊残りがすくない。 カラーバリエーションも充実。
用途建築養生用、封緘、仮止めなど。主な用途養生用ボールタック20粘着力(N/10mm)2.4保持力(mm/15分)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
梱包用布粘着テープ No.890 古藤工業(Monf)梱包用布粘着テープ No.890古藤工業(Monf)(23件のレビュー)
189税込208
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
巻戻しが軽いエコノミータイプ
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 軽~中梱包伸度(%)7タック(ボールNo.)32以上粘着力(N/10mm)3.4引張強度(N/25mm)117.5引張強度(N/10mm)48.0粘着力(N/25mm)10.0保持力(mm/15分)0.3巻戻し力(N/25mm)5.5
カラー布粘着テープ No.890 古藤工業(Monf)カラー布粘着テープ No.890古藤工業(Monf)(14件のレビュー)
409税込450
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
巻戻しが軽いエコノミータイプ
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 中梱包伸び(%)7引張強度(N/25mm)117.6粘着力(N/25mm)10保持力(mm/15分)0.3巻戻し力(N/25mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
工事用布テープ 古藤工業(Monf)工事用布テープ古藤工業(Monf)(1件のレビュー)
759税込835
1巻
当日出荷
コンクリート、点字タイル、ゴムシートにしっかり貼れる強粘着高耐久タイプです。特殊ラミネート加工と特殊粘着剤で耐候性に優れ、糊残りが少ないです。
用途仮止め・固定・補修。仕様油性ペン可材質基材:スフ、ポリエチレン、粘着剤:天然ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.32質量(g)486長さ(m)25引張強度160N/25mm主な用途仮止め・固定・補修切断方法手切れ可特性強粘着高耐久、耐候性紙管サイズ(Φ)7.62最大テープ外径(Φmm)130再生材使用使用
布両面テープ W-501 古藤工業(Monf)布両面テープ W-501古藤工業(Monf)
399税込439
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
強粘着 多用途補修テープ 古藤工業(Monf)強粘着 多用途補修テープ古藤工業(Monf)(2件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
柔軟性・耐水性に優れ、手で切る事が出来、各種補修用として使用出来ます。
用途各種補修、梱包、固定、アウトドア、結束、トラベル、ダクト補修等RoHS指令(10物質対応)対応
ダクトテープ 古藤工業(Monf)ダクトテープ古藤工業(Monf)(3件のレビュー)
669税込736
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
柔軟性・耐水性に優れ、各種補修用として使用できます。
用途ダクト・ホース・テント・かさ等の補修RoHS指令(10物質対応)対応
防食テープ 古藤工業(Monf)防食テープ古藤工業(Monf)
799税込879
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
自己融着に優れ、電食を防ぐプラスチックテープ
用途水道・ガス・油・一般用工業配管防食、電食防止
粘着性ポリエチレン絶縁テープ 古藤工業(Monf)粘着性ポリエチレン絶縁テープ古藤工業(Monf)(7件のレビュー)
439税込483
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
高い絶縁性・耐オゾン性、優れた水密性を備えています。 自己融着性粘着層が巻き重ね部の層間を埋めて、完全一体化するので、防水・絶縁性に優れています。
用途高圧電力ケーブルの端末処理、及び接続部の絶縁、防水処理。 配電施工。
梱包用布テープ No.8015 カラー 古藤工業(Monf)梱包用布テープ No.8015 カラー古藤工業(Monf)
339税込373
1巻
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリエチレンラミネート布寸法(mm×m)幅50×25巻主な用途梱包用
梱包用布粘着テープ No.801A 古藤工業(Monf)梱包用布粘着テープ No.801A古藤工業(Monf)(4件のレビュー)
498税込548
1巻ほか
当日出荷
巻き戻しが軽く、基材にスフ糸、粘着剤には保持力の優れた天然ゴム系を使用したハイグレードなタイプ。 巻芯に再生紙を使用しています。
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 中~重梱包用伸度(%)7(参考値)タック(ボールNo.)32以上主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4(参考値)引張強度(N/25mm)127.5質量(g/巻)500引張強度(N/10mm)64.0(参考値)粘着力(N/25mm)11.1展開力(N/25mm)6.3(低速、参考値)保持力(mm/15分)0.3(参考値)巻戻し力(N/25mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応
梱包用布テープ No.8015 古藤工業(Monf)梱包用布テープ No.8015古藤工業(Monf)(5件のレビュー)
149税込164
1巻
当日出荷
梱包用布テープのスーパーエコノミータイプ。
用途ダンボールはこの封緘、一般梱包、各種補修。材質ポリエチレンラミネート布主な用途梱包用ボールタック32粘着力(N/10mm)4.1引張強度(N/10mm)32.6粘着力(N/25mm)11保持力(mm/15分)0.3
スパッと切れる布粘着テープ 古藤工業(Monf)スパッと切れる布粘着テープ古藤工業(Monf)(1件のレビュー)
349税込384
1巻
当日出荷
テープを切った後に出る「1本の糸」。 この煩わしい現象を特殊繊維と特別な製造方法にて極力低減しました。 しかも軽い力で’スパッと’キレイにカット出来ます。
用途一般梱包用(段ボールの梱包や各種包装用)タック(ボールNo.)34粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)13保持力(mm/15分)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
重梱包用布粘着テープNo.8000 The Premium Monf 古藤工業(Monf)重梱包用布粘着テープNo.8000 The Premium Monf古藤工業(Monf)(1件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
粘着力、保持力、引張強度など、全てが最上級の梱包テープです。
用途重梱包用。トラスコ品番416-5993材質基材:スフ、粘着剤:ゴム系質量(g)495主な用途梱包用引張強度(N/25mm)155粘着力(N/25mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
養生用テープ No.812YG 古藤工業(Monf)養生用テープ No.812YG古藤工業(Monf)
409税込450
1巻
当日出荷
主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
養生用布テープ 古藤工業(Monf)養生用布テープ古藤工業(Monf)(15件のレビュー)
229税込252
1巻ほか
当日出荷
機能性と経済性を同時に追求したタイプです。
用途一般住宅・ビルの塗装養生およびマスキング伸び(%)6主な用途養生用引張強度(N/25mm)117.4保持力(mm/15分)0.2巻戻し力(N/25mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
梱包用布テープ No.8015 カラー 古藤工業(Monf)梱包用布テープ No.8015 カラー古藤工業(Monf)
349税込384
1巻
当日出荷
主な用途梱包用
フルトーシーリング STダクト 古藤工業(Monf)フルトーシーリング STダクト古藤工業(Monf)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
自己融着性によって施工部は経時後一体化します。 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。 溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。 耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。 フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。 汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
梱包用布テープ 古藤工業(Monf)梱包用布テープ古藤工業(Monf)
9,998税込10,998
1箱(30巻)
4日以内出荷
梱包用布テープのハイグレードタイプ ダンボールの封緘、補修、一般梱包に適してます。
用途梱包用幅(mm)50厚さ(mm)0.3黄土長さ(m)25ボールタック32<粘着力(N/10mm)4.4保持力(mm/15分)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】 布粘着テープ(890カラー) 古藤工業(Monf)【オーダー】 布粘着テープ(890カラー)古藤工業(Monf)
80税込88
1巻(25m)
3日以内出荷
カラフルな6色で、手軽に色分け梱包が実現します。 カラー布テープのスタンダードタイプ 識別、梱包、ライン用として適してます。
用途各種イベント、学校行事・学校備品、一般梱包等幅(mm)50、オーダーカット:5~1400(1mm単位)厚さ(mm)0.22長さ(m)25主な用途梱包ボールタック32<粘着力(N/10mm)3.6引張強度(N/10mm)70.9保持力(mm/15分)0.2サービス分類オーダー・加工
布粘着テープNo.8015(無包装品) 古藤工業(Monf)布粘着テープNo.8015(無包装品)古藤工業(Monf)
8,998税込9,898
1箱(30巻)
5日以内出荷
ゴミを減らす環境に優しい製品。 布テープの使用量が多いお客様へ朗報! 個包装のパッケージがないため作業効率UP! 段ボールからとりだしてそのまますぐ使用できます。 パッケージのゴミも発生しないので現場美観も保てる優れモノ!
用途段ボールの封かん等/工事現場作業等/アスベストの除去作業等主な用途梱包ボールタック32<粘着力(N/10mm)4.1引張強度(N/10mm)32.6保持力(mm/15分)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
フルトー 布テープNO890黄土 古藤工業(Monf)フルトー 布テープNO890黄土古藤工業(Monf)
249税込274
1巻
当日出荷
識別、梱包、ライン用などに使用する布テープです。 エコノミータイプのお求めやすい布テープです。
仕様手で切断可能材質基材:スフ系、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.22長さ(m)25引張強度117.5N/25mm主な用途識別、ライン用再生材使用使用
防水気密テープ(片面) 古藤工業(Monf)防水気密テープ(片面)古藤工業(Monf)
899税込989
1巻
当日出荷
防水性、気密性に優れています。
用途サッシ周りの防水、透湿防水シートの継ぎ目防水。テープ長さ(m)20
両面テープ(強弱両面) 古藤工業(Monf)両面テープ(強弱両面)古藤工業(Monf)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
欠品中
片面が強粘着、もう片面が弱粘着の異差粘着タイプです。
用途カーペットの固定、ポスターなどの軽時、催事用シートの固定。ボールタック1面:26、2面:29RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強弱両面主なワーク大面材、パーツ
ブチルゴム両面防水気密テープ 古藤工業(Monf)ブチルゴム両面防水気密テープ古藤工業(Monf)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。
用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープ 古藤工業(Monf)アルミテープ古藤工業(Monf)
24,980税込27,478
1箱(30巻)ほか
4日以内出荷
アルミテープは、強粘着、耐熱性、耐寒性に優れた高性能なテープです。レンジダクト接続部の固定材やキッチン廻りで使用されています。つや有り・つや無しの2タイプあります。
用途レンジダクト工事用、キッチン目地塞ぎ、サーフボードの仮補修用厚さ(mm)0.08シルバー耐熱温度(℃)100(※用途によって異なります。)ボールタック32<粘着力(N/10mm)4.7保持力(mm/15分)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
両面防水気密テープ W-503 古藤工業(Monf)両面防水気密テープ W-503古藤工業(Monf)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(24巻)ほか
5日以内出荷
厚みがあり、粗面・凹凸面にもよくなじみます。
用途折板屋根の補修、防水、シーリング。 人工芝の固定等厚さ厚手保持力(mm)0.0引張強度(N/10mm)27.0剥離紙あり保持力(mm/15分)0.3RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
一般梱包用OPPテープ 古藤工業(Monf)一般梱包用OPPテープ古藤工業(Monf)
12,980税込14,278
1箱(50巻)
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた梱包用テープです。透明基材を使用しているので下地を確認しながらの封織、梱包、包装が可能です。100m品ですのでたっぷり使えて紙芯のゴミも削減できます。
用途梱包用幅(mm)48厚さ(mm)0.05透明長さ(m)100ボールタック24粘着力(N/10mm)2RoHS指令(10物質対応)対応保持力(mm/60分)0.1
【オーダー】 ポリエチレンクロス養生テープ(NO.812YG) 古藤工業(Monf)【オーダー】 ポリエチレンクロス養生テープ(NO.812YG)古藤工業(Monf)
86税込95
1巻(25m)
3日以内出荷
ポリエチレンクロスを基材とした、強粘着で糊残りの少ない養生テープです。 手切れ・粘着力ともに優れ、多用途で活躍します。
用途建築物内外装の養生、ボイド管の塞ぎ、軽梱包、仮止め・結束主な用途養生用ボールタック24粘着力(N/10mm)2.9保持力(mm/15分)0.1サービス分類オーダー・加工
紙両面テープ 古藤工業(Monf)紙両面テープ古藤工業(Monf)
17,980税込19,778
1箱(180巻)ほか
4日以内出荷
紙の基材の両面に、アクリル系粘着剤を塗布した薄手の両面粘着テープです。
用途ポスター、POPの掲示用、小型プレートの接着、フィルムの貼り合せ、工作・手芸の仮止め厚さ(mm)0.1長さ(m)20ボールタック1面:20、2面:20粘着力(N/10mm)1面:5.8、2面:5.1保持力(mm/15分)1面:0.1、2面:0.1RoHS指令(10物質対応)対応
The Premium Monf工事用 古藤工業(Monf)The Premium Monf工事用古藤工業(Monf)
21,691税込23,860特価
1箱(18巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
コンクリート・点字タイル・ゴムシートに貼れる強粘着高耐久タイプです。特殊ラミネート加工と特殊粘着材により、対候性が優れ、被着体への糊残りが少ない商品です。仮止め固定補修
厚さ(mm)0.32長さ(m)25粘着剤天然ゴム系(白糊)ボールタック32粘着力(N/10mm)【BA】4.3引張強度(N/10mm)66.3保持力(mm/15分)【BA】0.4
Monf 手で切れるOPPテープ 48*50 古藤工業(Monf)Monf 手で切れるOPPテープ 48*50古藤工業(Monf)
22,980税込25,278
1箱(50巻)
5日以内出荷
カッターがないと切れないOPPテープ。そんなお悩みを解消!手で簡単に切れるOPPテープ。さらに巻き戻しの音もしない優れもの!段ボール、プラスチックケースなどの封緘、輸出梱包、重包装物の包装、梱包。
幅(mm)48厚さ(mm)0.065透明長さ(m)50粘着剤アクリル系主な用途梱包用ボールタック20粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)60保持力(mm/15分)0.1アズワン品番64-3926-10テープタイプ手で簡単に切れる
布梱包用テープ 古藤工業(Monf)布梱包用テープ古藤工業(Monf)
559税込615
1巻
5日以内出荷
テープの機能性とともに、環境にも配慮したタイプ
用途段ボール箱の封緘トラスコ品番487-0701黄土テープ幅(mm)50基材ポリエチレンテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.22粘着剤天然ゴム系粘着剤伸び(%)6ボールタックNo.34引張強度(N/25mm)99粘着力(N/25mm)11展開力(N/25mm)3
はくり紙のないアルミテープ 古藤工業(Monf)はくり紙のないアルミテープ古藤工業(Monf)
47,980税込52,778
1箱(30巻)
4日以内出荷
アルミテープは、強粘着、耐熱性、耐寒性に優れた高性能なテープです。レンジダクト接続部の固定材やキッチン廻りで使用されています。つや有り・つや無しの2タイプあります。
用途水廻りやトタン屋根などの防水補修、ダクト継ぎ目貼り、軒先ツバメよけ等幅(mm)50厚さ(mm)0.08シルバー長さ(m)50耐熱温度(℃)100(※用途によって異なります。)ボールタック32<粘着力(N/10mm)3.7保持力(mm/15分)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
安全標示用反射テープ 古藤工業(Monf)安全標示用反射テープ古藤工業(Monf)
24,980税込27,478
1箱(24巻)
4日以内出荷
基材のシートに細かい球状のガラスビーズを敷き詰めたものです。ガラスビーズを通過した光は、基材である反射膜に当たりビーズの屈折により再帰性反射を起こします。ガラスビーズはその特性により、あらゆる角度からの光を受け止めることが可能です。
用途夜間、暗所の危険標示に幅(mm)45厚さ(mm)0.09トラ長さ(m)10粘着力(N/10mm)3.7引張強度(N/10mm)64.7RoHS指令(10物質対応)対応
PET仮固定テープ 古藤工業(Monf)PET仮固定テープ古藤工業(Monf)
54,980税込60,478
1箱(30巻)ほか
4日以内出荷
家具家電・事務機器など出荷時の仮固定にさまざまな被着体に対し糊残りしづらい設計で幅広い用途で使用可能しっかり貼りつき、手では簡単にきれないため切断にはカッターが必要です。
用途家具家電・事務機器など出荷時の仮固定に厚さ(mm)0.07長さ(m)50伸び(%)100粘着力(N/10mm)3.28保持力(mm/15分)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
はがしやすい!OPPテープ 古藤工業(Monf)はがしやすい!OPPテープ古藤工業(Monf)
27,980税込30,778
1箱(50巻)
4日以内出荷
片側約5mmが非粘着(のりなし)となっているためはがすときに「つかみ」部分ができるのでカッターが不要です。
用途梱包用幅(mm)50厚さ(mm)0.05透明長さ(m)50ボールタック29粘着力(N/10mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応保持力(mm/60分)0.1
手で切れる!透明OPPテープ 古藤工業(Monf)手で切れる!透明OPPテープ古藤工業(Monf)
9,498税込10,448
1箱(50巻)
4日以内出荷
手で簡単に切れる(カッターやはさみ不要)コストパフォーマンスに優れている
用途梱包用幅(mm)48厚さ(mm)0.05透明長さ(m)50ボールタック28粘着力(N/10mm)3.27RoHS指令(10物質対応)対応保持力(mm/60分)0.1
透明梱包用OPPテープ 古藤工業(Monf)透明梱包用OPPテープ古藤工業(Monf)
9,498税込10,448
1箱(50巻)
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた梱包用テープです。段ボール、プラスチックケースなどの封緘、包装、梱包に適しています。透明基材を使用しているので、下地を確認できます。
用途梱包用幅(mm)48厚さ(mm)0.05透明長さ(m)50ボールタック24粘着力(N/10mm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応保持力(mm/60分)0.1
すべり止めテープ 古藤工業(Monf)すべり止めテープ古藤工業(Monf)
39,980税込43,978
1箱(18巻)
4日以内出荷
手で切れる為、施工性UP!日本建築学会推奨値 履物着用の場合の滑り数値=0.4以上様々な環境においてクリア!
用途屋外のシマ鋼板や階段のフチのすべり止め工場敷地内等のすべり止めラインテープ等幅(mm)50長さ(m)5粘着力(N/10mm)8.2引張強度(N/10mm)65RoHS指令(10物質対応)対応