本体重量はわずか 95g!
様々な規格のバーコードに対応する読取性能
動作電流(mA)100~120
スキャンレートMAX200 スキャン/秒
最大45cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジバーコードリーダー
幅広バーコードや大きめバーコードは離してスキャンすることで読取可能
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
有効読取幅(mm)最大250以上(PCS90%)
読取角度(°)45
薄型で軽量、タッチからニアレンジまでの程よい読取レンジで使いやすい高性能バーコードリーダー
液晶読取り対応・バイブレーション機能搭載
センサーCCD
有効読取幅(mm)68(タッチ時)~110
最大60cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジレーザー式バーコードリーダー
物流業・製造業の幅広バーコードにも対応
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
スキャンレート100スキャン/秒
バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能
2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト調光機能搭載
液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応
もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能
物体検知モードを搭載
携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
材質ABSプラスチック
入力電源(V)DC5±5%
A-860SU Type-CケーブルとHOL-860のセット
LEDライト調光機能搭載
液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応
もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能
物体検知モードを搭載
携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
仕様イメージセンサー解像度:640×480pixel、PCS値:30%以上
材質(筐体)ABSプラスチック
質量(g)約250 (ケーブルを含む)
ケーブル長(m)約1.9ストレートケーブル
消費電力作動時:150mA/スタンバイ時:80mA
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)102×82×73.5(ゴム足(2mm)を含む)
光源illumination: 6500K LED
インターフェースUSB(HID/COM)接続 (コネクタ形状:USB Aタイプ)
使用環境温度(℃)0~50
入力電源DC5V±5%
電源供給USB:接続先より供給 (USBバスパワー)
使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと)
対応コード【1D】Code128、EAN-13、EAN-8、Code39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved2of5、ITF-6、ITF-14、ISBN、Code93、UCC/EAN-128、GS1Databar、Matrix2of5、Code11、Industrial2of5、Standard2of5【2D】PDF417、DataMatrix、QR、MicroQR※2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など)読取り対応
商品タイプ定置式
読取深度(mm)0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90%
読取角度(°)Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50
読取方式CCD
最小分解能1次元コード:0.152mm(6mil)、2次元コード:紙面0.190mm(7.5mil)、液晶面0.254(10mil)
落下耐久(m)1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作
A-860SU Type-Cケーブル
LEDライト調光機能搭載
液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応
もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能
物体検知モードを搭載
携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
仕様イメージセンサー解像度:640×480pixel、PCS値:30%以上
材質(筐体)ABSプラスチック
質量(g)約250 (ケーブルを含む)
ケーブル長(m)約1.9ストレートケーブル
消費電力作動時:150mA/スタンバイ時:80mA
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)102×82×73.5(ゴム足(2mm)を含む)
光源illumination: 6500K LED
インターフェースUSB(HID/COM)接続 (コネクタ形状:USB Aタイプ)
使用環境温度(℃)0~50
入力電源DC5V±5%
電源供給USB:接続先より供給 (USBバスパワー)
使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと)
対応コード【1D】Code128、EAN-13、EAN-8、Code39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved2of5、ITF-6、ITF-14、ISBN、Code93、UCC/EAN-128、GS1Databar、Matrix2of5、Code11、Industrial2of5、Standard2of5【2D】PDF417、DataMatrix、QR、MicroQR※2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など)読取り対応
商品タイプ定置式
読取深度(mm)0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90%
読取角度(°)Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50
読取方式CCD
最小分解能1次元コード:0.152mm(6mil)、2次元コード:紙面0.190mm(7.5mil)、液晶面0.254(10mil)
落下耐久(m)1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作
会員様情報・ポイント・電子チケットなどの円滑管理を可能にする、組込み式のQRコード対応スキャナー
連続読取モードにより、かざすだけで自動読取
紙面・カード類に印字されたコードや、液晶画面に表示されたコードを全方位スピーディースキャン
1次元コード、2次元コード対応
入力電源(V)DC5±5%
読取深度(mm)60-120(Code39_5mil)/40-160(QR_15mil)
QRなどの二次元コードに対応
防塵防滴性能 IP52
便利な複数読取モード
バイブレーション機能付き
物体検知機能搭載
仕様【PCS値】0.2
その他【耐外乱光】最大100000Lux
質量(g)【本体】152【ケーブル】134
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×87×67
保護等級IP52準拠(【材質】ABSプラスチック)
光源【イルミネーション】白色LED【エイマー】緑色LED
インターフェースRS-232C (D-Sub9Pin メス)
消費電力(mA)【スタンバイ】130以下【読取時】280以下
視野角【読取】水平:45° / 垂直:36°
耐衝撃性1.2m からコンクリート面に自然落下し正常動作
入力電源DC5V±5%
電源供給付属ケーブルの USB端子より供給
スキャン方式60fps
各種認証CE / FCC / RoHS
インジケータLED/ビープ音
対応コード【1D】UPC-A、 UPC-E、 EAN-8/JAN-8、 EAN-13/JAN-13、 ISSN、 UCC/EAN-128、Code 39、 Code 39 Full ASCII、 Code 128、 Interleaved 25、 Industrial 25、 Matrix 25、 Codabar/NW7、 Code 93、 Code11、China Post、 MSI、 Telepen、 GS1 Databar Omni-directional、 GS1 Databar Limited、 GS1 Databar Expended【2D】Aztec、 Data Matrix、 Maxi Code、 QR Code、 PDF417、 Micro PDF417、 HANXIN、 Micro QR Code、 Dotcode、 Grid Matrix
読取角度(°)ピッチ:±60°、 スキュー:±60°
読取方式CMOSエリアセンサ 1280(H) × 800(V) ピクセル
最小分解能【1D】3mil/0.076mm【2D】6.67mil/0.2mm
適正温度(℃)【動作時】-10~50【保管時】-20~70
相対湿度(%RH)20~95( 結露なき事 )
1台でBluetoothモード(無線式)、メモリモード(蓄積式)、USB接続モード(ケーブル式)の3つのモードに切り替え可能
医療現場や食品製造現場で安心して使える抗菌仕様
Bluetooth4.0Class2(通信距離約10m)
バイブレーション機能搭載
アナログ式電源スイッチ採用タイムアウト設定を気にせず運用可能
スマホタブレットなどの液晶読取に対応
防滴抗菌シリコンジャケット、ストラップ、USBケーブル(通信/充電)を標準同梱
GS1Databar読取に対応
仕様PCS値:30%以上、耐外乱光:屋内照明:最大1600Lux / 屋外照光:最大100000Lux、インジケーター:ビープ / LED / バイブレーション
付属品本体、 USB ケーブル(通信/充電)、 ストラップ、 簡易マニュアル、 防滴シリコンジャケット
分解能1D:3mil(Code39)
光源赤色LED 660nm
速度スキャン:270スキャン/秒
消費電流(mA)読取り時:220、スタンバイ時:50
バッテリーリチウムポリマー内蔵
メモリー8MB(JANコード約30000件のバーコードを蓄積可能)
EMC規格CE、FCC、TELEC
バッテリー容量(mAh)1800
稼働時間(フル充電での連続稼動)約22(※10秒毎に2回スキャン時)
保管温度範囲(℃)-26~60
使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
通信距離(m)約10
入力電源(V)DC5±5%
動作温度範囲(℃)0~50
対応プロファイルUSB(HID/COM)/Bluetooth(HID/SPP)[※Bluetooth(SPP)はiOS非対応]
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
見通し最大70mの通信距離
バイブレーション機能搭載
医療規格バーコードGS1 Databar対応
メモリーモードで通信範囲外でも作業可能
材質ABS プラスチック
質量(g)146(バッテリーを含む)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185.48×66.57×90.83
光源赤色 LED
インターフェーススキャナー【本体】Bluetooth5.0 HID / SPP スレーブモード、USB ドングル:USB-HID / USB-COM
バッテリーリチウムポリマー 3.7V 1050mAh
消費電力(mA)【スタンバイ時】168【動作時】210
使用環境温度(℃)【動作温度】0~40【保管温度】-20~60
通信距離【無線】見通し70m(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。)
充電時間(時間)4
耐衝撃性1.5m からコンクリートに自然落下し正常動作
スキャン方式最大 270 スキャン / 秒
インジケータビープ音 /LED/バイブレーション
最小分解能4 mil
使用湿度範囲(%RH)10~90(結露しないこと)
1D・2Dコードに対応
見通し最大70mの通信距離
バイブレーション機能搭載
液晶読取り、書籍の二段バーコードの読取り対応
メモリーモードで通信範囲外でも作業可能
物体検知モード搭載
付属品USB ドングル、充電用 USB Type-C ケーブル(※1)、USB 電源アダプター(5V/1A)、クイックスタートガイド
材質ABS プラスチック
質量(g)145(バッテリーを含む)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185.48×66.57×90.83
光源Aiming:赤色 LED, Illumination: 6000~6500K 白色 LED
インターフェーススキャナー【本体】Bluetooth5.0 HID / SPP スレーブモード、USB ドングル:USB-HID / USB-COM
バッテリーリチウムポリマー 3.7V 1050mAh
消費電力(mA)【スタンバイ時】150【動作時】200
使用環境温度(℃)【動作温度】0~40【保管温度】-40~70
通信距離【無線】見通し70m(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。)
充電時間(時間)4
動作時間【フル充電時】21,000 スキャン(※バッテリーの劣化状況に依存します)
耐衝撃性1.5m からコンクリートに自然落下し正常動作
スキャン方式120fps
インジケータビープ音 /LED/バイブレーション
対応コード【1 次元コード】All UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code32,Code128, NW-7/CODABAR, Interleaved 2 of 5, MSI, Code 93,GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited【2 次元コード】 ※ 2バイト文字:非対応PDF417, Micro PDF 417, Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR
最小分解能4 mil (Code 39), 6.67 mil (Data Matrix)
使用湿度範囲(%RH)【動作湿度】10~95【保管湿度】10~85(ともに結露しないこと)
QRなどの二次元コードに対応
防塵防滴性能 IP52
便利な複数読取モード
バイブレーション機能付き
物体検知機能搭載
仕様【PCS値】0.2
その他【耐外乱光】最大100000Lux
質量(g)195(本体のみ、USBドングル含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×87×67
保護等級IP52準拠(【材質】ABSプラスチック)
光源【イルミネーション】白色LED【エイマー】緑色LED
インターフェース2.4G RF、 Bluetooth 4.2 ( HID、SPP スレーブ )
消費電力(mA)【スタンバイ】130以下【読取時】280以下
視野角【読取】水平:45° / 垂直:36°
耐衝撃性1.2m からコンクリート面に自然落下し正常動作
入力電源DC5V±5%
電源供給USB Type-C コネクタ(充電用ケーブル付属)
スキャン方式60fps
各種認証CE / FCC / Telec / RoHS
インジケータLED/ビープ音
対応コード【1D】UPC-A、 UPC-E、 EAN-8/JAN-8、 EAN-13/JAN-13、 ISSN、 UCC/EAN-128、Code 39、 Code 39 Full ASCII、 Code 128、 Interleaved 25、 Industrial 25、 Matrix 25、 Codabar/NW7、 Code 93、 Code11、China Post、 MSI、 Telepen、 GS1 Databar Omni-directional、 GS1 Databar Limited、 GS1 Databar Expended【2D】Aztec、 Data Matrix、 Maxi Code、 QR Code、 PDF417、 Micro PDF417、 HANXIN、 Micro QR Code、 Dotcode、 Grid Matrix
読取角度(°)ピッチ:±60°、 スキュー:±60°
読取方式CMOSエリアセンサ 1280(H) × 800(V) ピクセル
最小分解能【1D】3mil/0.076mm【2D】6.67mil/0.2mm
適正温度(℃)【動作時】-10~50【保管時】-20~70
相対湿度(%RH)20~95( 結露なき事 )
KD-5230BT(B)とHOL-KCⅡのセット
付属品USB ドングル、充電用 USB Type-C ケーブル(※1)、USB 電源アダプター(5V/1A)、クイックスタートガイド
材質ABS プラスチック
色ブラック
質量(g)145(バッテリーを含む)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185.48×66.57×90.83
光源Aiming:赤色 LED, Illumination: 6000~6500K 白色 LED
インターフェーススキャナー【本体】Bluetooth5.0 HID / SPP スレーブモード、USB ドングル:USB-HID / USB-COM
バッテリーリチウムポリマー 3.7V 1050mAh
消費電力(mA)【スタンバイ時】150【動作時】200
使用環境温度(℃)【動作温度】0~40【保管温度】-40~70
通信距離【無線】見通し70m(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。)
充電時間(時間)4
動作時間【フル充電時】21,000 スキャン(※バッテリーの劣化状況に依存します)
耐衝撃性1.5m からコンクリートに自然落下し正常動作
スキャン方式120fps
インジケータビープ音 /LED/バイブレーション
対応コード【1 次元コード】All UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code32,Code128, NW-7/CODABAR, Interleaved 2 of 5, MSI, Code 93,GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited【2 次元コード】 ※ 2バイト文字:非対応PDF417, Micro PDF 417, Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR
最小分解能4 mil (Code 39), 6.67 mil (Data Matrix)
使用湿度範囲(%RH)【動作湿度】10~95【保管湿度】10~85(ともに結露しないこと)
1セット
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
専用クレードル付き
ディスプレイ5.0インチHD、1280×720、IPS
OSAndroid 7.1.2 Nougat ※Google Mobile Service(GMS)非対応
GPSGPS、AGPS
KD-5230BT(W)とHOL-KCⅡのセット
付属品USB ドングル、充電用 USB Type-C ケーブル(※1)、USB 電源アダプター(5V/1A)、クイックスタートガイド
材質ABS プラスチック
色ホワイト
質量(g)145(バッテリーを含む)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185.48×66.57×90.83
光源Aiming:赤色 LED, Illumination: 6000~6500K 白色 LED
インターフェーススキャナー【本体】Bluetooth5.0 HID / SPP スレーブモード、USB ドングル:USB-HID / USB-COM
バッテリーリチウムポリマー 3.7V 1050mAh
消費電力(mA)【スタンバイ時】150【動作時】200
使用環境温度(℃)【動作温度】0~40【保管温度】-40~70
通信距離【無線】見通し70m(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。)
充電時間(時間)4
動作時間【フル充電時】21,000 スキャン(※バッテリーの劣化状況に依存します)
耐衝撃性1.5m からコンクリートに自然落下し正常動作
スキャン方式120fps
インジケータビープ音 /LED/バイブレーション
対応コード【1 次元コード】All UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code32,Code128, NW-7/CODABAR, Interleaved 2 of 5, MSI, Code 93,GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited【2 次元コード】 ※ 2バイト文字:非対応PDF417, Micro PDF 417, Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR
最小分解能4 mil (Code 39), 6.67 mil (Data Matrix)
使用湿度範囲(%RH)【動作湿度】10~95【保管湿度】10~85(ともに結露しないこと)
1セット
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。