物流/保管/梱包用品/テープ :「キャスター傷防止」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイール径 = 63mm。許容荷重 = 500kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 103mm。ホイール幅 = 30mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ナイロン。中心固定 = 70 x 70mm。固定プレート寸法 = 90 x 90mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 9mm。重量クラス = ヘビーデューティ。軸受タイプ = ボールベアリング。。RS Pro スイベルキャスター、 500 kg 耐荷重、 63 mm ホイール径家具を設置する場合や、トロリーやカートに重い機器を定期的に運搬する場合は、 RS Pro のヘビーデューティスイベルキャスターが必要なサポートと機動性を提供します。最大 500 kg の荷重に耐え、 360 ° 回転します。 ダイキャストアルミフレームとスチール製スイベルヘッドを備えた、この信頼性の高い 63 mm キャスターは、耐腐食性を備え、極度の負荷や過酷な使用に耐える十分な強度を備えています。「 Footmaster 」シリーズの一部であるこの製品は、振動の滑りや減衰を防止するゴム脚を備えています。Durable ナイロンタイヤはあなたのフロアーリングを傷つけない。オープンバック設計では、キャスターを調整するための伸縮式のラチェット ARM 機構を採用し、安定性を高めるために負荷を調整できます。 すべての RS Pro コンポーネントと同様に、このスイベルキャスターは、厳しい規格に適合するようにテストされています。多くの場合、産業環境や医療環境、より大型の家具や可動式のワークステーションで使用されます。特長と利点.「 Footmaster 」スイベルキャスター .ヘビーデューティ .ホイール径: 63 mm .耐荷重: 500 kg .全高: 103 mm .ホイール幅 30 mm .固定プレートの寸法は 90 mm x 90 mm .固定中心間隔 70 mm x 70 mm . 9 mm の固定穴 4 個 .ナイロン製のタイヤとハブ .ボールベアリングハブ .衝撃を吸収し、腐食に強く、衝撃を最小限に抑えるRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷