物流/保管/梱包用品/テープ :「クロステープ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 光沢青色クロステープ、 50 mm x 50 m 、厚さ 0.23 mmこの光沢仕上げの RS Pro クロステープは、長寿命で防水性があります。修理、穴のパッチ適用、密閉ボックスなど、さまざまな汎用作業に使用できます。このテープは書き込みが簡単なため、ラベル付けに使用するのに最適です。 テープにはゴム樹脂接着剤が塗布されており、強度は 3.5 N/cm です。このため、ほとんどの一般的な作業に適しています。手で簡単に裂ける、きれいに剥がせるデザインです。テープの長さは 50 m 、幅は 50 mm 、厚さは 0.23 mm です。 多くの設定で使用されて、この多目的テープは接合箇所を密封するか、または項目を一緒にテーピングすることのような基本的な修理のための家のまわりで使用することができる。多くの屋外の熱狂者はこのタイプのテープを食糧包みを密封し、即席に作られた包帯および吊り鎖の実用的な方法として使用する。特長と利点.布テープ . 青色 . 24 %の休憩での経過 . 3.5 N/cm 、 5.5 N/cm の接着力 .ゴム樹脂接着剤 .生地のバッキング素材 .光沢仕上げ .最大動作温度は -50 ° C ~ +80 ° C です .長さ 50 mRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RS Pro 白色ガラスクロス絶縁テープ、 19 mm 33 mこの RS Pro ガラスクロス絶縁テープは、伸張強度が求められる結束、保持、ワイヤハーネス用途に最適です。0 +180 C の使用温度範囲に耐えられるため Ability では、高温のダクト又はチャンバを永続的に密閉することができます。 このテープの難燃性は、 UL510 規格に準拠し、 Underwriters Laboratories 認定の電気テープに関する国際的な規格として認められています。長さ 33 、幅 19 mm です。テープにはシリコン接着剤が使用されているため、保持力に優れ、さまざまな温度範囲できれいに取り除くことができます。整備性は最大 +180 C ですが、使用時に温度範囲が +10 C +40 C であることを確認してください。 このテープは優れた耐薬品性を示しているため、特にトラクションモータ及びジェネレータでの角型導体の絶縁に役立ちます。特長と利点 RS Pro の白いガラスクロス用絶縁テープ 長さ 33 幅 19 mm 厚さは 0.18 mm 3 N/cm の接着力 ガラスクロスの基材を使用したシリコン接着剤で、優れた性能を発揮 保持力 動作温度範囲: ° → +180 C IEC 60454-3-8 Type (国際電気標準会議)に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様色 = 白幅 = 19mm長さ = 33mバックの材質 = ガラスクロス厚さ = 0.18mm動作温度 Max = +180℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

プロダクトタイプ = グラスファイバ性テープ。動作温度 Max = +300℃。長さ = 30m。幅 = 50mm。厚さ = 3mm。難燃性 = あり。熱伝導率 = 0.05W/mK。。RS Pro 難燃性ガラス繊維テープ、 30 m x 3 mm x 50 mm0.05 W/mk の低熱伝導性で、このはしごテープは、優れた高温保護性能を発揮します。自動車、建設、製造市場のさまざまな用途で使用され、耐久性に優れた汎用製品です。 ガラス繊維ヤーン製のこのはしごテープは Durable である。最高 +300 ° C の温度に耐えられ、摩耗や摩耗に対する耐性に優れているため、過酷な条件や高温の条件で長時間使用できます。テープには難燃性があるため、火が付くことも心配する必要はありません。この製品は柔軟性が高く、狭い場所でも安全に設置できます。厚さ 3 mm 、長さ 30 m です。 RS Pro のこのはしごテープは、メーカーの高い基準を満たすために、厳しいテストを経て貼り付けられています。この製品は、温水パイプやフラックス周辺の絶縁材、又はオーブンドアのような耐熱シールが必要な場合に最適です。特長と利点.断熱ラダーテープ .ガラス繊維糸製 .長さ 30 m .幅 50 mm .厚さ: 3 mm .最大動作温度は +300 ° C です . 0.05 W/mk の熱伝導性 . 難燃性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

プロダクトタイプ = グラスファイバ性テープ。動作温度 Max = +300℃。長さ = 30m。幅 = 25mm。厚さ = 3mm。難燃性 = あり。熱伝導率 = 0.05W/mK。。RS Pro 難燃性ガラス繊維テープ、 30 m x 3 mm x 25 mm信頼の RS Pro シリーズの難燃性ラダーテープは、 Durable な選択肢で、さまざまな産業の高温用途に対応しています。長さ 30 m 、幅 25 mm 、厚さ 3 mm の製品があります。 ガラス繊維ヤーン素材を使用したこのはしごテープは、過酷な環境でも摩耗と長期間の摩耗に耐えることができます。最高 +300 ° C の極端な温度が発生する環境で使用できます0.05 W/mk の低熱伝導性で、安全性を高めるための難燃性を備えています。柔軟性が高いため、狭いスペースでのラッピングやシーリング作業が困難な場合に便利です。 このはしごテープは、自動車、建設、製造業界で一般的に使用されています。この製品は、温水パイプのラッピングや絶縁に加え、家電製品や産業機器での耐熱シールの作成に適しています。特長と利点.はしごテープ .ガラス繊維糸製 . 難燃性 .長さ 30 m .幅 25 mm .厚さ: 3 mm .最大動作温度は +300 ° C です . 0.05 W/mk の熱伝導性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷