物流/保管/梱包用品/テープ :「使用荷重160kg」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚当たりの最大安全使用荷重は160 kgです。荷重は両方向に均等に配分する必要があります。ベイ当たりの最大荷重は1200 kgです。 追記: 棚の全段にブレース(支え)が必要です。 この支えは、背面交差ブレース又は背面被覆キットの形式で行う必要があり、6つのベイごとに最低1つのベイに装着する必要があります。. シェルフキット. モジュラーシェルフシステム用の追加用シェルフ
仕様システム = モジュラーシェルビングコンポーネントタイプ = ラック許容荷重 = 160 kg, 1200kg奥行 = 400mm長さ = 1000mm材質 = スチール色 = グレー
1キット
28,980 税込31,878
5日以内出荷

棚当たりの最大安全使用荷重は160 kgです。荷重は両方向に均等に配分する必要があります。ベイ当たりの最大荷重は1200 kgです。 追記: 棚の全段にブレース(支え)が必要です。 この支えは、背面交差ブレース又は背面被覆キットの形式で行う必要があり、6つのベイごとに最低1つのベイに装着する必要があります。. 背面被覆キットは追加のクラッドベイごとに必要であり、背面交差ブレースは6ベイごとに1つ必要です。. 背面交差ブレース
仕様システム = モジュラーシェルビングコンポーネントタイプ = リアクロスブレース許容荷重 = 1200kg材質 = スチール
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

棚当たりの最大安全使用荷重は160 kgです。荷重は両方向に均等に配分する必要があります。ベイ当たりの最大荷重は1200 kgです。追記: 棚の全段にブレース(支え)が必要です。 この支えは、背面交差ブレース又は背面被覆キットの形式で行う必要があり、6つのベイごとに最低1つのベイに装着する必要があります。. 引き出しユニットは奥行きが500 mmのシェルフ専用. ドロアユニット. 耐衝撃性プラスチック製で、バックストップが内蔵されています。 小さな部品の保管に理想的です。 引き出しキットには、カードラベル付きの7個の引き出しと仕切りが含まれています。寸法(HWD)は138 x 138 x 431 mmです。
仕様引出し数 = 7ケースの材質 = プラスチック高さ = 138mm奥行 = 138mm深さ = 431mm透明な引き出し = なし引出し材質 = プラスチックチルト引き出し = なし色 = グレー壁取付 = なし
1キット
18,980 税込20,878
5日以内出荷