RS Pro 自己アマルガムテープRS Pro 黒色自己融着型非粘着式ポリイソブチレンベースのテープです。強力で弾性に優れており、裏地の薄いフィルムはきれいかつ簡単に剥がせます。このテープの厚さは 0.50 mm 、幅 25 mm 、長さ 10 m です。推奨される最低温度以下で保存されたテープは、使用前にそのレベルまでウォーミングアップする必要があります。これを実行するには、最大 24 時間が必要になる場合があります。特長と利点ほどきやすい 優れた柔軟性 水、オゾン、及び UV に対する耐性があります 優れた低温 / 高温性能 扱いにくい形状に対する高い順応性 破断荷重は 20.0 N/cm です 伸び率は 600% です用途ワイヤやケーブルのラッピング及びシーリング 航空宇宙産業認定B.T.仕様 m128
仕様バックの材質 = ポリイソブチレン幅 = 25mm長さ = 10m厚さ = 0.5mm色 = 黒動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -30℃
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro 自己アマルガムテープRS Pro 黒色ゴムベースのテープ形態の自己融着絶縁コンパウンドです。簡単に剥がせる裏紙が付いています。他の絶縁テープと組み合わせて使用することで、完全に設置することができます。このテープは、厚さ 1 mm 、幅 38 mm 、長さ 10 m です。推奨される最低温度以下で保存されたテープは、使用前にそのレベルまでウォーミングアップする必要があります。これを実行するには、最大 24 時間が必要になる場合があります。特長と利点すばやくコスト効果の高い絶縁強化 手で圧縮・成形が可能 複雑な形状にもフィット 絶縁耐性は 16 kV/mm です用途ワイヤやケーブルのラッピング及びシーリング 航空宇宙産業
仕様バックの材質 = ゴム幅 = 38mm長さ = 10m厚さ = 1mm色 = 黒動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -30℃
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
RS Pro 自己アマルガムテープRS Pro 黒色自己融着型非粘着式ポリイソブチレンベースのテープです。強力で弾性に優れており、裏地の薄いフィルムはきれいかつ簡単に剥がせます。このテープの厚さは 0.50 mm 、幅 50 mm 、長さ 10 m です。推奨される最低温度以下で保存されたテープは、使用前にそのレベルまでウォーミングアップする必要があります。これを実行するには、最大 24 時間が必要になる場合があります。特長と利点ほどきやすい 優れた柔軟性 水、オゾン、及び UV に対する耐性があります 優れた低温 / 高温性能 扱いにくい形状に対する高い順応性 破断荷重は 20.0 N/cm です 伸び率は 600% です用途ワイヤやケーブルのラッピング及びシーリング 航空宇宙産業認定B.T.仕様 m128
仕様幅 = 50mm長さ = 10m
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。