物流/保管/梱包用品/テープ :「vctf0.3 4芯」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)上カバー:PC-GF10 ボディー:SPCC(ZAM) 電源電圧(V)DC24 材質(ケーブル)VCTF0.3mm2×4芯 コネクタ SMR-04V(JST製)付き 周囲湿度(%RH)30~85(結露なきこと) 起動電流(A)0.6以下 材質(アーム)SPCC(三価ユニクロメッキ) 周囲温度(℃)0~50(使用)/-20~70(保存) 材質(ホルダー)ホルダーA:SUS304 CSP1/2H ホルダーB:SUS304 2B 入力電流(mA)5 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(推奨シャッター)210×300×3/最大 材質(シャフト)駆動側:SUS303 フリーシャフト:SUMニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流0.4A以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時) トルク(N・cm)8.2
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポカよけシャッター「APG7シリーズ」、ポカよけロールシャッター「APG-RS3」、ポカよけランプ「APL-1シリーズ」の接続ケーブルを延長出来る中継線です。
用途コントロール部と制御側を繋ぐケーブルの延長線となります。 長さ(mm)4000 種類使用線種:VCTF0.3mm2×4芯 コネクタ接続コネクタ:SMP-04V【日本圧着端子製造株式会社製】 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
当日出荷