物流/保管/梱包用品/テープ :「タイタイ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。、連続して振動のある場所での使用に適しています。、電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。、ケーブルの結束に。
仕様●材質/仕上:耐熱性ナイロン66●コード番号:818-0208 アズワン品番67-6602-70
1袋(1000本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。 ケーブルの結束。
仕様●色:黒●幅(mm):2.4●長さ(mm):102●厚さ(mm):0.9●最大結束径(mm):20●引張強度(N):80●使用温度範囲:-60~85℃●屋内・屋外用●CSA規格●UL94V-2●材質/仕上:耐候性ナイロン66●原産国:シンガポール●コード番号:818-0431 アズワン品番67-6604-13
1袋(1000本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング