ユニフィットテープユニット当日出荷から4日以内出荷
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系厚さ(mm)0.12主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ユニフィット矢印テープユニット当日出荷から翌日出荷
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可セット内容本体テープ5枚入材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系幅(mm)90厚さ(mm)0.12質量(g)20長さ(m)300主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ユニフィットコーナーテープユニット当日出荷から3日以内出荷
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可セット内容本体テープ5枚入材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.12質量(g)20主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ユニフィットテープ(黄)50×20Mユニット当日出荷から翌々日出荷
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系厚さ(mm)0.12主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ユニラインテープ反射トラ 100幅×5mユニット翌々日出荷
合成ゴム製の屋外用ラインテープです。表面にガラスビーズを均一散布した夜間も安心な反射タイプです。
用途屋外路面への表示ラインに。トラスコ品番286-9153材質合成ゴム(反射)質量(g)1400主な用途表示・安全使用条件(テープカット)カッター等の切断用具が必要使用場所屋外
ユニラインテープ反射トラ 50幅×5mユニット当日出荷
ベースシートの表面にガラスビーズを均一に散布しているため、夜間広角度で優れた反射をします。表面にガラスビーズを均一散布した夜間も安心な反射タイプです。
用途工場、倉庫、駐車場等への区画表示に。トラスコ品番286-9635材質合成ゴム(反射)質量(g)700主な用途表示・安全使用条件(テープカット)カッター等の切断用具が必要使用場所屋内
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3
非粘着テープ因幡電工税込¥35,178¥31,980
綿テープイシマル産業税込¥3,848~¥3,498~
ノンスリップテープNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)税込¥1,428~¥1,298~