ホットエアガンイチネンTASCO4日以内出荷
質量(kg)0.58電流(A)12電源(V)AC100消費電力(W)1200コード長さ(m)2熱風温度(℃)50~550(ダイヤル調整)風量(L/min)(Lo)250・(Hi)500
ヒートガンイチネンTASCO4日以内出荷
セラミックハニカムヒーター搭載で安定した熱供給と大幅な寿命の向上
質量(kg)0.58電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1100熱風温度(℃)500風量(L/min)250/400(切換)
ヒートガンイチネンTASCO(2件のレビュー)当日出荷
仕様熱風温度が調整ダイヤルで60℃~550℃内で調節できます。 加熱後の冷却の為の送風機能付き。 作業効率がアップする高出力1500W。 電源…AC100V 50/60Hz 定格消費電力…Lo 800W/Hi 1500W 定格使用時間…20分 コード…2芯 1.8m 絶縁構造…二重絶縁 熱風温度…60℃~550℃(ダイヤル調整) 風量…Lo 300L/min / Hi 550L/min
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3
ソリッドシェルフマルゼン[厨房機器]税込¥58,278¥52,980
ソリッドシェルフマルゼン[厨房機器]税込¥70,378¥63,980
ソリッドシェルフマルゼン[厨房機器]税込¥60,478¥54,980