柔軟性があり、さまざまな形状に適合する補修用テープです。耐溶剤性・耐湿性・耐水性・耐候性に優れています。VOC(揮発性有機化合物)フリーです。
用途配水管、タンク、ダクトホース、コンクリート、縁石、通気孔、屋根などの防水。
トラスコ品番128-3477
材質粘着剤:ブチルゴム
幅(mm)50
厚さ(mm)0.7
色黒
質量(g)100
タイプ片面
長さ(m)1.5
使用温度範囲(℃)-56~93
粘着力(N/10mm)23.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。