エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム
寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×200
本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)20
エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは150mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)20
エアークッションメーカーACM02,ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは150mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)600 長さ(m)150 空気粒高(mm)10 空気粒径(mm)約40 用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×600 応 フィルム厚さ(μm)20
長さ(m)150
空気粒径(mm)約40
空気粒高(mm)10
フィルム厚さ(μm)20
エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム
寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×400
本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)20
エアークッションメーカーACM02、ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
幅(mm)200
長さ(m)200
寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×200
本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400
空気粒径(mm)約30
空気粒高(mm)10
フィルム厚さ(μm)20
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして使用できます。
用途緩衝材
仕様1ロール当たりの粒数:約666粒
寸法(mm)クッション1片あたり:300×400、バブル:約40
タイプ作成可能:バブルタイプ
適合本体型式ACM03
フィルム厚さ(μm)25
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。エアクッションメーカー本体にはお試し用の50mのロールフィルムが同梱。エアクッションフィルムは高さ200m巻のロール式で1巻単位で購入可能(別売)。必要な量を必要な時にすぐに作成できる。バラタイプのエアクッションからの切替で収納スペースが広がります。エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供でコストメリットがでます。エアーコントローラーで空気量を調整。ロール部分の清掃ができるメンテナンスモードを追加。温度を上げずにロールのみ回転させることができ布などをあてて簡単なメンテナンスが可能です。安心の1年保証(日本国内メーカー)
用途エアークッションのピロータイプ(枕タイプ)とバブルタイプ(物を包みこむ気泡緩衝材でラッピングできる)が作成できる緩衝材作成機
ウォームアップ時間120秒
アズワン品番64-8399-75
空気量(L)約2.4/秒
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
エアークッションメーカーACM02にてロングタイプバブルフィルムACB6230/ACB8230を使用いただく際に必要な延長ベースです
1台
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。