絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • モノタロウ(700)
  • エスコ(7,657)
  • TRUSCO(5,175)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,820)
  • KITO(キトー)(4,097)
  • サンコー(三甲)(3,236)
  • サカエ(2,192)
  • 富士インパルス(1,919)
  • ハンマーキャスター(1,547)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • アイビッグ(1,015)
  • ユーエイキャスター(990)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(856)
  • イトーキ(845)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(643)
  • 3M(スリーエム)(638)
  • RS PRO(634)
  • ユタカメイク(627)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(64)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 重量用キャスターホルダー 栃木屋

    重量用キャスターホルダー

    栃木屋(9件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    ストッパー効果が少ない超重量用キャスター並びに重量用キャスター用として開発したキャスターホルダーです。 車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。 すべての重量用キャスターに使用できます。 超重量車に最適です。
    材質PE荷重種別超重荷重表面処理黄色RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスターホルダー 栃木屋

    キャスターホルダー

    栃木屋(7件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。
    用途キャスター止め材質(本体)PP、(ゴム足)エラストマー車輪径(Φmm)(推奨)75RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)50
  • ベルト 栃木屋

    ベルト

    栃木屋(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    梱包、荷造り時など簡易的にものを束ねるのに便利です。また、棚などの荷物の落下防止にも利用できます。
    用途各種簡易梱包質量(g)17材質/処理(ベルト)PP/黒色(バックル)POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスターホルダー 栃木屋

    キャスターホルダー

    栃木屋(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    欠品中
    従来のキャスターに本体色黒色を追加しました。 床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。 Pタイル等で、高い滑り止め効果を発揮します。
    用途キャスター止め車輪径(Φmm)(推奨)75材質(本体)PP質量(g)50寸法A(mm)85寸法D(mm)85寸法E(mm)14.5寸法B(mm)33寸法C(mm)59寸法F(Φmm)5材質(ゴム足)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスターホルダー 栃木屋

    キャスターホルダー

    栃木屋
    529税込582
    1個
    当日出荷
    床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。 Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。 また、床面のマグネットにより不使用時は筐体側面等に貼り付けておくことができます。 (床面マグネットはTM-322-100の独自仕様です、TM-322の他型番品にはございません)
    用途キャスター止め材質本体:PP、ゴム足:エラストマー、マグネットシート:バリューム系フェライト・プラスチック本体:緑、ゴム足:黒、マグネットシート:黒茶
  • キャスターホルダー 栃木屋

    キャスターホルダー

    栃木屋
    77税込85
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハンマーロック 栃木屋

    ハンマーロック

    栃木屋
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ペダルを踏むだけでロック・アンロックが行えるキャスター用のストッパーです。
    用途台車等操作方法【ロックの場合】DOWNペダルを下まで踏み込んでください。その時、UPペダルは、DOWNペダルより高い位置でセットされ、完全ロックの状態になります。【アンロックの場合】UPペダルを下に踏み込むとDOWNペダルと同じ位置になりますので、その時に足を引きながらペダルよりはずしてください。すると、フロアベースが上に昇りロックが解除(アンロック)されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型スパナ 栃木屋

    薄型スパナ

    栃木屋
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    ボルト型、カスク型の各種キャスター取付用スパナです。
    材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスター 栃木屋

    双輪キャスター

    栃木屋(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    車輪タイプ双輪
  • ボルト型キャスター 栃木屋

    ボルト型キャスター

    栃木屋
    499税込549
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ネジ込式ですので、美しさと軽さを要求される機器に最適です。
    用途スチール製事務機器・家具・室内運搬車等部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • (ナイロン車輪)固定型 栃木屋

    (ナイロン車輪)固定型

    栃木屋
    259税込285
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナス環 栃木屋

    ナス環

    栃木屋
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    ワンタッチでフックを開閉できる金具です。360°自在に回転しますので、取付物にヨリ・ネジレ等の負荷がかかりません。
    用途各種携帯用機器・ケース又はワイヤロープ・クサリ類とのアッセンブリー等材質タイプ付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小判型チェーン 栃木屋

    小判型チェーン

    栃木屋
    499税込549
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    最もオーソドックスなクサリです。動力伝達機構の一部や、前蓋用ステー、簡易錠の一部など様々な使用方法があります。
    用途工作機械・事務機器・農器具等長さ(m)1長さL(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンフック 栃木屋

    チェーンフック

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    線径Φ8mm迄のクサリ・ワイヤーロープ等をワンタッチで固定する為のフックです。
    用途工作機械・農器具・大型軽量の筺体等・各種筺体・ケース等質量(g)20.5使用荷重(kg)25部品名称フック、ストッパー、スプリング、ピン、平ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ナット表面処理3価クロメート許容荷重(N[kgf])245[25]RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.245
  • ステンレスキャスター(固定型) 栃木屋

    ステンレスキャスター(固定型)

    栃木屋(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ステンレス製のため、耐食性に優れています。
    用途OA機器・台車等金具仕上ステンレス部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
  • 重量用キャスター(トラック型) 栃木屋

    重量用キャスター(トラック型)

    栃木屋
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    重量用のキャスターです。TCA-545S及びTCA-540SRと併用することができます。
    用途OA機器・台車等材質許容荷重(kg)306車輪径(Φmm)50タイプ自在型取付高(mm)79グリーン購入法適合車輪タイプ単輪
  • 低床式キャスター 栃木屋

    低床式キャスター

    栃木屋
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付高さが低い重量用のキャスターです。プレートの形状が2種類、それぞれに自在型と固定型があります。
    用途OA機器・測定機器・ケース等材質SPHC、PA部品名称本体、車輪表面処理3価クロメート、グレーRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • 中重量用固定型 栃木屋

    中重量用固定型

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SPCC、PF部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター(部品リサイクル型) 栃木屋

    双輪キャスター(部品リサイクル型)

    栃木屋
    799税込879
    1個
    10日以内出荷
    一般工具で部品単体に容易に分解でき、金属部と樹脂部を完全に分けることができるキャスターです。
    用途OA機器・医療機器・事務機等材質PA材質(車輪)PA部品名称本体、車輪表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 重量用ボルト型 栃木屋

    重量用ボルト型

    栃木屋
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ローラーベアリングを使用しているため、始動、走行性能が非常に優秀です。また、長期間固定しても、荷重による歪みが全くありません。
    用途OA機器・商品ケース・ピアノ・オルガン等材質SPCC、SWCH、PF部品名称本体、主軸、車輪表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • 重荷重用キャスター 栃木屋

    重荷重用キャスター

    栃木屋
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    重荷重用のキャスターです。
    用途OA機器・台車等材質SPHC、PA荷重種別重荷重材質(車輪)PA部品名称本体、車輪表面処理3価クロメート、黒色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • 抗菌キャスター 栃木屋

    抗菌キャスター

    栃木屋
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    従来品の車輪を抗菌仕様にしたものです。 樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。
    用途厨房食品関係・医療機器・公共施設等材質PA、エラストマー(抗菌仕様)材質(車輪)PA、エラストマー(抗菌仕様)部品名称本体、車輪寸法W1(mm)(47)寸法W2(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ双輪
  • 固定型キャスター 栃木屋

    固定型キャスター

    栃木屋
    109税込120
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • ローラーベアリング入り超重量用トラック型 栃木屋

    ローラーベアリング入り超重量用トラック型

    栃木屋
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    コンパクトで最高の許容荷重です。重荷重で長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。旋回部品は表面硬化(焼入れ)がしてありますので、耐久力は絶大です。主軸と上皿(レース)、下皿とを2段カシメにより強固に締着させてありますので、よじれに対して非常に強力です。車輪は特殊合成樹脂車輪でフェノール樹脂を主原料に住友ベークライト(株)と共同で車輪用に特別開発したもので、特殊成型法により、耐摩耗性、耐衝撃性、耐荷重性は抜群です。車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
    材質SPCC、PF荷重種別重荷重材質(車輪)特殊合成樹脂部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐衝撃性車輪タイプ単輪
  • ローラーベアリング入り重量用トラック型 栃木屋

    ローラーベアリング入り重量用トラック型

    栃木屋
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    部品名称本体、プレート、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスター(トラック型) 栃木屋

    ステンレスキャスター(トラック型)

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ステンレス製のため、耐食性に優れています。
    用途OA機器・台車等部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
  • (合成ゴム車輪)ボルト型 栃木屋

    (合成ゴム車輪)ボルト型

    栃木屋
    669税込736
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (ナイロン車輪)トラック型 栃木屋

    (ナイロン車輪)トラック型

    栃木屋
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • A型双輪キャスター 栃木屋

    A型双輪キャスター

    栃木屋
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    双輪ですので旋回半径が少なくデザインも優れています。
    用途OA機器・各種ワゴン車等材質アルミニウム材質(車輪)ナイロンタイプ自在型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ双輪グリーンマーク認定
  • (合成ゴム車輪)重量用ボルト型 栃木屋

    (合成ゴム車輪)重量用ボルト型

    栃木屋
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (合成ゴム車輪)トラック型 栃木屋

    (合成ゴム車輪)トラック型

    栃木屋
    529税込582
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質(車輪)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • (鋼鉄車輪)トラック型 栃木屋

    (鋼鉄車輪)トラック型

    栃木屋
    799税込879
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質(車輪)鋼鉄ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用双輪キャスター 栃木屋

    重荷重用双輪キャスター

    栃木屋
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    双輪のため旋回性に優れたキャスターです。 旋回部に防塵シールを使用しています。
    用途産業機器等材質(本体)SPHC/3価クロメート材質(車輪)MC ナイロン/白色金具仕上三価クロメートストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 導電アルミホイールキャスター 栃木屋

    導電アルミホイールキャスター

    栃木屋
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    内輪にアルミホイールを使用し、デザインを重視したキャスターです。 車輪は導電ゴム(電気抵抗値:10kΩ以下)の使用により、静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。 本体部はステンレス製です。
    用途OA機器・医療機器・電子機器等材質SUS304、導電ゴム材質(車輪)導電ゴム部品名称本体、車輪表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • 低床式双輪キャスター 栃木屋

    低床式双輪キャスター

    栃木屋
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    取付高が低く、旋回半径も少なくてすむキャスターです。
    用途大型OA機器・測定器等RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 低床式重荷重用ステンレスキャスター 栃木屋

    低床式重荷重用ステンレスキャスター

    栃木屋
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    低床式の重荷重用キャスターです。主 材質にステンレスを使用しているので耐食性に優れます。 車輪材質はナイロンとウレタンを、車輪径はΦ65とΦ75をご用意しております。
    用途OA機器・医療機器・食品機器・台車等荷重種別重荷重部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
  • 超重量用固定型 栃木屋

    超重量用固定型

    栃木屋
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    高荷重用のキャスターです。
    用途産業機器・台車等材質ADC、SAPH、PA荷重種別高荷重部品名称本体、プレート、車輪表面処理塗装(黒色)、グレーRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 超重量用ボルト型 栃木屋

    超重量用ボルト型

    栃木屋
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    高荷重用のキャスターです。ボルト型の為、取付面積が少ない機器にも固定できます。
    用途産業機器・台車等材質ADC、S45C、PA荷重種別高荷重部品名称本体、主軸、車輪表面処理塗装(黒)、3価クロメート(黒)、グレーRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 超重量用トラック型 栃木屋

    超重量用トラック型

    栃木屋
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高荷重用のキャスターです。
    用途産業機器・台車等材質ADC、SAPH、PA荷重種別高荷重材質(車輪)PA部品名称本体、プレート、車輪表面処理塗装(黒色)、グレーストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 中重量用トラック型 栃木屋

    中重量用トラック型

    栃木屋
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質SPCC、PF材質(車輪)PF部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪